210件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1525 アズワン品番65-7699-21
1セット(175個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc
仕様●極数:14●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1526 アズワン品番65-7678-35
1個
699 税込769
7日以内出荷

Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 15 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンド
仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1695 アズワン品番65-7643-75
1セット(475個)
439,800 税込483,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1900 アズワン品番65-7643-76
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-115-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1696 アズワン品番65-7596-44
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1874 アズワン品番65-7633-50
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

。Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 5 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1671 アズワン品番65-7603-78
1セット(450個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 10 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1684 アズワン品番65-7638-11
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 15 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパ
仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1893 アズワン品番65-7606-45
1個
969 税込1,066
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1892 アズワン品番65-7617-08
1セット(300個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-105-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1672 アズワン品番65-7620-21
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2017 アズワン品番65-7651-84
1セット(150個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 7 ポジション、1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします ロッククリップ テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:60●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2018 アズワン品番65-7607-60
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 12 コンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9405 アズワン品番65-7685-03
1セット(40個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 16 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9432 アズワン品番65-7680-92
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップは 40 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1542 アズワン品番65-7614-01
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9399 アズワン品番65-7685-87
1セット(425個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

Samtec 2.54 水平表面実装ソケットストリップには 10 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMH●コード番号:208-1539 アズワン品番65-7624-42
1セット(43個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9403 アズワン品番65-7681-87
1セット(450個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 4 つのコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8941 アズワン品番65-7694-22
1個
69 税込76
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 5 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9429 アズワン品番65-7705-11
1個
459 税込505
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm ねじマシンソケットストリップは 6 個のコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9430 アズワン品番65-7704-86
1個
489 税込538
7日以内出荷

Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 50 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8942 アズワン品番65-7682-95
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。2 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8938 アズワン品番65-7691-73
1個
119 税込131
7日以内出荷

。Samtec IP68 シールドミニ USB ポートは、ライトアングル終端の 5 ピンを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●IP保護等級:IP68●ポート数:1●シリーズ:SPM●コード番号:208-1566 アズワン品番65-7613-14
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。3 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8940 アズワン品番65-7684-43
1個
169 税込186
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ(バランス時)。 14 ポジション、2.9 A の電流を使用。黒色 LCP 絶縁材
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:14●コネクタBのコンタクト数:14●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:355.6mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9398 アズワン品番65-7445-56
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ( 10 ポジション)、2.9 A の電流を使用したバランス)。黒色 LCP 絶縁材
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:254mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9397 アズワン品番65-7449-40
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm ねじ付き機械用ソケットストリップは、0.76 μ m 金コンタクト付きの 5 つのコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:16●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9433 アズワン品番65-7690-96
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec 2.54 mm ねじ付き機械用ソケットストリップは、0.76 μ m 金コンタクトのスズシェルが付いた 6 つのコンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:低プロファイルマシンソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SL●コード番号:208-9431 アズワン品番65-7691-84
1個
459 税込505
7日以内出荷

Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは、コンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施した 4 ポジションの製品です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8925 アズワン品番65-7689-64
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

Samtec MPS シリーズ 30 A デュアルリーフソケットは 8 ポジションでコンタクト部分に 0.25 μ m 金めっき、基板テールにつや消しスズめっきを施しています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●極数:8●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:デュアルリーフソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:208-8927 アズワン品番65-7698-72
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(100個入り)●極数:300●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9197 アズワン品番65-7693-42
1セット(100個)
549,800 税込604,780
7日以内出荷

Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 120 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:120●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9168 アズワン品番65-7695-36
1セット(2個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412 アズワン品番65-7692-34
1セット(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 80 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:80●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9170 アズワン品番65-7691-07
1セット(2個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 26 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9407 アズワン品番65-7687-37
1セット(25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 160 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac
仕様●入数:1リール(175個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9183 アズワン品番65-7692-35
1セット(175個)
709,800 税込780,780
7日以内出荷

Samtec MMS は、スルーホール終端用のソケットストリップです。Tiger クロークランプコンタクトシステムを使用して、1 列構成で最大 3.9 A/ ピンの電力を供給する、4 ポジションのこの 2.00 mm ピッチコネクタです。コンタクト材はりん青銅 黒色 LCP 絶縁材
仕様●極数:4●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:208-8909 アズワン品番65-7693-70
1個
259 税込285
6日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409 アズワン品番65-7703-20
1セット(450個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷