カテゴリ

  • 電気材料(62)
  • 制御機器(24)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(8)
  • SMC(633)
  • 大阪魂(401)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
  • Festo(93)
  • エスコ(85)
  • RS PRO(63)
  • ParkerTAIYO(48)
  • omron(オムロン)(44)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • アズワン(27)
  • HARWIN(25)
  • SICK(24)
  • 三ツ星ベルト(20)
  • ケナメタル(18)
  • SHIMANO(シマノ)(17)
  • KEMET(15)
  • コガネイ(13)
  • ノーブランド(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×80」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 基板接続用ソケット MMS シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット MMS シリーズSAMTEC
3,898税込4,288
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSMシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSMシリーズSAMTEC
199税込219
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 TSM-108-01-L-DV SAMTECSamtec ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 TSM-108-01-L-DVSAMTEC
359税込395
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 16●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 7.0A●対応ピン長 : 5.84mm●定格電圧 : 475.0 V●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SM SAMTECSamtec ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 TMM-108-01-G-D-SMSAMTEC
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 16●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付きRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 TMM-108-01-G-S SAMTECSamtec ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 TMM-108-01-G-SSAMTEC
229税込252
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ : TMM●ピッチ : 2.0mm●極数 : 8●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板, 電線対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 3.9A●テールピン長 : 3.5mm●対応ピン長 : 3.2mm●定格電圧 : 500 → 0 V●SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルスルーホールピンヘッダ. SamtecのTMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダは、ポストが0.5 μm金めっきの3.2 mm長、0.5 mm角、テールが0.075 μm金めっきの3.5 mm長です。 TMMシリーズ2 mmピッチ、低プロファイル(2.77 mm)、スルーホールヘッダには、ピッチ間隔2 mmの1列又は2列構成があります。. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 絶縁材: 黒色LCPRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入 SAMTECヘッダ 16極 2mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1971アズワン品番65-7611-68
ヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 350個入 SAMTECヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 350個入SAMTEC
129,800税込142,780
1セット(350個)
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 8 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 極性位置は 10 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1970アズワン品番65-7651-83
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入SAMTEC
33,980税込37,378
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6350アズワン品番65-7708-38
ヘッダ 16極 0.635mm 2列 1セット 150個入 SAMTECヘッダ 16極 0.635mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
51,980税込57,178
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.0000762 mm の選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:0.635mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2021アズワン品番65-7601-79
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入SAMTEC
47,980税込52,778
1セット(200個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6336アズワン品番65-7697-49
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
1,798税込1,978
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6362アズワン品番65-7685-25
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 125個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 125個入SAMTEC
32,980税込36,278
1セット(125個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。テールにつや消しスズを使用し、2 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6361アズワン品番65-7682-92
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
64,980税込71,478
1セット(150個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6328アズワン品番65-7691-57
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 5個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6333アズワン品番65-7682-49
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 225個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 225個入SAMTEC
109,800税込120,780
1セット(225個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6322アズワン品番65-7692-39
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 300個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 300個入SAMTEC
99,980税込109,978
1セット(300個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6332アズワン品番65-7704-93
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6323アズワン品番65-7691-59
ソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1500個入 SAMTECソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1セット 1500個入SAMTEC
689,800税込758,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
Samtec CLM シリーズ 1 mm 高耐久性信頼性マイクロソケットは、8 ポジションと 02 リードスタイルを備えています。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。複列 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1500個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1020アズワン品番65-7602-41
ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.0mm 1列SAMTEC
219税込241
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2891アズワン品番65-7682-78
ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 1セット 35個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 1セット 35個入SAMTEC
8,398税込9,238
1セット(35個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2894アズワン品番65-7678-37
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
11,980税込13,178
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6330アズワン品番65-7698-68
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 475個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 475個入SAMTEC
119,800税込131,780
1セット(475個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6352アズワン品番65-7692-54
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6357アズワン品番65-7691-45
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 150個入SAMTEC
52,980税込58,278
1セット(150個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6365アズワン品番65-7685-26
ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 SAMTECピンヘッダ 8極 2.0mm 1列SAMTEC
269税込296
1個
7日以内出荷
Samtec TMM シリーズヘッダは、8 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2892アズワン品番65-7675-62
ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 2個入SAMTEC
899税込989
1セット(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6347アズワン品番65-7684-89
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
8,498税込9,348
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6348アズワン品番65-7691-89
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 28個入SAMTEC
16,980税込18,678
1セット(28個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6344アズワン品番65-7698-40
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 2個入SAMTEC
719税込791
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1611アズワン品番65-7552-88
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 2個入SAMTEC
919税込1,011
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6366アズワン品番65-7693-67
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6342アズワン品番65-7705-62
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入SAMTEC
2,198税込2,418
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1550アズワン品番65-7695-26
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 200個入 SAMTECピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 200個入SAMTEC
68,980税込75,878
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6346アズワン品番65-7687-98
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ボディの向きが垂直の 2 列の製品です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6345アズワン品番65-7689-53
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入 SAMTEC基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 800個入SAMTEC
669,800税込736,780
1セット(800個)
7日以内出荷
Samtec SMM シリーズ高信頼性ソケットストリップは 8 ピンコネクタです。極ピッチは 2 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SMM●コード番号:208-1549アズワン品番65-7685-45
ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入 SAMTECピンヘッダ 16極 2.54mm 2列 1セット 5個入SAMTEC
1,898税込2,088
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6335アズワン品番65-7690-34
ヘッダ 16極 0.635mm 2列 1袋 5個入 SAMTECヘッダ 16極 0.635mm 2列 1袋 5個入SAMTEC
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:0.635mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2022アズワン品番65-7615-58
ソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTECソケットストリップ 16 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 2個入SAMTEC
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLM●シリーズ番号:CLM-108-02-F-D-K-TR●コード番号:227-1021アズワン品番65-7601-78