ヘッダ 16極 0.635mm 2列 1袋 5個入

ヘッダ 16極 0.635mm 2列 1袋 5個入 - SAMTEC
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:0.635mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2022
アズワン品番
65-7615-58
内容量
1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66371474TSM-108-01-F-DV-P-TR
1,830
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする