曜日別特売

ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 1セット 35個入

ピンヘッダ 16極 2.0mm 2列 1セット 35個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1チューブ(35個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2894
アズワン品番
65-7678-37
内容量
1セット(35個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040216TMM-108-01-T-D-SM
9,090
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする