ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 200個入
Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 垂直ボディまたは動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
- 仕様
- ●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6350
- アズワン品番
- 65-7708-38
- 内容量
- 1セット(200個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ



















