カテゴリ

  • 電気材料(391)
  • 制御機器(151)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(48)
  • SMC(646)
  • エスコ(595)
  • RS PRO(588)
  • Igus(イグス)(395)
  • フエニックス・コンタクト(389)
  • 三木プーリ(356)
  • WURTH ELEKTRONIK(356)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(283)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(277)
  • HARWIN(184)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(164)
  • シグマ光機(160)
  • TAKIGEN(タキゲン)(144)
  • Festo(123)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • 大阪魂(113)
  • ニッセイ(111)
  • 日本モレックス(molex)(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mm2-20」の検索結果

542件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1144アズワン品番65-7645-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(16個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9791アズワン品番65-7679-88
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 150個入

    SAMTEC
    269,800税込296,780
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    。Samtec EHT シリーズ 2 mm シュラウド付き IDC イジェクタヘッダは、1 列あたり 10 ピンでリードスタイルが 1 つです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。表面実装テールオプション パッドをピックして配置します テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(150個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1143アズワン品番65-7619-25
  • 基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    869税込956
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 10 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 位置決めピン K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
    仕様●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-010-1.50-G-D-A-K●コード番号:227-1745アズワン品番65-7610-77
  • 基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-1.50-G-D●コード番号:227-1742アズワン品番65-7595-78
  • ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    309税込340
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMMH シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm フレキシブルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です ESQT と SQT バリアントの定格電流は、ピンあたり 4.5 A、ピンあたり 5.1 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMMH●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2921アズワン品番65-7678-51
  • 端子ストリップ 20極 2mm 1列 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 2mm 1列

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3473アズワン品番65-7598-86
  • ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.0mm 2列

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TMM シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 2 mm 低プロファイルスルーホール Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2.0mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2901アズワン品番65-7682-76
  • 端子ストリップ 20極 2mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 2mm 2列

    SAMTEC
    329税込362
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
    仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3462アズワン品番65-7600-23
  • 基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 20極 2列 オス

    SAMTEC
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9785アズワン品番65-7679-35
  • ヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●コード番号:227-1423アズワン品番65-7605-85
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1884アズワン品番65-7613-62
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1889アズワン品番65-7650-38
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1882アズワン品番65-7650-52
  • ヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1911アズワン品番65-7651-46
  • 端子ストリップ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC

    端子ストリップ 40極 1.27mm 2列 1セット 20個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3424アズワン品番65-7635-23
  • ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 20個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 20個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、22 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストとつや消しスズに 0.76 μ m 金を使用しました テールにダブルがあります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6428アズワン品番65-7685-79
  • 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 20個入

    SAMTEC
    26,980税込29,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2052アズワン品番65-7547-92
  • Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A SAMTEC

    Samtec 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.8mm 2列 QTE-020-01-L-D-A

    SAMTEC
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: QTE●ピッチ: 0.8mm●極数: 40●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 10.0A●定格電圧: 225.0 V●QTE-xxx- 01 -x-x-x、高さ4.27 mmです。QTE-xxx- 02 -x-x-x 、高さ7.26 mmです。QTE-xxx- 03 -x-x-x 、高さ10.26 mmです。QTE-xxx- 04 -x-x-x 、高さ15.25 mmです。. QTEシリーズ高速グランドプレーンヘッダ. この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダ製品はアライメントピンを備えています。 この基板対基板QTEシリーズ0.8 mmピッチ高速グランドプレーンヘッダのコンタクトと金属グランドプレーンは、0.25 μmの金めっきが施されており、すずめっきテールを備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    欠品中
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-110-14-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5549アズワン品番65-7787-97
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    709税込780
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-110-01-L-DV-EJ はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9948アズワン品番65-7679-58
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-110-01-L-MT はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9953アズワン品番65-7691-22
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップで、20 コンタクトを備えています。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポ
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1498アズワン品番65-7629-82
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-110-24-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5561アズワン品番65-7696-41
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    579税込637
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH-110-01-L-DV-007-K-P-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、長寿命製品です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9946アズワン品番65-7510-66
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • 端子ストリップ 20極 0.5mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 0.5mm 2列

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    Samtec LTH シリーズ 0.5 mm 低プロファイルブレード及びビーム Terminal ストリップは、1 列あたり 10 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面は 0.000254 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2列 位置決めピン ポリアミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング完了しました
    仕様●シリーズ:LTH●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1464アズワン品番65-7609-99
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 20極 1mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1mm 2列

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1402アズワン品番65-7615-94
  • ピンヘッダ 20極 1mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1mm 2列

    SAMTEC
    819税込901
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTM-110-02-L-DV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal material: りん 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
    仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9904アズワン品番65-7731-10
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
    仕様●シリーズ:TSW-110-05-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5535アズワン品番65-7707-67
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6605アズワン品番65-7696-96
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-110-23-G-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5556アズワン品番65-7788-90
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    529税込582
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0086アズワン品番65-7698-57
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    289税込318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプ
    仕様●シリーズ:TSW-110-08-F-D●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5540アズワン品番65-7787-95
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec FTSH-110-01-L-DV-TR はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9951アズワン品番65-7672-46
  • ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
  • ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:FTR●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0044アズワン品番65-7688-11
  • 端子ストリップ 20極 0.8mm 2列 SAMTEC

    端子ストリップ 20極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 10 ポジション、8 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1200アズワン品番65-7608-16
...