曜日別特売

ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列

ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 - SAMTEC

Samtec コネクタヘッダは、20 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67004326TSW-110-08-T-D65-7788-38
270
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
67004335TSW-110-26-G-D65-7787-59
570
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
67004344TSW-110-08-S-D-NA-LL65-7694-68
620
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
67004360TSW-110-18-L-D65-7788-42
440
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする