基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入

基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1袋 2個入 - SAMTEC
仕様
●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-1.50-G-D●コード番号:227-1742
アズワン品番
65-7595-78
内容量
1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66844385SLH-010-1.50-G-D
1,050
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする