「ms1-10」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2944 アズワン品番65-7681-42
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2942 アズワン品番65-7678-64
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

。Samtec TMS シリーズヘッダは、20 コンタクトピン付き 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2941 アズワン品番65-7547-71
1セット(46個)
28,980 税込31,878
欠品中

ピッチ(mm)1.27 シリーズTMS 端子種別はんだ 定格電流(A)5 (Mted with SMS) 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)




1個
489 税込538
7日以内出荷


仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0443 アズワン品番65-7561-93
1セット(28個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0444 アズワン品番65-7557-09
1個
899 税込989
7日以内出荷

。Samtec TMS シリーズヘッダは、10 個のコンタクトピンが付いた 1.27 mm スルーホールマイクロ Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 5 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TMS●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2939 アズワン品番65-7679-62
1セット(46個)
21,980 税込24,178
欠品中

仕様●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2940 アズワン品番65-7674-33
1袋(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0446 アズワン品番65-7566-21
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 10 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールの
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:従来型のソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-110-02-L-DV-P-TR●コード番号:227-1518 アズワン品番65-7650-69
1袋(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:10●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0445 アズワン品番65-7544-85
1セット(725個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷


関連キーワード