23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別シュラウド タイプアース面ターミナルストリップ ピッチ(mm)0.63 シリーズQMS 端子種別はんだ 行数2 コンタクト数104 ボディ向きストレート
1個ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0521 アズワン品番65-7548-32
1セット(24個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
仕様●入数:1トレイ(28個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0525 アズワン品番65-7546-63
1セット(28個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

2Samtec QMS シリーズは、高速高耐久アースプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。Samtec 28+ Gbpsソリューション 最大156ポジション
仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0523 アズワン品番65-7546-31
1セット(150個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0520 アズワン品番65-7565-85
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0519 アズワン品番65-7552-94
1セット(56個)
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●シリーズ:QMSS-052-06.75-L-D-A●ピッチ:0.64mm●極数:104●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8979 アズワン品番65-7687-52
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

Samtec 104 ポジションコネクタは表面実装金めっきが施されています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 104 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(52個入り)●シリーズ:QMSS-052-06.75-L-D-A●ピッチ:0.64mm●極数:104●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8978 アズワン品番65-7707-94
1セット(52個)
189,800 税込208,780
欠品中

Samtec 52 位置コネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクト表面実装を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:QMS-026-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8969 アズワン品番65-7690-42
1セット(40個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0526 アズワン品番65-7561-33
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

Samtec 52 位置コネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクト表面実装を備えています。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装、スルーホール 機能ボードガイド、グランドバス(プレーン)、電源ピン( 8 )
仕様●シリーズ:QMS-026-05.75-L-D-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8972 アズワン品番65-7693-39
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様●シリーズ:QMS-026-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8970 アズワン品番65-7690-95
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS-026-05.75-L-D-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8971 アズワン品番65-7691-49
1セット(56個)
139,800 税込153,780
欠品中

Samtec 156 ポジションコネクタヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装です。コネクタタイプヘッダ、外部シュラウドコンタクト ポジション数 156 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ表面実装、ライトアングル スルーホール実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)
仕様●入数:1トレイ(16個入り)●シリーズ:QMS-078-01-SL-D-RA-MG●ピッチ:0.64mm●極数:156●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8974 アズワン品番65-7705-57
1セット(16個)
95,980 税込105,578
7日以内出荷

仕様●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0518 アズワン品番65-7557-67
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(60個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0517 アズワン品番65-7565-83
1セット(60個)
189,800 税込208,780
欠品中


仕様●シリーズ:QMS●ピッチ:0.635mm●極数:52●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1524 アズワン品番65-7602-46
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

2Samtec QMSS シリーズは、高速で堅牢なグランドプレーンコンボ電源 Terminal ストリップです。最大 96 ポジション 差動ペア信号
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0527 アズワン品番65-7561-48
1セット(56個)
169,800 税込186,780
欠品中

仕様●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8977 アズワン品番65-7693-61
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Samtec 32 ポジションコネクタは、オス表面実装金付き差動ペアアレイを備えています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 32 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8976 アズワン品番65-7692-16
1セット(56個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

1個ほか
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード