SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 1列
仕様
●シリーズ:QMS●ピッチ:0.64mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0520
アズワン品番
65-7565-85
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64247559
QMS-026-06.75-L-D-A
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表