カテゴリ

  • 電気材料(160)
  • 制御機器(67)
絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • モノタロウ(12)
  • Altrider (アルトライダー)(300)
  • AMPHENOL(257)
  • ARCOL(OHMITE)(233)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(717)
  • MAZDA(マツダ)(1,442)
  • Panasonic(パナソニック)(222)
  • RS PRO(683)
  • SMC(499)
  • VISHAY(290)
  • YAMAHA(ヤマハ)(218)
  • アール・エフ・ヤマカワ(390)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,249)
  • スバル(260)
  • トヨタ(454)
  • ホンダ(7,882)
  • メディアカバーマーケット(565)
  • 三菱ふそう(1,104)
  • 椿本チエイン(205)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
227件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸ケーブル BNC MCX 500mm SAMTEC

    同軸ケーブル BNC MCX 500mm

    SAMTEC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    Samtec 50 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 316 ケーブルは、全長が 500 mm です。 動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:BNC●CN2:MCX●外径:2.54mm●特性インピーダンス:50 Ω●減衰:1.25 dB●長さ:500mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃アズワン品番65-7385-59
  • 同軸ケーブル MCX BNC 150mm SAMTEC

    同軸ケーブル MCX BNC 150mm

    SAMTEC
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 150 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:150mm●外被色:橙●動作温度 Min:-50℃●コード番号:208-9139アズワン品番65-7450-80
  • 同軸ケーブル MCX BNC 254mm SAMTEC

    同軸ケーブル MCX BNC 254mm

    SAMTEC
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 254 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:254mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃アズワン品番65-7445-45
  • 同軸ケーブル MCX BNC 800mm SAMTEC

    同軸ケーブル MCX BNC 800mm

    SAMTEC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長 800 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:800mm●外被色:橙●使用温度範囲:-50 → +165 ℃●コード番号:208-9142アズワン品番65-7449-67
  • 同軸ケーブル MCX BNC 600mm SAMTEC

    同軸ケーブル MCX BNC 600mm

    SAMTEC
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 75 Ω RF ケーブルアセンブリ RG 179 ケーブルは、全長が 600 mm です。動作温度: -50 → +165 ℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:MCX●CN2:BNC●外径:2.54mm●特性インピーダンス:75 Ω●減衰:0.8 dB●長さ:600mm●外被色:橙●動作温度 Max:+165℃●コード番号:208-9141アズワン品番65-7451-03
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。2.40 mm 精密 RF ケーブル
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF24●コード番号:225-6241アズワン品番65-7614-99
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。N 型精密 RF ケーブルコネ
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF06●コード番号:225-6237アズワン品番65-7604-48
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。N 型精密 RF ケーブルコネクタ
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF06●コード番号:225-6236アズワン品番65-7604-47
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。2.92 mm 精密 RF ケーブルコネクタです
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF92●コード番号:225-6245アズワン品番65-7634-05
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。N 型精密 RF ケーブルコネクタ
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF06●コード番号:225-6235アズワン品番65-7635-14
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。2.92 mm 精密 RF ケーブルコネクタです
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF92●コード番号:225-6243アズワン品番65-7590-70
  • 同軸変換アダプタ ジャック SAMTEC

    同軸変換アダプタ ジャック

    SAMTEC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    7日以内出荷
    Samtec GRF1 シリーズ連動マイクロミニチュア RF ジャックには、黄銅シェルとピンの素材が付属しています。コンタクト材質は BeCu、絶縁材は PTFE です。定格電流: 3.6 A/ ピン インピーダンス50ohm 動作温度範囲: -40 → +90℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●オス/メス A:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ライトアングル●動作周波数:6GHz●コード番号:197-6672アズワン品番65-7698-54
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。SMPM 精密 RF ケーブルコネクタです 0.047 及び 0.086 低損失マイクロ波ケーブルアセンブリに対応しています
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。TNCA 精密 RF ケーブルコネクタ 性能:最大 18 GHz ストレート及びライトアングルプラグはんだクランプです バルクヘッドジャック
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF04●コード番号:225-6234アズワン品番65-7606-88
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。TNCA 精密 RF ケーブルコネクタ 性能:最大 18 GHz ストレート及びライトアングルプラグはんだクランプです バルクヘッドジャック
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ライトアングル●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF04●コード番号:225-6232アズワン品番65-7593-33
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。1.00 mm 精密 RF ケーブルコネクタ 最大 110 GHz 0.047 半硬質ケーブルにはんだクランプ
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金●シリーズ:PRF10●コード番号:225-6239アズワン品番65-7615-73
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入

    SAMTEC
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(51個)
    7日以内出荷
    2Samtec QRF8 シリーズは薄型ボディアース面ソケットです。内蔵アース / 電源プレーン 長寿命製品 丈夫なEdge RateRコンタクト
    仕様●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0532アズワン品番65-7564-70
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0533アズワン品番65-7555-63
  • 基板接続用ソケット 98 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 98 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 375個入

    SAMTEC
    ¥409,800税込¥450,780
    1セット(375個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 98 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されています。ERF8-S は、ERM8-S 基板実装ヘッダとかん合します。EMI を低減する 360 o 金属シールド 拡張ガイドポストを用意 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス 信号品質性能向けに最適化された丈夫な Edge Rate コンタクト 1.5 mm コンタクトワイプ ポジション: 20 ~ 60 スタック高: 7、9、12、16 mm
    仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:98●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7977アズワン品番65-7635-74
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 80 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:80●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0868アズワン品番65-7630-71
  • 基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 100 ポジションで本体高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0870アズワン品番65-7632-47
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 40 の位置に配置でき、本体は垂直になっています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0891アズワン品番65-7628-59
  • 基板接続用ソケット 5 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 5 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 シリーズエッジレート高耐久高速ソケットストリップですコンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:197-6623アズワン品番65-7556-74
  • ERF8-020-05.0-S-DV-TR SAMTEC

    ERF8-020-05.0-S-DV-TR

    SAMTEC
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 80 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 40 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-040-01-S-D-RA-TR (英語●コード番号:227-1167アズワン品番65-7651-81
  • 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント

    SAMTEC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。この高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。性能:最大 18 GHz 0.047 → 0.277 の低損失フレキシブル、半硬質ケーブルタイプ用のケーブルコネクタ 直接はんだ付け又ははんだ付けクランプ
    仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:クランプ●接続方向:ストレート●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:金●コード番号:225-6229アズワン品番65-7634-36
  • Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0536アズワン品番65-7548-38
  • 基板接続用ソケット 36 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 36 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入

    SAMTEC
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(85個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(85個入り)●極数:36●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:208-8980アズワン品番65-7692-18
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入

    SAMTEC
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(51個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0534アズワン品番65-7548-11
  • 基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0861アズワン品番65-7628-63
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8-S は、0.80 mm エッジレート高耐久高速ソケット及びシールド基板実装ソケットで、高速システム用に設計されています。ERF8-S はエッジレートと 100 個のポジションコンタクトシステムを使用し、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8 と入力します●コード番号:224-7981アズワン品番65-7591-12
  • 基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 40 極 0.5mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF5 0.5 mm 高速基板対基板ソケットは、28 Gbit/s の性能を発揮します最大 40 ポジションでボディ高は 5 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0864アズワン品番65-7629-46
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、垂直ボディの高さは 7 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0909アズワン品番65-7622-76
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 300個入

    SAMTEC
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(300個)
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 0.8 mm は、56 Gbps PAM4 の性能を備えた高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。最大 60 ポジションで、垂直ボディの高さは 7 mm です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト
    仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0905アズワン品番65-7631-87
  • 基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-060-03-L-D-RA-TR●コード番号:227-1178アズワン品番65-7610-28
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0902アズワン品番65-7623-46
  • 基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 60 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0906アズワン品番65-7625-81
  • 基板接続用ソケット 13 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 13 極 0.8mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    ¥729税込¥802
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:13●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:197-6501アズワン品番65-7676-72
  • 基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入

    SAMTEC
    ¥419,800税込¥461,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-060-03-L-D-RA-TR●コード番号:227-1177アズワン品番65-7609-63