カテゴリ
- 電気材料(475)
- 制御機器(265)
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(180)
- BIGM(丸山製作所)(5,971)
- KITO(キトー)(1,959)
- MAZDA(マツダ)(4,127)
- NAKANO(1,083)
- omron(オムロン)(1,131)
- RS PRO(978)
- SMC(21,423)
- TRUSCO(845)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,362)
- エスコ(1,143)
- コガネイ(1,708)
- ニッサン(1,108)
- ホンダ(3,561)
- メディアカバーマーケット(1,306)
- 三木プーリ(1,524)
- 三菱電機(842)
- 大阪魂(830)
- 日野自動車(804)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(133)
「s2」の検索結果

Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR
SAMTEC¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応
エッジコネクタ 表面実装 1セット 31個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(31個)7日以内出荷2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(31個入り)●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0009アズワン品番65-7562-48
Samtec 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●極数 : 14●行数 : 2●ピッチ : 2mm●タイプ : 電線対基板●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●シリーズ : S2M●コンタクト材質 : ベリリウム銅●S2Mシリーズ高信頼性ソケット. Samtec社によるこのS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケットは、金めっきコンタクトと金又はつや消しすずめっき付き基板テールを供えています。 このS2Mシリーズの基板対基板又は電線対基板ソケット製品には、スルーホールタイプとSMTタイプがあります。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのスルーホールタイプは、基板テールの長さが2.08 mmで、基板からの高さが4.52 mmです。 このS2M基板対基板又は電線対基板ソケットのSMTタイプは、基板からの高さが4.65 mmです。. 絶縁物材質: 黒色LCP 温度範囲: -55 → 125 ℃. S2M-1XX-01-S-D: -01: スルーホール、-S: 0.75 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテール S2M-1XX-02-L-D: -02: SMT、-L: 0.25 μmの金めっき付きコンタクト及びつや消しすずめっき付きテールRoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0292アズワン品番65-7552-03
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列 1セット 49個入
SAMTEC¥49,980税込¥54,9781セット(49個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(49個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8795アズワン品番65-7704-48
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0294アズワン品番65-7560-28
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(26個)7日以内出荷2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0291アズワン品番65-7546-28
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 13個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(13個)7日以内出荷2Samtec LS2 シリーズは、オス / メス両仕様ヘッダとかん合します。特別な機能: 双方のボードで同じコネクタ部品番号を使用し、在庫を削減 終端: スルーホール、表面実装仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0293アズワン品番65-7560-27
基板接続用ピンヘッダ 10極 2mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、ピンあたり 3.2 A の電流を使用する 10 極を備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8796アズワン品番65-7691-47
エッジコネクタ 表面実装 1セット 36個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(36個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(36個入り)●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0007アズワン品番65-7553-86
エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥869税込¥9561袋(2個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0008アズワン品番65-7562-46
エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥879税込¥9671袋(2個)7日以内出荷仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0010アズワン品番65-7559-94
ピンヘッダ 1極 2.54mm 1列
SAMTEC¥19税込¥211個7日以内出荷Samtec DW-01-07-T-S-200 は、DW シリーズの柔軟な SQ ボードで、高さを 0.005 インチ( 0.13 mm )単位で変更できるフレックススタック設計を採用しています。このスタッカーには、0.635 mm 角のポストがあります。アプリケーションは、昇格されたボードスタッキング用途です Terminal Material仕様●シリーズ:DW●ピッチ:2.54mm●極数:1●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9980アズワン品番65-7685-70
エッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥779税込¥8571袋(2個)7日以内出荷仕様●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0006アズワン品番65-7554-04
エッジコネクタ 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(1600個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1600個入り)●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0005アズワン品番65-7560-07
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8801アズワン品番65-7682-14
基板接続用ピンヘッダ 40極 2mm 2列 1セット 13個入
SAMTEC¥17,980税込¥19,7781セット(13個)7日以内出荷Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、40 極で、ピンあたり 3.2 A の電流を使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8799アズワン品番65-7680-11
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 18個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8797アズワン品番65-7705-64
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列
SAMTEC¥969税込¥1,0661個7日以内出荷仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0290アズワン品番65-7544-05
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列
SAMTEC¥99税込¥1091個7日以内出荷Samtec 2.54 mm MTLW シリーズは、低プロファイルの可変ポスト高 Terminal ストリップです。2 ポジションで 1 列です。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8938アズワン品番65-7691-73
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec 2 mm ロック形式オス / メス両仕様コネクタは、ピンあたり 3.2 A の電流を使用して 30 極を実現しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8798アズワン品番65-7690-65
...