曜日別特売

エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入

エッジコネクタ 表面実装 1袋 2個入 - SAMTEC
仕様
●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0010
アズワン品番
65-7559-94
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64099877ZF5S-25-01-T-WT
¥970
¥879
¥967(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする