4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 40 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9414 アズワン品番65-7691-48
1セット(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 12 コンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9405 アズワン品番65-7685-03
1セット(40個)
19,980 税込21,978
欠品中