仕様●同軸コネクタタイプ SMPコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 50Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ストレート●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●動作周波数 40GHz●表面処理:本体 金フラッシュ●コンタクト材質 真鍮●表面処理:コンタクト 金●接合型 スナップオン●Samtec 50 SMP基板実装プラグ. Samtec製の50 SMP基板実装プラグシリーズです。 このSMPプラグには、金めっきセンターコンタクトとPTFE絶縁体が採用されています。 また、しっかり確実に接続するためのかん合カップリングを備えています。 フルディテントコネクタは、最大保持力を実現するポジティブロックを備えています。 限定ディテントコネクタは、中程度の保持力を実現するポジティブロックを備えています。 スムーズボアコネクタは、低保持力のポジティブロックを備えています。 この小型設計のSMP基板実装コネクタは、高周波数ソリューションが必要で、スペースが限られた用途に最適です。. 特長と利点:. 周波数範囲: DC 40 GHz 小型 スナップ式カップリング. 用途. ブロードバンド アンテナ 計装 軍事
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6258
アズワン品番65-7590-94
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様アダプタタイプ:SMPジャック対SMPジャックアダプタタイプA:SMPアダプタタイプB:SMPオス/メス A:メスオス/メス B:メスインピーダンス:50Ωボディ向き:ストレート動作周波数:40GHzコンタクトめっき:金長さ:6.45mmボディめっき:金フラッシュコンタクト材質:ベリリウム銅Samtec SMP同軸アダプタ. 50 Ω SMPジャック間インラインケーブルアダプタ製品です。 このSMP同軸アダプタには、2つの長さ(6.45 mm及び14.50 mm)を用意しています。 カップリングSMPプラグ間ケーブルアセンブリとの併用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
。Samtec ボードコネクタは基板実装で、ボディがストレートになっています。スルーホールの終端処理
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6259
アズワン品番65-7593-34
1セット(200個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(200個入り)●オス/メス:オス●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMP●コード番号:225-6257
アズワン品番65-7593-81
1セット(200個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
関連キーワード