88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●USBコネクタ●コード番号:208-9147 アズワン品番65-7690-86
1セット(11個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●USBコネクタ●コード番号:208-9145 アズワン品番65-7698-12
1セット(11個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(116個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1396 アズワン品番65-7628-81
1セット(116個)
31,980 税込35,178
欠品中

Samtec 基板用ソケットには、114 個の位置があります。ポジション数: 114 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 6 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート
仕様●極数:114●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0669 アズワン品番65-7627-33
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(116個入り)●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0136 アズワン品番65-7684-26
1セット(116個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TD●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:198-2645 アズワン品番65-7676-43
1セット(11個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1514 アズワン品番65-7563-99
1セット(11個)
6,098 税込6,708
欠品中

Samtec FTSH-125-01-L-DV-EJ はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。各種標準オプションを取り揃えたこのマイクロヘッダは、10年の混合ガス(MFG)試験に合格し、高かん合サイクル(250~2,500)を達成した、Extended Life Product製品です。定格電流はピンあたり 3.4A です 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9960 アズワン品番65-7672-37
1セット(11個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1641 アズワン品番65-7563-14
1セット(11個)
4,398 税込4,838
欠品中

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1510 アズワン品番65-7549-44
1セット(11個)
9,598 税込10,558
6日以内出荷

仕様●入数:1リール(1150個入り)●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1283 アズワン品番65-7607-56
1セット(1150個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1589 アズワン品番65-7616-70
1個
539 税込593
7日以内出荷

Samtec STMM シリーズは、シュラウド付き Terminal strip ケーブルかん合で構成され、極性化ノッチを備えています。黒色液晶ポリマー絶縁材も使用しています。Terminal material: りん SMT リード配置:( 0.10 mm )→ 004 インチ(最大 全コモンピン数: 4 → 25
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1672 アズワン品番65-7670-94
1セット(11個)
18,980 税込20,878
欠品中

2Samtec IPT1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0266 アズワン品番65-7546-93
1セット(11個)
12,980 税込14,278
欠品中

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5082 アズワン品番65-7569-67
1セット(11個)
8,798 税込9,678
7日以内出荷

。2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0240 アズワン品番65-7546-66
1セット(11個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

Samtec SQW シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、りん青銅コンタクト素材も使用されています。定格電流: 3.8A / ピン( 2 ピン給電) 最大サイクル数 :100、10 μ ″(0.25 μ m) Au 動作温度範囲: -55 → +125℃ 特長: FleXYZ設計により、3軸すべてにおいて設計の柔軟性を実現
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SQW●コード番号:198-1474 アズワン品番65-7558-12
1セット(11個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。11 の競技があり
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9025 アズワン品番65-7620-37
1個
539 税込593
7日以内出荷

Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1643 アズワン品番65-7678-10
1個
329 税込362
7日以内出荷

Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 34 のコンタクトの金めっきコンタクトを使用しています 黒い液体の叫びを使用したケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0853 アズワン品番65-7629-28
1セット(11個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●極数:11●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6716 アズワン品番65-7553-69
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダスルーホールは、40 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 40 行数 2.
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPT1-120-01-S-D●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8772 アズワン品番65-7681-98
1セット(11個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2168 アズワン品番65-7554-13
1セット(110個)
37,980 税込41,778
欠品中

仕様●入数:1チューブ(110個入り)●シリーズ:SIB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2166 アズワン品番65-7555-72
1セット(110個)
26,980 税込29,678
欠品中

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6618 アズワン品番65-7685-62
1セット(11個)
10,980 税込12,078
欠品中

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:TOLC-135-02-L-Q-LC●ピッチ:1.27mm●極数:140●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-6021 アズワン品番65-7705-17
1セット(11個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(110個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:MPS●コード番号:229-5109 アズワン品番65-7568-60
1セット(110個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1642 アズワン品番65-7691-38
1セット(11個)
19,980 税込21,978
欠品中

。Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。11 ポジション、1 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:11●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1588 アズワン品番65-7620-02
1セット(25個)
12,980 税込14,278
欠品中

Samtec 2.00 mm SQT シリーズは、スルーホール終端用のコスト効果の高い基板ソケットを備えています。50 ポジションと 2 列のこの柔軟なソケット製品は、実績のある Tiger Buy コンタクトを使用します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 5.1 A/ ピン
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1639 アズワン品番65-7615-98
1セット(11個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:13●ピッチ:3.962mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FHP●コード番号:229-5048 アズワン品番65-7571-29
1セット(11個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:38●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1270 アズワン品番65-7621-88
1セット(11個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1282 アズワン品番65-7629-23
1セット(11個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:11●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1429 アズワン品番65-7676-57
1セット(25個)
11,980 税込13,178
欠品中

Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1447 アズワン品番65-7692-44
1セット(11個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。40 個のコンタクトの定格電流は 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:208-5797 アズワン品番65-7691-79
1セット(11個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Samtec ESQ は、40 コンタクトポイントの 2.54 mm PC/104 高架ソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.2 A 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:196-6738 アズワン品番65-7690-32
1セット(11個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1277 アズワン品番65-7624-29
1セット(11個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ESQ●コード番号:197-6629 アズワン品番65-7702-11
1セット(11個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

。Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0819 アズワン品番65-7625-52
1セット(11個)
14,980 税込16,478
欠品中

関連キーワード