カテゴリ

  • 制御機器(83)
絞り込み
ブランド
  • SCHAFFNER
  • モノタロウ(1)
  • ARCOL(OHMITE)(216)
  • BOURNS(494)
  • DiodesZetex(49)
  • KEMET(78)
  • omron(オムロン)(47)
  • onsemi(145)
  • Panasonic(パナソニック)(111)
  • ROHM(38)
  • RS PRO(1,307)
  • SICK(77)
  • STMicro(114)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(244)
  • VISHAY(464)
  • アズワン(65)
  • オムロンヘルスケア(44)
  • コーセル(34)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(354)
  • 廣杉計器(54)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「max100」の検索結果

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ SCHAFFNER

    Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ

    SCHAFFNER
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール

    SCHAFFNER
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 8A DINレール 3.4 mA Single Stage 2.6W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 8A DINレール 3.4 mA Single Stage 2.6W

    SCHAFFNER
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: DINレール●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●シリーズ: FN2412H●動作周波数: 400Hz●長さ: 154mm●奥行き: 93mm●高さ: 73mm●寸法: 154×93×73mm●漏れ電流: 3.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2412Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大45A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応 DINレール取り付け用、タイプTS 35RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

    SCHAFFNER
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37W SCHAFFNER

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 63A 2.5 mA 37W

    SCHAFFNER
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流:63A●最大定格電圧:530 / 305 V ac●終端スタイル:ネジ●相数:3●シリーズ:FN3287●動作周波数:60Hz●長さ:220mm●奥行き:65mm●高さ:180mm●寸法:220 x 65 x 180mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+100℃●電力損失:37Wアズワン品番65-7004-98
  • Schaffner EMC/RFIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ SCHAFFNER

    Schaffner EMC/RFIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

    SCHAFFNER
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Schaffner RFIフィルタ 単相 SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 単相

    SCHAFFNER
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 50A フランジマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 50A フランジマウント

    SCHAFFNER
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Schaffner RFIフィルタ 8A フランジマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 8A フランジマウント

    SCHAFFNER
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:105mm奥行き:138.5mm高さ:57mm寸法:105 x 138.5 x 57mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃電力損失:5.2WEN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 6A フランジマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 6A フランジマウント

    SCHAFFNER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 36A シャーシーマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 36A シャーシーマウント

    SCHAFFNER
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:36A最大定格電圧:440 / 250 V ac x 3取り付けタイプ:シャーシーマウント終端スタイル:ターミナルブロックシリーズ:FN 356動作周波数:60Hz長さ:189.5mm奥行き:105mm高さ:80mm寸法:189.5 x 105 x 80mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃電力損失:10.9WFN 356シリーズ三相電源フィルタ. SchaffnerのFN356フィルタは、対称と非対称のどちらの干渉にも高い減衰性能を発揮します。 頑丈な接触保護端子ブロックは余裕のある接触部を備え、全体的に安全です。 汎用の4線フィルタリング、メインフレームコンピュータシステム、そしてオフィス機器などの広範な用途に最適です。. 優れた減衰機能を備えた小型フィルタ 各種の接続スタイルを用意 低動作漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 55A フランジマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 55A フランジマウント

    SCHAFFNER
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 3A フランジマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 3A フランジマウント

    SCHAFFNER
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:3A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:タブシリーズ:FN332Z動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:65.6mm高さ:24.8mm寸法:45 x 65.6 x 24.8mmリーク電流:0.34 mA動作温度 Max:+100℃SEV、UL、VDE、CSA、SEMKO、DEMKO。. FN332Zシリーズ. Schaffner FN332ZシリーズRFIフィルタは、すばやく簡単にシャーシ取り付けできるように設計されています。これらのフィルタは、高い飽和抵抗と高いインダクタンスを備えています。 また、感度の高い電気機器を保護するサージパルス保護機能が内蔵されたタイプにあります。最大連続動作電圧: 250 V ac、50 / 60 Hz. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 OA機器 電源 産業機器補助電源 データ通信機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 500mA スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 500mA スルーホール

    SCHAFFNER
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 三相 8A フランジマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 三相 8A フランジマウント

    SCHAFFNER
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:8A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:FN 3280動作周波数:60Hz長さ:143mm奥行き:142.8mm高さ:80mm寸法:143 x 142.8 x 80mmリーク電流:1 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:2.7WFN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 64A フランジマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 64A フランジマウント

    SCHAFFNER
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:64A最大定格電圧:520 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジシリーズ:FN 3280動作周波数:60Hz長さ:153mm奥行き:238mm高さ:125mm寸法:153 x 238 x 125mmリーク電流:1 mA動作温度 Max:+100℃電力損失:18.4WFN3280シリーズ. FN3280シリーズ小型軽量3相+ニュートラルラインフィルタ 優れた減衰性能と低漏洩電流とを組み合わせて産業機器向けに最適化された設計 住宅環境及び混合環境(クラスA / クラスB)の機械に最適 電源入力への直接接続によって耐性を向上 頑丈な接触保護端子台により、EN60204-1に適合した接触部分を確保 短時間で簡単に取り付け可能で、自動工具や手動工具が使いやすい構造 フィルタの定格電流は、一般的なヒューズの値に合わされているため、簡単に選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner RFIフィルタ 2.5A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 2.5A スルーホール

    SCHAFFNER
    ¥1,610税込¥1,771
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:2.5A最大定格電圧:250 V ac取り付けタイプ:スルーホール終端スタイル:ピンステージ数:Single Stage動作周波数:400Hz長さ:45mm奥行き:28mm高さ:16.5mmインダクタンス:2 mH動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃抵抗:1MΩUL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMC/EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ SCHAFFNER

    Schaffner EMC/EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ

    SCHAFFNER
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Schaffner RFIフィルタ 三相 20A フランジマウント SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 三相 20A フランジマウント

    SCHAFFNER
    ¥739,800税込¥813,780
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様最大定格電流:20A最大定格電圧:440 V ac取り付けタイプ:フランジマウント終端スタイル:ネジ相数:3シリーズ:FN 355動作周波数:400Hz長さ:85mm奥行き:54mm高さ:40.3mm寸法:85 x 54 x 40.3mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+100℃電力損失:3.4WFN355シリーズ. SchaffnerのFN355シリーズのEMC / EMIラインフィルタは、動作時の漏洩電流が非常に低くなっています。 3相+ニュートラルの各種FN355ラインフィルタは、さまざまな用途に使用可能な、コスト効果の高い干渉抑制ソリューションです。 省スペースでコンパクトな設計のこの4線式ラインフィルタは、スペースが限られている用途に最適です。 金属製ハウジングを備えたこのEMIフィルタには、単段4線式LC回路が採用されています。 さまざまな定格電流のタイプを選択可能です。. 抵抗負荷又は誘導負荷用のユニバーサル3相フィルタ 20 Aフィルタにはねじ止め端子が付いています。. 製品用途の情報. 最適な用途には、スター / デルタ電力系統、医療機器、オフィス機器、汎用4線式フィルタなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 100A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 15.4W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 100A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 15.4W

    SCHAFFNER
    ¥199,800税込¥219,780
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 100A●最大定格電圧: 520 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 250Hz●長さ: 115mm●奥行き: 218mm●高さ: 100mm●寸法: 115×218×100mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 15.4W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 8A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 2.6W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 8A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 2.6W

    SCHAFFNER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 8A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN2410●動作周波数: 400Hz●長さ: 152mm●奥行き: 93mm●高さ: 62mm●寸法: 152×93×62mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.6W●EN 133 200. UL1283, CSA22.2 No.8 1986. FN2410 Series. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 32A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.6W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 32A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.6W

    SCHAFFNER
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 4.7nF 12 mH 0.74 mA Single Stage 0.8W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 1A シャーシーマウント 4.7nF 12 mH 0.74 mA Single Stage 0.8W 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(60個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 25A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.5W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 25A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 5.5W

    SCHAFFNER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 3.5W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 3.4 mA Single Stage 3.5W

    SCHAFFNER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 16A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 2●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 152mm●奥行き: 93mm●高さ: 62mm●寸法: 152×93×62mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 3.5W●EN133 200. UL1283、CSA22.2 No.8 1986. FN2410Hシリーズ. 高レベルの干渉を伴う用途に最適 定格電流: 最大100 A 三相ネットワークの二相間で使用でき、最大520 V acに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 2.2nF 400 μH, 430 μH, 770 μH 0.34 mA Two Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 6A シャーシーマウント 2.2nF 400 μH, 430 μH, 770 μH 0.34 mA Two Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥799,800税込¥879,780
    1箱(112個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●シリーズ: FN 343●動作周波数: 400Hz●長さ: 70mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 400 μH, 430 μH, 770 μH●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 2.2nF 270 μH, 400 μH, 660 μH 0.34 mA Two Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 10A シャーシーマウント 2.2nF 270 μH, 400 μH, 660 μH 0.34 mA Two Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥829,800税込¥912,780
    1箱(112個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 70mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 270 μH, 400 μH, 660 μH●漏れ電流: 0.34 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA スルーホール 2.2nF 24 x 2 mH 373 mA Two Stage SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 500mA スルーホール 2.2nF 24 x 2 mH 373 mA Two Stage

    SCHAFFNER
    ¥399,800税込¥439,780
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN410●動作周波数: 400Hz●長さ: 72mm●奥行き: 33mm●高さ: 19mm●寸法: 72×33×19mm●漏れ電流: 373 mA℃●動作温度 Max: +100℃●UL認定、CSA認定、VDE、SEV. FN410シリーズ. FN410基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相2段フィルタです。 さまざまな定格電流のタイプが揃っており、必要な規格品が得られるようになっています。. 高減衰2段設計 基板実装可能な設計 金属製ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.002 mA Single Stage 1.7W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 6A シャーシーマウント 4.7nF 1 mH 0.002 mA Single Stage 1.7W 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 6A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 100nF●インダクタンス: 1 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.7W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2010Bシリーズ. Schaffner FN2010シリーズ汎用EMIフィルタは、シャーシの取り付けをすばやく簡単に行えるようになっています。高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークにより、用途の広い伝導減衰性能を発揮します。このフィルタは、幅広い用途に対応し、サイズ/電流比に優れた製品です。. 用途. 消費財 電気 / 電子機器 家庭用機器 医療機器 機器 データ通信機器 OA機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 4A 基板実装 2.2nF 1 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 4A 基板実装 2.2nF 1 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 4A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: 基板実装●終端スタイル: ピン●相数: 1●シリーズ: FN402●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 28mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 1 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意
  • Schaffner EMIフィルタ 3A シャーシーマウント 2.2nF 1.1 mH, 2 mH, 400 μH 0.34 mA Two Stage 6.1W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 3A シャーシーマウント 2.2nF 1.1 mH, 2 mH, 400 μH 0.34 mA Two Stage 6.1W 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥799,800税込¥879,780
    1箱(112個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●ステージ数: Two Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 70mm●高さ: 30.3mm●インダクタンス: 1.1 mH, 2 mH, 400 μH●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 6.1W●FN 343シリーズ2段汎用フィルタ. Schaffner Performance FN 343 EMIフィルタは、小型で、すばやく簡単にシャーシに取り付けることができます。単相フィルタは、 高い飽和特性と優れた温度特性を備えたチョークに基づいて、優れた減衰性能を提供します。アースラインチョークも内蔵しています。定格電流: 1 → 10 A. 用途. 電気 / 電子機器 家庭用機器 電源 消費財 OA機器 データ通信機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 1.6A スルーホール 2.2nF 6 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 1.6A スルーホール 2.2nF 6 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 1.6A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 45mm●奥行き: 28mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 6 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 500mA スルーホール 2.2nF 40 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 500mA スルーホール 2.2nF 40 mH 0.373 mA Single Stage 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(200個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 500mA●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: ピン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 45mm●奥行き: 28mm●静電容量: 2.2 nF, 100nF●インダクタンス: 40 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●UL認定、CSA認定、VDE. FN402シリーズ. FN402基板フィルタは、すばやく簡単に基板実装できるように設計された単相フィルタです。 目的の標準製品を製作できるよう、幅広い定格電流と医療タイプを用意しています。 電気 / 電子機器、中小型の機械や家庭用機器、単相電源、スイッチモード電源、計測機器、医療機器などの幅広い用途に使用することができます。. 高い飽和抵抗と優れた温度特性を備えたチョークをベースにした、優れた伝導減衰性能 基板スルーホール実装 低コスト、低プロファイル オプションの医療バージョン(Bタイプ)も用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 4.9 mA Single Stage 6.1W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 20A シャーシーマウント 4.9 mA Single Stage 6.1W

    SCHAFFNER
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 20A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.1W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 三相 35A シャーシーマウント 29.4 mA Single Stage 6.8W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 三相 35A シャーシーマウント 29.4 mA Single Stage 6.8W

    SCHAFFNER
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 35A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●シリーズ: FN3270●動作周波数: 60Hz●長さ: 130mm●奥行き: 70mm●高さ: 68mm●寸法: 130×70×68mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.8W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 12A フランジマウント 4.9 mA Single Stage 5.7W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 12A フランジマウント 4.9 mA Single Stage 5.7W

    SCHAFFNER
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 12A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 138.5mm●高さ: 57mm●寸法: 105×138.5×57mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 5.7W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 26.4 mA Single Stage 2.4W SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 三相 10A シャーシーマウント 26.4 mA Single Stage 2.4W

    SCHAFFNER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 120mm●奥行き: 58mm●高さ: 58mm●寸法: 120×58×58mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 2.4W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.2W 1MΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMIフィルタ 単相 3A シャーシーマウント 4.7nF 2.5 mH 0.74 mA Single Stage 1.2W 1MΩ

    SCHAFFNER
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 3A●最大定格電圧: 250 V ac/dc●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ファストン●相数: 1●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 400Hz●長さ: 64mm●奥行き: 35mm●静電容量: 4.7 nF, 150nF●寸法: 64×35×29.3mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 1MΩ●電力損失: 1.2W●UL認定部品、CSA認定、VDE. FN2020シリーズ. FN2020フィルタは、簡単かつ迅速にシャーシに取り付けできるようになっており、Bタイプ(医療オプション)やAタイプ(安全オプション)も用意されています。 FN2020フィルタはすべて、高飽和抵抗で優れた温度特性のチョークに基づいて、卓越した伝導減衰性能を発揮します。. 相-ニュートラル間の高静電容量によって、優れた差動モード性能を実現 0.25インチのファストン端子経由で接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schaffner EMCフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 3.3 μF,100nF 4.2 mH 9.4 mA Single Stage 2.4W 220kΩ SCHAFFNER

    Schaffner EMCフィルタ 単相 10A シャーシーマウント 3.3 μF,100nF 4.2 mH 9.4 mA Single Stage 2.4W 220kΩ

    SCHAFFNER
    ¥279,800税込¥307,780
    1箱(36個)
    7日以内出荷
    仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: タブ●相数: 1●シリーズ: FN2415●動作周波数: 60Hz●長さ: 94mm●奥行き: 56mm●静電容量: 3.3 μF,100nF●寸法: 94×56×45.4mm●漏れ電流: 9.4 mA℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 220kΩ●電力損失: 2.4W●FN2415シリーズ. Schaffner FN 2415シリーズ単相フィルタは非常にコンパクトで軽量であるため、機械及び装置内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 FN 2415シリーズフィルタにより、内部干渉、伝搬、及びカップリングのリスクが低減されるため、システム全体の耐性、信頼性、及びサービスセキュリティが向上します。 FN 2415フィルタシリーズは、高い減衰性能を提供することにより、最新の基準に従った電磁適合性定格に大きく貢献します。 主な用途は、産業機器、機械、任意の制御装置(NC、CNC、PLC、モーションコントロールなど)を含むプロセス自動化などです。. 小型設計 取り付けが簡単RoHS指令(10物質対応)対応