液面スイッチノーケン19日以内出荷
横取付形で高容量接点との接続に最適。タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。/他の原理・構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極めて安定した動作です。用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。/測定液の性質や使用条件に応じた接液部材質の選択が可能であり、液面の検出はもとより界面の検出も可能です。高い信頼性と安全性。/高精度リードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性質のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。
質量(kg)約2.6使用温度(℃)-10~+120取付寸法JIS 5K65A名称マイクロスイッチ形耐衝撃性100m/s2 Max