3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン 高さ(mm)フロート/25 質量(g)約16 内径(Φmm)フロート/9 外径(Φmm)フロート/25 使用温度(℃)-10~90 粘度5P以下 比重測定範囲0.85以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)1 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 最大使用電圧(V)AC300/DC300 最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19 接点容量AC50VA/DC50W
1台
1,994 税込2,193
当日出荷

小型量産機器組込みタイプ、あらゆる液面検出に最適。
材質SUS316、(フロート)SUS316L 質量(g)140 外形寸法(mm)Φ17×L70 使用温度(℃)-10~+120 取付寸法R1/2 比重測定範囲0.6以上 耐圧力(MPa)1 耐衝撃(m/s2)100 動作(上昇時ONの場合)-5mm リード線PE被覆(UL3266、AWG22) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)(フロート)+15~-72
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装) ケーブル長(m)6 使用温度(℃)-10~50 ケーブル外径(Φmm)6.5 耐衝撃(m/s2)100 耐圧力(kPa)フロート/Max 200 最大使用電圧(V)AC 300、DC 300 最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷