4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質フロート/ABS・PP(キャップ部/ABS)、ケーブル/軟質PVC被覆、ウエイト/FC(黒色塗装) ケーブル長(m)6 使用温度(℃)-10~50 ケーブル外径(Φmm)6.5 耐衝撃(m/s2)100 耐圧力(kPa)フロート/Max 200 最大使用電圧(V)AC 300、DC 300 最大使用電流(A)AC 0.5、DC 0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 浮力(N)約1.27(液比重:1の場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

上・下水道、工場排水処理設備のタンクやピットのポンプコントロールに最適。
最大使用電流(A)0.1 使用温度(℃)-10~+50 材質(フロート)ABS、(ケーブル)軟質PVC 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×110 ケーブルΦ8.1(VCFT2×0.75mm2) ケーブル長(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能 材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316 高さ(mm)フロート/27 質量(g)約37 内径(Φmm)フロート/9.4 外径(Φmm)フロート/28 使用温度(℃)-10~100 粘度5P以下 比重測定範囲0.8以上 引張強度(N)リード線/20 Max. 耐圧力(MPa)2 Max.(静圧) 耐衝撃(m/s2)100 Max. リード線長さ(mm)300 リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色) 応差スイッチ/1.5±1mm クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4 取付ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応 吃水(mm)19
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。 構造IP45相当 使用温度(℃)‐20~50 測定流体液体
1セットほか
2,698 税込2,968
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)