「警報用ケーブル」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。
プラグイン取付の為、設置が容易。
SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。
(停電時の異常時にも警報が出力)
SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。
センサ部との分離距離は、最大1km。
(ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
寸法(mm)W50×H84×D109
質量(g)280
電源90~132/180~264V AC50/60Hz
使用温度(℃)0~+50
消費電力1.5VA Max
センサ用電源8V.5mA AC Max
保存温度(℃)-20~+70
動作表示発光ダイオード
配線長1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)85(但し、結露なきこと)
警報接点リレー接点(1トランスファ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。プラグイン取付形のため、設置が容易。 。SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。(停電等の異常時にも警報が出力) 。SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチでリレーの動作の切替が可能。 。センサ部との分離距離は、最大1km。(ケーブルVCT0.75mm2、3心)
用途プラグインタイプで自己保持機能があり、小容量接点の増幅などに最適。
仕様周囲状況:[使用温度]-10~+55(℃) [保存温度]-20~+70(℃)
材質[ケース]ABS [表面パネル]ポリカボネート
寸法(mm)W50×H84×D109
質量(g)約280
電源(V)90~132 / 180~264 AC (50 /60Hz)
電源センサー:12V、5mA AC Max.
耐電圧1500V AC、1分間 電源端子~入力・出力、接地の各端子間
消費電力2VA MAX.
動作表示[電源通電時]電源表示灯(緑色LED)点灯 [リレー励磁時]警報表示灯(赤色LED)点灯
設置方式プラグイン取り付け
警報出力無電圧リレー接点(SPST) [検出時]リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)
ソケットオムロン製 11PFA形または同等品
絶縁抵抗100MΩ以上、500V DC 電源端子~入力・出力、接地の各端子間
接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)
距離配線:[標準感度]1km Max.[高感度]100m Max(レベルセンサ~リレーユニット間・CVVS 1.25mm^2の場合)
使用湿度(%RH)85 Max.(結露無きこと)
1台
¥17,980
税込¥19,778
16日以内出荷
関連キーワード