「静電容量式レベル計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品は標準仕様(250mm)になります。
用途液体・粉体・塊体などあらゆる測定物に対応。
材質(端子ボックス)ADC12アクリル塗装、(取付部)SUS304、(絶縁物)PE、(電極)SUS304、(Oリング)FKM
寸法L(mm)250
使用環境(温度)検出部:‐20~60、ハウジング部:‐25~65、(湿度)85%RH MAX
測定流体液体・紛体
形式標準タイプ
感度(比誘電率)約1.以上、(電極間容量値)約1.0pF以上
警報出力リレー接点出力(SPTD)/検出時:リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)
適合電線径G1/2相当
構造(検出部)IP68、(ハウジング部)IP65
消費電力(VA)約6
接点250V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)100以上、500V DC
耐圧力(MPa)静圧にて1(取付部除く)
耐振動(m/s2)10~150Hz、19.6(L=250mmの場合、X・Y・Z各方向2時間)
電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
自動補正機能付。耐静電気・耐付着性など広範囲な測定物が対象。本体内に回路部を内臓した一体構造。NPNオープンコレクター出力。
用途小形装置や量産機器への組込に最適
材質SUS304(電極、取付プラグ) / POM(絶縁物、カバー、ケーブル締付ナット)
質量(g)600
出力NPNオープンコレクタ―
構造IP67
使用温度(℃)-10~70
電源(AC V)24V DC±10%
測定流体液体・紛体
取付け方法R1
関連資料(0.5MB)
使用湿度(%RH)35~95
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造IP45相当
使用温度(℃)‐20~50
測定流体液体
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。
自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。
材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム
寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6
質量(kg)約1
内径(Φmm)(フロート)10.5
フランジJIS 5K 50A相当
構造IP42
使用温度(℃)0~80
使用範囲開放タンク
動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合
適合電線径G3/4相当
測定流体液体
比重測定範囲0.85以上
耐衝撃(m/s2)100
吃水(mm)51
関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
粘着性・腐食性の高い液体に最適。
材質(本体)ADC12、(カバー)ADC12、(チャンバー)ADC12、(ダイヤフラム)クロロプレンゴム<CR>
質量(kg)0.8
スイッチ(動作点)80±10mm、(復帰点)60±15mm
構造IP23
使用温度(℃)0~+70
使用範囲開放タンク(水深5m以下)
適合電線径G3/4相当
取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2
耐衝撃(m/s2)100
耐圧力(kPa)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
小型・低価格・豊富な機種。
タンク内の圧力や温度の影響なし。
高い信頼と安全性。
バツグンの現場対応性。
仕様逆動作可能
材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン
高さ(mm)フロート/25
質量(g)約16
内径(Φmm)フロート/9
外径(Φmm)フロート/25
使用温度(℃)-10~90
粘度5P以下
比重測定範囲0.85以上
引張強度(N)リード線/20 Max.
耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)
耐衝撃(m/s2)100 Max.
リード線長さ(mm)300
リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)
最大使用電圧(V)AC300/DC300
最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5
応差スイッチ/1.5±1mm
クリアランス(mm)フロート・ステム/1.4
取付ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
吃水(mm)19
接点容量AC50VA/DC50W
1台
¥1,994
税込¥2,193
当日出荷
関連キーワード