絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,435件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 SENTRON 5ST

    SIEMENS
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Pin busbar, 16 mm2 connection: 2x (3x (1x Phase+HS/FS)) touch-safe
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5178アズワン品番65-8070-12
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 2p ( P / N ) x 1、RCCB 2 極 + 5 x AFDD 5SM6 + コンパクトデバイス、1 極 + 補助スイッチ、0.5 極タッチ保護、12 MW 固定長
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:35.2 mm, 8.6mm●コード番号:187-5189アズワン品番65-8052-56
  • ブスバー 銅 SENTRON 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 SENTRON 5ST

    SIEMENS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Pin busbar, 10 mm2 connection: 3x (3x (1x Phase+HS/FS) touch-safe
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:27mm●コード番号:187-5170アズワン品番65-8052-63
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、10 mm2 接続: 2 x ( 2 相 + AUX / FS )接触保護
    仕様●材質:銅●電源相数:2●ピッチ:27mm●コード番号:187-5164アズワン品番65-8068-86
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N AFDD 5SM6+ コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:44.1 mm, 8.6mm●コード番号:187-5233アズワン品番65-8052-79
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    ピンバスバー、16 mm2 接続: 2 x 3 (単相 + N )タッチセーフ
    仕様●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:18mm●コード番号:187-5180アズワン品番65-8052-41
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトピンバスバー、10 mm2 接続: 1p/N コンパクトデバイス 1 極 + 補助スイッチ 0.5 極接触保護 1000 mm カットテーブル
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:26.5 mm, 8.6mm●コード番号:187-5232アズワン品番65-8052-78
  • ブスバー 銅 Sentron 5ST SIEMENS

    ブスバー 銅 Sentron 5ST

    SIEMENS
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 5ST3 バス。Siemens の 5ST3 バスバー製品を使用すると、5SV などのデバイスを 2 相又は 4 相で簡単かつ安全にバス取り付け可能。特長。バスバー 1 本を使用して、あらゆる相 / 導体を簡単に配線できます バスバーが取り付けられている場合は、補助スイッチを接続できます 長さに合わせて切断可能
    仕様●定格動作電圧:230V●材質:銅●電源相数:1●ピッチ:8.6mm●併用可能製品:ミニチュア回路ブレーカ●コード番号:187-5186アズワン品番65-8069-50
  • ブスバー Sentron 8US 1袋 100個入 SIEMENS

    ブスバー Sentron 8US 1袋 100個入

    SIEMENS
    68,980税込75,878
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON バスバーシステム接続 Terminal は、厚さ 10 mm、T 字型のダブルバスバーを備えています。重量: 22 g
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:8US●コード番号:203-3279アズワン品番65-8086-90
  • ブスバー Sentron 3NJ SIEMENS

    ブスバー Sentron 3NJ

    SIEMENS
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の 3 変流器用電流トランスバスバーは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器のアクセサリです。EAC によって承認されてい
    仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ●コード番号:226-2790アズワン品番65-8074-84
  • ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781アズワン品番65-7745-95
  • ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 28A 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 28A 1袋 50個入

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、4 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 28 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:28A●コード番号:203-8712アズワン品番65-7723-98
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ 1袋 50個入

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ、青色、サイズ D02 の製品です。定格電流: 20 A
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7104アズワン品番65-8085-75
  • ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ アダプタスリーブ

    SIEMENS
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED アダプタスリーブ。RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:アダプタスリーブ●コード番号:202-7248アズワン品番65-8084-91
  • ヒューズホルダアクセサリ NEOZED接触保護カバー 1袋 4個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ NEOZED接触保護カバー 1袋 4個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED タッチ保護カバーは、主にバス取り付けヒューズベース、3 極バスバーシステム用に使用されます。ヒューズ D02 のサイズ
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZED接触保護カバー●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7249アズワン品番65-8085-52
  • ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ NEOZEDねじキャップ 1袋 20個入

    SIEMENS
    9,298税込10,228
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ねじキャップは、磁器製の素材とサイズ D02 で構成されています。定格電流 63 A 定格電流 400 V
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:NEOZEDねじキャップ●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7247アズワン品番65-8089-08
  • ヒューズホルダアクセサリ Dアダプタねじキー 1袋 10個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ Dアダプタねじキー 1袋 10個入

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens D アダプタのねじキー。色は黒です
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Dアダプタねじキー●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7179アズワン品番65-8086-37
  • ヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入 SIEMENS

    ヒューズホルダアクセサリ Diazedカバーリング 1袋 5個入

    SIEMENS
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ DIAZED カバーリングは、プラスチック素材製で、1 極です。ヒューズリンク DII のサイズ
    仕様●ヒューズホルダアクセサリ:Diazedカバーリング●シリーズ:SENTRON●コード番号:202-7081アズワン品番65-8089-07
  • ハンドル 8UD SIEMENS

    ハンドル 8UD

    SIEMENS
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル ti-grey / B。緑色のベーシックマスキングフレームライトグレースペアパーツは、回転動作機構 8UC7313 1BB30 / 8UC7314-1BB44 用のアクセサリです。ロック可能
    仕様●種類:ハンドル●併用可能製品:回転動作機構●シリーズ:8UD●コード番号:213-1421アズワン品番65-7797-25
  • ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7 SIEMENS

    ハンドル 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10用 青 Sentron 8UC7

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UC7 ハンドル(マスキングフレームハンドル付き)は、8UC7111-1BB10 / 8UC7161-1BB10 のアクセサリです。ハンドルの色は濃い青色です
    仕様●種類:マスキングフレーム付きハンドル●範囲:Sentron●シリーズ:8UC7●ハンドルの色:青●コード番号:213-1414アズワン品番65-7797-22
  • ハンドル 3LD2用 黒 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ハンドル 3LD2用 黒 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    Siemens の回転動作機構には、黒色のセレクタスイッチがあります。EAC 承認
    仕様●種類:主電源及び緊急スイッチング用アクセサリ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8143アズワン品番65-7815-97
  • バッキングプレート 1袋 10個入 SIEMENS

    バッキングプレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    44,980税込49,478
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●種類:ラベルプレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2446アズワン品番65-7831-44
  • バッキングプレート SIEMENS

    バッキングプレート

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
  • パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ プラスチック 橙 プラスチック 丸型 SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ プラスチック 橙 プラスチック 丸型

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:110V ac●照光色:橙●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●コード番号:193-3713アズワン品番65-7820-27
  • パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 白 プラスチック 丸型 SIEMENS

    パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ Metal 白 プラスチック 丸型

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:110V ac●照光色:白●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:Metal●コード番号:193-4821アズワン品番65-7834-40
  • ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 KD用 Sentron 3KD9

    SIEMENS
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    3KD サイズ 1 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付いた、Siemens ニュートラル導体 Terminal です。EAC 承認
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8079アズワン品番65-7815-46
  • ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 4 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8129アズワン品番65-7818-64
  • ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    ニュートラル端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のニュートラル導体 Terminal です。 3KF サイズ 2 用の取り外し可能なジャンパアクセサリが付属しています。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ニュートラル導体 Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8111アズワン品番65-7814-85
  • ニュートラルブロック 5SJ、5SL、5SY用 SENTRON 1袋 12個入 SIEMENS

    ニュートラルブロック 5SJ、5SL、5SY用 SENTRON 1袋 12個入

    SIEMENS
    88,980税込97,878
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●種類:安全ブレーカ●併用可能製品:5SJ 、5SL 、5SY●シリーズ:SENTRON●コード番号:230-3024アズワン品番65-7806-70
  • ドアカップリング 回路ブレーカ S3用 グレー 300mm ブレーカ 3RV2 SIEMENS

    ドアカップリング 回路ブレーカ S3用 グレー 300mm ブレーカ 3RV2

    SIEMENS
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius カップリングドアカップリングロータリ動作機構は、回路ブレーカに適しています。IP65 保護クラスで、最大温度は 70 ℃ ですこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 78 mm 幅75 mm 高さ: 75 mm フレームサイズ S3 取り付けタイプ:ねじ止め
    仕様●種類:ドアカップリング回転動作機構●範囲:ブレーカ●シリーズ:3RV2●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-2908アズワン品番65-7801-82
  • ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD SIEMENS

    ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングはアクセサリです。サイズ: 10 x 10
    仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6415アズワン品番65-7795-37
  • ドアカップリング 3LD3用 黄 300 Sentron 3LD9 SIEMENS

    ドアカップリング 3LD3用 黄 300 Sentron 3LD9

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のドアカップリングロータリ動作機構です。赤と黄の 48 x 48 mm カラー、フロントプレート取り付け、及びシャフト 300 mm のカップリング部品付きの 22.5 mm のセンター穴取り付けです。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ドアカップリング●併用可能製品:3LD3●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黄●コード番号:228-8150アズワン品番65-7818-42
  • ドアカップリング 3 KD用 40mm Sentron 8UD SIEMENS

    ドアカップリング 3 KD用 40mm Sentron 8UD

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens のドアカップリングサイズ 8 x 8 mm は、ドアカップリングロータリ操作機構シャフト用の大型ヘッドアクセサリで、8 x 8 mm です。UL 及び EAC 認定を受けてい
    仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:226-2924アズワン品番65-7816-53
  • ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:160A Sentron SIEMENS

    ディスコネクトスイッチ 3極 MAX:160A Sentron

    SIEMENS
    76,980税込84,678
    1個
    7日以内出荷
    Siemens では、3LD スイッチ遮断器を使用したメインスイッチを用意しています。このスイッチ遮断器は前面で取り付け、ノブ操作機構は黒色ハンドルを備えています。スイッチ遮断器のサイズはサイズ 5 です。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP65 です
    仕様●極数:3●電流 Max:160A●IP保護等級:IP65●モデル番号:3LD2305-0TK11●コード番号:213-2448アズワン品番65-7796-85
  • ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67 SIEMENS

    ソレノイドインターロックスイッチ M20 230 V ac IP66 IP67

    SIEMENS
    86,980税込95,678
    1個
    7日以内出荷
    3SE5シリーズ、補助リリース。独立したアクチュエータと電磁タンブラーが付属するSIRIUS 3SE5ソレノイドインターロックスイッチは、機械が遮断されている間は閉じておく必要がある保護ドア用に設計されています。 スイッチ内に印加された内蔵補助マグネットが所定の信号を受信するまでドアをロック状態に保ちます。 必要な時だけ閉じる安全機構により、ドアが開いてもマグネットのNCコンタクトは絶対に閉じません。 停電後や設置作業中など、アクセスが必要な場合には、補助リリース機構を利用してスイッチを手動リリース
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:90 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズソリッドステートリレーはゼロポイントスイッチングを特長としています。単相回路の用途を見つけ、ねじ固定取り付けで最大 90 A の短絡保護を実現します。IP20 等級の保護 横並びに設置
    仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2075アズワン品番65-8086-77
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:600 V DINレール

    SIEMENS
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズソリッドステートコンタクタは瞬時に切り替えます。単相回路の用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けて最大 30 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
    仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2135アズワン品番65-8088-98
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:460 V DINレール

    SIEMENS
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズソリッドステートコンタクタは瞬時に切り替えます。単相回路での用途を見つけ、35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で最大 12 A の短絡保護を提供します。IP20 等級の保護 横並びに設置
    仕様●最小負荷電流:5 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF23●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:保護●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:203-2113アズワン品番65-8088-05
  • ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V SIEMENS

    ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:460 V

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens には単相の 3RF2 半導体リレーがあります。この半導体リレーは瞬間スイッチングを備えています。このリレーは取り付けタイプのねじ固定式です。この半導体リレーにはねじ Terminal が付いています。IP 等級又は保護は IP20 です 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●最小負荷電流:20 A●範囲:SIRIUS●シリーズ:3RF21●最小負荷電圧:48 V●最大負荷電圧:460 V●スイッチングタイプ:瞬時●接点構成:SPNO●コード番号:211-4920アズワン品番65-8059-49
  • ソフトスタータ SIEMENS

    ソフトスタータ

    SIEMENS
    999,800税込1,099,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします
    仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3953アズワン品番65-7297-78