絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,435件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    47,980税込52,778
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1991アズワン品番65-8085-85
  • センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 80A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:80A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:71.2mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2159アズワン品番65-8087-17
  • センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 63A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    6,598税込7,258
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2039アズワン品番65-8086-75
  • センタータグヒューズ 定格電流 50A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 50A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズベースは、鉄道取り付けヒューズホルダの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2953アズワン品番65-8064-86
  • センタータグヒューズ 定格電流 400A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 400A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:57mm●コード番号:203-1988アズワン品番65-8086-09
  • センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 35A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    46,980税込51,678
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:35A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2050アズワン品番65-8085-34
  • センタータグヒューズ 定格電流 32A 500V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 32A 500V 1袋 3個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LED 接続ケーブル(ソケット付き)です。LED ケーブルの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:NH0●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2938アズワン品番65-8065-72
  • センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    30,980税込34,078
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:58mm●コード番号:203-2120アズワン品番65-8086-35
  • センタータグヒューズ 定格電流 315A 15kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 315A 15kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    269,800税込296,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH2XL●定格電圧:15kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2997アズワン品番65-8065-66
  • センタータグヒューズ 定格電流 250A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 250A 1.5kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    199,800税込219,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2995アズワン品番65-8065-57
  • センタータグヒューズ 定格電流 224A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 224A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:224A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1996アズワン品番65-8084-57
  • センタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:47mm●コード番号:203-2105アズワン品番65-8086-91
  • センタータグヒューズ 定格電流 200A 400V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 200A 400V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    39,980税込43,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:400V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2025アズワン品番65-8086-04
  • センタータグヒューズ 定格電流 16A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 16A 690V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    37,980税込41,778
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
    仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-1981アズワン品番65-8085-48
  • センタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
    仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2033アズワン品番65-8086-63
  • センタータグヒューズ 定格電流 160A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 160A 1.5kV 1袋 2個入

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2991アズワン品番65-8066-40
  • センタータグヒューズ 定格電流 125A 400V 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 125A 400V 1袋 3個入

    SIEMENS
    12,980税込14,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
    仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2967アズワン品番65-8066-81
  • センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENS

    センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入

    SIEMENS
    15,980税込17,578
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
    仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:71.2mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2051アズワン品番65-8087-92
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ET 200AL の接続に使用する M8 コネクタ及びソケットを備えた Siemens 4 芯電源ケーブルです。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:15m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●最小曲げ半径:51 mm●コード番号:203-2806アズワン品番65-7467-45
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:3m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2931アズワン品番65-7466-23
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    ET 接続ノードの接続に使用される M8 プラグ付き Siemens 4 芯バスケーブルです。オーバーラップしたアルミクラッドホイルを備え、スズめっき銅ワイヤの編組で被覆されています。保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度範囲: -30 → 80 ℃
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    角度が M8 プラグ付き Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用します。30 → 80 ℃ の周囲温度で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-2731アズワン品番65-7468-63
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ SIEMENS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 6ES7194シリーズ

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 4 芯電源ケーブルは、ET 200AL の接続に使用する片側に M8 ソケットを備えています。周囲温度範囲 -25 → 80 ℃ で動作します保護等級: IP65 / 67 です 色:グレー
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ B ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:6ES7194●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:203-2761アズワン品番65-7465-11
  • セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4 SIEMENS

    セーフティリレー 24 V dc チャンネル数4

    SIEMENS
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3SK2 セーフティリレーベーシック。Siemens の Sirius 3SK2 ベースユニットシリーズの安全リレーは、複数の安全機能を伴う要求の厳しい安全用途に適しています。3SK2 基本ユニットは、複数の独立した安全機能を備え、要求の厳しい安全用途に対応できるように幅の狭いユニット内に多数の入力と出力を備えています。3RM1 Failsafe モータスタータを使用して、柔軟なアプリケーションオプションが強力な半導体出力によって有効になり、拡張性に加えて 3S
    仕様●電源電圧:24V dc●チャンネルの数:4●範囲:SIRIUS●ターミナルタイプ:プッシュイン●シリーズ:3SK2●幅:124.5mm●パフォーマンスレベル:E●コード番号:183-7201アズワン品番65-8063-74
  • スロットタグヒューズ 定格電流 850A 690V 1袋 3個入 SIEMENS

    スロットタグヒューズ 定格電流 850A 690V 1袋 3個入

    SIEMENS
    479,800税込527,780
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    マイナスコンタクトを備えた Siemens PV ヒューズリンクは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています従来の LV HRC ヒューズより超高速遮断特性 UPS システムやモータのソフトスタータなどのデバイスに優れた保護機能を提供します
    仕様●定格電流:850A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gR●コード番号:230-3007アズワン品番65-8066-03
  • スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック ネジターミナル

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:緑●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4861アズワン品番65-7822-75
  • スイッチモジュール コンタクトブロック NC 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック NC 500 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    1つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、1 NC、金めっきコンタクト、ねじ止め端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6824アズワン品番65-7798-72
  • スイッチモジュール コンタクトブロック DPNO 500 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック DPNO 500 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    2つのコンタクト素子付きコンタクトモジュール、2 NO、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6814アズワン品番65-7827-13
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883アズワン品番65-7791-50
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    LEDテストモジュール(動作電圧: 12-240 V ac/dc)、ねじ止め端子、フロントプレート取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:240V ac/dc●末端様式:ネジ●コード番号:173-6820アズワン品番65-7798-63
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ止め端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6841アズワン品番65-7799-58
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    LED (24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、緑色、ねじ止め端子、床面取り付け用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6838アズワン品番65-7798-89
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens の LED 青色インジケータモジュールは、24 V ac/dc で駆動し、スプリング Terminal Type 接続を備えています。床に取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6842アズワン品番65-7827-07
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED モジュールは、赤色インジケータモジュールです。スプリング Terminal Type 接続の 24 V ac/dc 駆動モジュールです。また、床に設置されています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6835アズワン品番65-7797-86
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4706アズワン品番65-7823-44
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ねじターミナル

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2306アズワン品番65-7819-30
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 230 V ac ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens LED 黄色カラーインジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続の 230 V ac 駆動モジュールです。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6829アズワン品番65-7827-03
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2270アズワン品番65-7820-63
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ケージクランプターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています
    仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2331アズワン品番65-7820-64
  • スイッチモジュール コンタクトブロック SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック

    SIEMENS
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています