絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,450件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1206アズワン品番65-7529-95
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens Label の前面、1-10、水平、Terminal Width : 6.2 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1215アズワン品番65-7522-36
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens ラベル、フラット、21 ~ 30、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、高さ: 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1212アズワン品番65-7522-35
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Siemens ラベル、マイナス、1-10、垂直、クランプ幅: 6.2 mm、H : 6.4 mm 。長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1210アズワン品番65-7527-78
  • 端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入 SIEMENS

    端子台マーキング 8WH 銘板 for use with for use with 端子台 1袋 100個入

    SIEMENS
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    33日以内出荷
    Siemens ラベル(前面、L1、L2、L3、PE、N、垂直、Terminal 付き)長寿命 ゼロメンテナンス
    仕様●種類:銘板●併用可能製品:端子台●シリーズ:8WH●コード番号:213-1205アズワン品番65-7527-93
  • 端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入 SIEMENS

    端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 10個入

    SIEMENS
    56,980税込62,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4767アズワン品番65-7595-33
  • 端子台 スプリング 8WH2020シリーズ 26A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2020シリーズ 26A 1袋 50個入

    SIEMENS
    42,980税込47,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH2020●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:26A●コード番号:225-4751アズワン品番65-7600-44
  • 端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2003シリーズ 17.5A 1袋 50個入

    SIEMENS
    28,980税込31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4744アズワン品番65-7595-32
  • 端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入

    SIEMENS
    43,980税込48,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4740アズワン品番65-7649-93
  • 端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●コード番号:225-4739アズワン品番65-7640-12
  • 端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スプリング 8WH2000シリーズ 31A 1袋 50個入

    SIEMENS
    32,980税込36,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4738アズワン品番65-7590-67
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 6.3A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 6.3A 1袋 50個入

    SIEMENS
    86,980税込95,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:黒●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:6.3A●コード番号:225-4721アズワン品番65-7622-88
  • 端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 30A 1袋 50個入 SIEMENS

    端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 30A 1袋 50個入

    SIEMENS
    22,980税込25,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
    仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4707アズワン品番65-7591-79
  • 端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC SIEMENS

    端子台 3KC トランスファースイッチング機器用 245mm Sentron 3KC

    SIEMENS
    389,800税込428,780
    1個
    7日以内出荷
    Siemens SENTRON 3KC 転送スイッチング機器は、動作電圧 415 V で自動的に動作し、4 極を備えています。電動操作機構を備えた 35 mm のねじと標準取り付けレールを備えています。スイッチの作動機構の位置は右側にありますIP20 保護クラスで、主電流回路はボックス Terminal タイプの電気接続です。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します絶縁電圧: 800 V 周囲温度: -20 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 6 kV 機械的寿命: 10000
    仕様●種類:電源スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KC●IP保護等級:IP00, IP20●コード番号:218-3151アズワン品番65-7802-38
  • 端子ストリップ 黒 SIEMENS

    端子ストリップ 黒

    SIEMENS
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    接触器アセンブリ S2-S2 と接触器間の 10 mm のクリアランスを組み合わせた Siemens Sirius 配線モジュール TOP です。3RT1 及び 3RT2 シリーズの接触器に最適です
    仕様●色:黒●コード番号:203-2049アズワン品番65-7725-75
  • 端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ SIEMENS

    端子ストリップ ALPHA 8GB5シリーズ

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens N Terminal strip はプラグイン技術に使用されています。EAC 認定
    仕様●色:青●シリーズ:ALPHA 8GB5●コード番号:218-1891アズワン品番65-7709-05
  • 端子 SIEMENS

    端子

    SIEMENS
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子(黒、スプリングタイプ端子)、フロントプレート取り付け用
    仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2738アズワン品番65-7837-86
  • 端子 SIEMENS

    端子

    SIEMENS
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子(黒、ねじ止め端子)、床面取り付け用
    仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2739アズワン品番65-7837-38
  • 選択性モジュール SITOP SIEMENS

    選択性モジュール SITOP

    SIEMENS
    81,980税込90,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens DIN レール取り付け電源は、定格電圧が 24 V で、定格電流が 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン 標準: EN60950-1 及び EN50178
    仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0698アズワン品番65-7216-46
  • 接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    接地端子 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    Siemens ニュートラル導体 / アース Terminal です。 3KF サイズ 1 用の固定ジャンパアクセサリが付属しています。EAC 承認
    仕様●種類:アース端子●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8101アズワン品番65-7818-62
  • 接続ケーブル ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000 SIEMENS

    接続ケーブル ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000

    SIEMENS
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:40m●コード番号:237-5929アズワン品番65-7354-44
  • 接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー 補助接触器シリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens contactor relay mainly used for DC operation。It has 7 NO + 3 NC contact configuration.IP00 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range Screw type terminals used
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:補助接触器●取付方法:レール取り付け●コード番号:231-3567アズワン品番65-7303-98
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 72 Vdc

    SIEMENS
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    The Siemens SIRIUS 3RH2 series is a coupling contactor relay used in railway for switching the control signals in the control circuit。The operating voltage is from 72 to 125 V DC。The design of surge suppressor is integrated with varistor。It has a size S00。The type of electrical connection for auxiliary contact is through spring-type terminal。The contactor relays have standard-compliant terminal designations and a reliable and time-saving connection technology。Due to the multiplication of outputs, simultaneous switching of several auxiliary circuits is possible and all contacts are available with positively driven operation for safety applications。The contactor relays are climate-resistant and have high contact reliability。It is approved for worldwide use e.g。IEC and UL/CSA.Operating frequency is 50 to 60 Hz Protection class IP is IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:72 Vdc●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:211-3675アズワン品番65-7285-88
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。ねじ式端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:4NO + 4NC●コード番号:203-2090アズワン品番65-7340-19
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 24 V dc

    SIEMENS
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズコンタクタリレーは、コンタクタサイズ S00 になっています。スプリングタイプ端子の補助電流回路及び制御電流回路を備えています。ヒューズリンクは、短絡から保護するように設計されています。汚染の程度は 3 です 保護クラスIP20 動作温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:24 V dc●範囲:SIRIUS●極の設定:8P●通常端子構成:6 NO + 2 NC●コード番号:203-2093アズワン品番65-7342-33
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 230 V ac

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 230 V ac コンタクタリレーは、4 つの補助コンタクトを備えています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。保護クラスIP20 動作時の周囲温度: -25 → +60 ℃
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:4NO●コード番号:202-1626アズワン品番65-7346-89
  • 接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac SIEMENS

    接触器リレー SIRIUSシリーズ 220 V ac

    SIEMENS
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius 3RH2 シリーズは、制御回路の制御信号の切り替えに使用されるコンタクタリレーです。動作電圧は 220 V ac です。サイズ S00 があります。補助接点の電気接続の種類は、ねじ Terminal です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と、信頼性が高く、時間を節約する接続技術を備えています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作を実現します。コンタクタリレーは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。動作周波数は 50 ~ 60 Hz です 保護クラス IP は IP20
    仕様●コンタクトの定格電流:3 A●制御電圧:220 V ac●範囲:SIRIUS●通常端子構成:1NC+3 いいえ●コード番号:213-0557アズワン品番65-7284-37
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RT2 11 kW SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RT2 11 kW

    SIEMENS
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    CE、UL、CSA、CCC。ネジ端子はネジ端子の過負荷のみ、スプリング端子はスプリング端子の過負荷のみに使用可能です。接触器 - 3RT2 シリーズ。3RT2 接触器は耐候性に優れ、世界中での使用に最適であることがテスト済みです。S00~S2のサイズがあり、最大37 kWの電力を出力します。サイズS00、最大7.5 kW サイズS0、最大18.5 kW サイズS2、最大37 kW ねじ接続 / スプリングクランプ インパルス耐電圧 : 6kV 絶縁電圧: 690 V 実損失動力:4 W DIN 40719(IEC 204-2)とIEC 750による記号表示K、DIN EN 61346-2による記号表示Q
    仕様●コンタクトの定格電流:25 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RT2●許容入力:11 kW●通常端子構成:3NO●接続方式:ケージクランプ●幅:101.5mm●奥行き:107mm●動作温度 Max:+60℃●コンタクトの定格電圧:400 V ac●コード番号:751-5947アズワン品番65-7359-18
  • 接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 60 V dc 4 W SIEMENS

    接触器リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 60 V dc 4 W

    SIEMENS
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:60 V dc●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●許容入力:4 W●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●補助接点の数:2●奥行き:57.5mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:600 V dc、690 V ac●コード番号:136-3642アズワン品番65-7318-07
  • 接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2 SIEMENS

    接触器リレー SIRIUS Innovationシリーズ 3RH2

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●範囲:SIRIUS Innovation●シリーズ:3RH2●通常端子構成:4NO●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:73mm●コイル電圧:110 V ac●コード番号:746-0755アズワン品番65-7268-70
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 41 A 110 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 41 A 110 V ac

    SIEMENS
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●モーター定格電流:41 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:110 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:130mm●奥行き:113.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9455アズワン品番65-7286-18
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 400 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RT2 22 A 400 V ac

    SIEMENS
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    接触器 - 3RT範囲、ねじ接続。Siemens接触器の3RTシリーズです。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。特長と利点。ねじ接続 定格電流及び電圧はモデルによって異なります。 様々なNO / NCオプション
    仕様●モーター定格電流:22 A●コンタクトの定格電流:40 A●制御電圧:400 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:3P●シリーズ:3RT2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:3NO●接続方式:ねじ●幅:97mm●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9451アズワン品番65-7275-43
  • 制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac SIEMENS

    制御リレー Sirius Innovationシリーズ 3RH2 230 V ac

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    IEC60947-1、EN60947-1、IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1。電圧ピークに対して接触器コイルを減衰する場合、NOコンタクトのオフディレー及びNCコンタクトのオンディレーは増加します(ノイズ抑制ダイオード6 → 10倍、ダイオードアセンブリ2 → 6倍、バリスタ+2 → 5 ms)。コンタクタリレー - 3RH2シリーズ。耐候性に優れたフィンガーセーフコンタクタリレーです。 RC素子、バリスタ、ダイオード、またはダイオードアセンブリ製品(遮断時間を短くするために、ダイオードとツェナーダイオードを組み合わせる)を組み込んで、コイルのオープニングサージを減衰させることができます。サイズ: S00 低電圧・低電流で高度な接触安定性を実現 電流 1 mA、電圧 17 Vのソリッドステート回路での使用に最適 スナップオン補助スイッチブロックの使用により、最大4コンタクトまで拡張可能
    仕様●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 V ac●範囲:SIRIUS Innovation●極の設定:4P●シリーズ:3RH2●取付方法:DINレール取り付け●通常端子構成:2NO + 2NC●接続方式:ねじ●幅:73mm●奥行き:69.5mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:122-9411アズワン品番65-7302-43
  • 取付けブラケット Siriusシリーズ SIEMENS

    取付けブラケット Siriusシリーズ

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    壁面取り付け用ブラケット、両側取り付け用、フット及びパイプなし、信号カラム用アクセサリ、直径70 mm
    仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:ブラケット●併用可能製品:信号カラム●ベース直径:70mm●本体色:黒●コード番号:181-1628アズワン品番65-7306-87
  • 取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用 SIEMENS

    取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用

    SIEMENS
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    寸法が 160 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが組み込まれています。重量: 310 g
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC●コード番号:203-3657アズワン品番65-7338-51
  • 取り付けブラケット SIEMENS

    取り付けブラケット

    SIEMENS
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Siemens の脚は、床に個別に取り付けるように設計されています。シグナリングカラムに使用されます。それは 0.043 キログラムを重量を量る●コード番号:203-8729アズワン品番65-7340-68
  • 取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS SIEMENS

    取り付けアダプタ マウンティングアダプタ SIRIUS

    SIEMENS
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズデバイスコネクタは、主に幅 17.5 mm の 3SK1 安全リレーに使用されます。取り付けタイプ:ねじ及びレール取り付け 高さは 11.6 mm です 幅は 17.5 mm です
    仕様●アクセサリタイプ:マウンティングアダプタ●併用可能製品:3SK1●シリーズ:SIRIUS●コード番号:202-1627アズワン品番65-8089-67
  • 取り付けアクセサリ 3RA2 用 SIEMENS

    取り付けアクセサリ 3RA2 用

    SIEMENS
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Sirius シリーズスペーサディスクは、主に標準取り付けレールアダプタに使用されます。コンタクタのサイズは S0 です。取り付けタイプはクリップオン式です
    仕様●種類:スペーサディスク●併用可能製品:3RA2●素材:プラスチック●コード番号:202-1713アズワン品番65-7838-51
  • 施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS

    施錠可能ハンドル 3 ° F用 Sentron 3KF9

    SIEMENS
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    Siemens 直接動作機構の赤色 / 黄色南京錠は 3 個で、オフ位置にロックできます。EAC 及び CE 認定
    仕様●種類:ロック可能●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8107アズワン品番65-7818-47
  • 緊急時停止プレート 1袋 10個入 SIEMENS

    緊急時停止プレート 1袋 10個入

    SIEMENS
    55,980税込61,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止用ワッシャ、黄色、銘: NOT HALT、外径 75 mm、内径 22.5 mm、厚さ 2 mm
    仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3604アズワン品番65-7832-61