絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: SIEMENSのすべての商品

プラグコネクタ Siemens RS485 Network用
SIEMENS¥43,980税込¥48,3781袋(5個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:M12 Plug Connector●併用可能製品:RS485 Network●PB FC M12コネクタ. 現場組み立て可能なProfibus M12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング 圧接コンタクト内蔵 アキシャルケーブル出口(Bコード) 5ピン
プラグコネクタ Siemens ET 200eco Series用
SIEMENS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:M12 Plug Connector●併用可能製品:ET 200eco Series●IE FC M12プラグPRO. 現場組み立て産業用イーサネットM12コネクタ 頑丈な金属製ハウジング使用 絶縁圧接コンタクト内蔵 4線ツイストペアFC敷設ケーブル(100 Mbit/s)用 アキシャルケーブル出力(Dコード) 一体型のストレインリリーフ IP65 / 67
ブスバー Siemens 15
SIEMENS¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様定格動作電圧:480V●素材:15●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応
ブスバー Siemens 9
SIEMENS¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様定格動作電圧:480V●素材:9●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応
ブスバー Siemens 6
SIEMENS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様定格動作電圧:480V●素材:6●電気フェーズ:3●ピッチ:45mm●モータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付きアイソレータスイッチ Siemens
SIEMENS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷仕様ヒューズの定格電流:10A●電流 Max:32 A●取り付けタイプ:Panel Mount●Sentron LD遮断器、48 x 48 mm. メイン及び緊急停止スイッチ ハンドルは黒又は赤 / 黄(緊急停止) フロントプレート、48 x 48 mm 4つの穴、又は中央穴での固定 3つの南京錠を取り付け可 フロントパネルシールIP65RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 4ポジション キースイッチヘッド ラッチ Siemens
SIEMENS¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キースイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:4キータイプ:丸型スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:位置 O-I-II-IIIIP評価:IP65スルーの角度:3 x 45°22 mm IDキー操作スイッチ及びキー. SiemensのSIRIUS ACTシリーズ業務用IDキー操作黒色スイッチ及びキーです。 ラッチ式アクチュエータを備えています。 キーの取り外しが4ポジションすべてでできます。 さまざまな色のキーが用意されています。. 黒 4ポジション IP65等級 ラッチ 作動角 - 3 x 45 °RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 Siemens
SIEMENS¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:3スイッチ作動:保持鍵抜け位置:すべてIP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチ鍵抜け位置:すべてIP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥3,198税込¥3,5181個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:2 x 45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ モメンタリ Siemens
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:モメンタリIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:2 x 45°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチ ショートハンドル ラッチ Siemens
SIEMENS¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:ショートハンドルカットアウト直径:22.3mmポジション数:3スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45 x 2°22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ 保持 Siemens
SIEMENS¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22mmポジション数:2スイッチ作動:保持鍵抜け位置:中央-左IP評価:IP66, IP67, IP69Kスルーの角度:90°点灯:あり22 mmセレクタスイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K金属製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ モメンタリ Siemens
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:キーカットアウト直径:22.3mmポジション数:2キータイプ:CESスイッチ作動:モメンタリ鍵抜け位置:位置O及びIIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:45°IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmキースイッチヘッド、金属(光沢). Siemensの極めて堅牢なIP69K光沢仕上げ金属キー操作スイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 積み重ね可能なコンタクトモジュール 片手で取り付け 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴RoHS指令(10物質対応)対応
SIRIUS ACTシリーズ 2ポジション セレクタスイッチ セレクタスイッチ ラッチ Siemens
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACTアクチュエータのタイプ:セレクタスイッチカットアウト直径:22.3mmポジション数:2スイッチ作動:ラッチIP評価:IP66, IP67, IP69, IP69Kスルーの角度:90°点灯:ありIEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 22 mmセレクタスイッチヘッド、プラスチック. Siemensの極めて堅牢なIP69K高品質プラスチック製セレクタスイッチヘッド。. 取り付け時にアクチュエータを自己保持する機能 特許取得済みのホルダ設計にねじれ防止機能を統合 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴
Siemens, 押しボタン制御ステーション
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様シリーズ:SIRIUS ACT穴の数:3プッシュボタンのマーク:緊急停止プッシュボタンの色:黒 , 赤押しボタンの素材:メタルエンクロージャの色:グレー接点構成:2NO/2NC (メイン)、4NO/2NC (補助)ボックスの素材:メタルIP評価:IP66カットアウト直径:22mm押しボタンの作動:モーメンタリ長さ:492.4mm幅:185.6mm深さ:159.5mm動作温度 Min:-25℃IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 両手操作制御ステーション、22 mm押ボタン. コマンドデバイス用の、Siemensの極めて堅牢なIP69K両手操作制御金属製ステーション。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続RoHS指令(10物質対応)対応