絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: SIEMENSのすべての商品

Siemens オペレータパネル G120Cシリーズ
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷仕様併用可能製品:G120Cシリーズコントロールパネル:ありSINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ. SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。. 特長 / 利点. コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens インターフェイスモジュール リピータ SIMATIC NET AS-I用
SIEMENS¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Repeater併用可能製品:SIMATIC NET AS-ISIMATIC Repeater for AS-I Interface. SIMATIC Net repeater for AS-I interface for cable prolongation in a K45 housingRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens アンテナ アンテナ SIMATIC S7-200シリーズ用
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アンテナ併用可能製品:SIMATIC S7-200シリーズCE. SINAUT MD720-3 - S7-200用GSM / GPRSモデム. モデム. S7-200への接続用のGPRS テレサービス用のGSMモデムとして使用 エラーメッセージ及び監視システムの設定用 特別な無線知識なしで簡単に設定可能 S7-200プログラミングモジュール経由でプログラミング. アンテナ. 円形ビームアンテナ クワッドバンドに最適 ケーブルと取り付けブラケットが付属されていてすぐに接続可能 屋内外で使用可能. Micro SC. プログラムは接続監視機能を実行 GPRS通信用のOPCサーバー機能 8、64又は256リモートGPRSステーションへの接続管理 ドイツ語と英語のユーザーインターフェイス ドイツ語、英語、中国語による取扱説明書CD 1インストール用のシングルライセンス
Siemens アダプタ PCアダプタ SIMATIC S7用
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:PCアダプタ併用可能製品:SIMATIC S7S7-300 PCアダプタ. PCアダプタUSB (USB V2.0) PG / PCやノートブックをPROFIBUS又はMPI経由でSIMATIC S7に接続する場合に使用 USBケーブル(5 m)付属RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens アクチュエータロッド 3SE5リミットスイッチ ロッドレバー
SIEMENS¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド素材:プラスチック電池タイプ:200mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens NHヒューズ
SIEMENS¥1,698,000~税込¥1,867,800~1袋(3個)7日以内出荷仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR
Siemens AS-Iライン AS-Iライン マイクロオートメーションセット用
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:AS-I Line併用可能製品:Micro Automation SetAS-I Cable. A 2 core cabe designed to connect AS-i devices. The yellow cable supplies 30Vdc power to sensors and transfwers data and the black cable can be used for 24Vdc actuators. A trapezoidal cross section is used to prevent polarity reversal.RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens サイレン
SIEMENS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様電流タイプ:DC電源電圧:24 V dcデシベル範囲:最大108 dB温度範囲:-20 → +50 ℃本体色:黒特殊機能:高度な設計, 照光の改善, 熱可塑エンクロージャSiemens 8WD44信号タワー. 8WF44シリーズの信号タワーには幅広いユニットが取り揃えられ、様々な用途に最適です。 光モジュールだけでなく、サイレンユニットもあります。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ブレーキモジュール
SIEMENS¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様フェーズ:3電源電圧:200 → 240 V ac、380 → 480 V acSinamics V20 - アクセサリ. SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。. V20インバータのアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 3NG1202 ソリッドリンク ヒューズアクセサリ
SIEMENS¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs定格電流(A)250ヒューズLV HRCサイズ(mm)53×23×135