絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: SIEMENSのすべての商品
特価

Siemens リレー LZS
SIEMENS¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷仕様シリーズ:LZSLZS Plug-in Relay. A range of plug-in coupling relays from Siemens available both as complete devices and as single modules for self assembly or spares. The complete LZS devices consist of a socket, plug-in relay, hold/reject clip, LED module and inscription label. All designs boast tried and tested screw or push-in, spring loaded terminals with hard gold-plated contacts for optimum interaction with electronic controls. The PT relay design does not feature a latching mechanism. Tested to AC-15 and DC-13 switching capacity Vibration proof connectionRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens リレー 24V
SIEMENS¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC24取付方式プラグインソケット端子形状ねじ端子RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
Siemens リミットスイッチ ローラーレバー
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個当日出荷仕様アクチュエータのタイプ:ローラーレバー通常の状態の構成:NO/NCIP評価:IP66, IP67電流 Max:6 A @ 24 Vハウジング材質:金属最大AC電圧:400V最大DC電圧:400V接続タイプ:スナップ式コンタクトタイプ:スナップアクションターミナルタイプ:ねじ長さ:119.5mm幅:37.3mm動作温度 Max:+85℃3SE2金属製密閉型ピンスイッチ. 一般的な説明(用途): 技術的装置や機械設備の安全性に関する要求の高まりに応じて、電気機械式ピンスイッチは、ますます欠かせないものになっています。こうしたピンスイッチには、EN50047 (及びその他の規格)に準拠した成形材料で密閉された安全ピンスイッチ、EN50041に準拠した金属製密閉型ポジションスイッチなどがあります。ピンスイッチは、可動機械部品の機械的位置を電気信号に変換します。. 主な特徴. IEC60947-5-1-3に準拠した強制開離コンタクトに基づく安全機能 したがって、開離するブレークビフォアメークコンタクトは、アクチュエータによって機械的に確実に開離 このデバイスは耐候性を発揮 各種ドライブを選択可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ランプ分解工具
SIEMENS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ランプ取り外し工具
SIEMENS¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様CE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパ消費電力(W)1端子の種類プッシュオンRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ランプ
SIEMENS¥3,598税込¥3,9581袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Lamp併用可能製品:3SB2 SeriesCE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens プランジャヘッド
SIEMENS¥759税込¥8351個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:延長プランジャ併用可能製品:プッシュボタン、ロングストロークシリーズ:SIRIUS ACT22 mmプッシュボタンアクセサリ. Siemensの3SU1シリーズ業務用プッシュボタン用アクセサリです。 フラットボタン、圧力プレート、アダプタ、延長プランジャ、シリコンキャップなどがあります。. プラスチック 各種カラーのフラットボタンRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens フィードイン端子
SIEMENS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:フィードイン端子併用可能製品:SIRIUS 3RM1三相モータスタータモータスタータ用アクセサリ. SIRIUS 3RM1モータスタータは、幅22.5 mmの小型デバイスで、多くの機能が1つのエンクロージャに統合されています。 これらは、リレー接点、電源半導体(ハイブリッドテクノロジー)、及び通常の動作条件で誘導を切り替えるためのソリッドステートの過負荷リレーで構成されています。. SIRIUS 3RM1用アクセサリ 異なるタイプのバスバー ねじ式接続用RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バルブホルダ
SIEMENS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Bulb Holder併用可能製品:3SB2 SeriesCE. 3SB2 - アクセサリ. スイッチング素子. N/O又はN/Cコンタクト ホルダ又はランプホルダの挿入用. Siemens製の3SB2シリーズは、白熱灯、固定カラー、コンタクトブロック用のホルダを含む、パイロットデバイスに付属する様々なアクセサリを備えています。. 24 V / 1 W ウェッジベース(W 2 x 4.6 D)付き. プラグコネクタ. オスタブ2.8 x 0.8 mm用のプッシュオン端子 オスタブ用の絶縁スリーブは、前面から押し込めます. バッキングプレート. 黄、50 mm 自己接着 ラベルなし又は 「EMERGENCY STOP(緊急停止)」ラベル付き. 工具. ホルダ及びホルダ付きLampholderの取り外し工具 (W 2 x 4.6 D)ベース付きランプ用のランプグリッパRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens バッファモジュール SITOP用 アクセサリ
SIEMENS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ TP900
SIEMENS¥679,800税込¥747,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:TP900ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:9 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:3ポートタイプ:イーサネット、MPI、Profibus DP、USBオンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:190mmSIMATIC HMI TP Comfortシリーズ. Siemens製のSIMATIC TP Comfortシリーズは、7~22インチの様々なワイド画面ディスプレイを搭載し、タッチスクリーンで操作します。 すべてのSIMATIC Comfortパネルは、過酷な条件に対応するIP65等級で、屋外の用途に柔軟に対応します。 これらの革新的なHMIは、休憩中にPROFIenergyを介してディスプレイを調整して中央からシャットダウンするので、以前のSIMATICに比べると、消費電力を節約できます。. ワイド画面、高解像度ディスプレイ、7 → 22インチ グラフィックユーザーインターフェイス、直観的な機械作業及び監視用 デバイスの機能には、アーカイブ、VBスクリプト、プラントの文書を表示するための様々なビューア、インターネットWebサイトがあります。 工場の空間を最適に利用できる垂直取り付け 最高のデータセキュリティ システム診断機能を内蔵 WINCC Comfortを使用して構成可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ TP1200
SIEMENS¥949,800税込¥1,044,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:TP1200ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:12.1 inディスプレイの解像度:1280 x 800pixelsディスプレイの色:色ポート数:4ポートタイプ:3 x USB, RS485プロセッサのタイプ:X86オンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:330mmSiemens TPタッチスクリーンHMIディスプレイ. KTP / TP HMIパネル(TFTカラーワイドスクリーンディスプレイとキーパッド付). 高解像度のTFTワイドスクリーンディスプレイ メンブレンキーパッド LED付きファンクションキー インターフェイス内蔵 IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ KTP 700
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:KTP 700ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:7 インチディスプレイの解像度:800 x 480pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc長さ:214mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens タッチパネル ディスプレイ KTP 400
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:KTP 400ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:4.3 インチディスプレイの解像度:480 x 272pixelsディスプレイの色:色ポート数:1ポートタイプ:イーサネットオンボードメモリ:10 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:116mmイーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens スプリングエレメント 3SE5リミットスイッチ スプリングロッド
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:アクチュエータヘッド併用可能製品:3SE5リミットスイッチ電池タイプ:50mm3SE5リミットスイッチアクチュエータ. SIRIUS 3SE5シリーズのリミットスイッチで使用するアクチュエータヘッド製品です。 プラグ取り付け設計と共通のインターフェイスにより、交換が簡単なアクチュエータヘッドです。 モジュラスイッチユニットとも、完成したスイッチユニットとも、互換性があります。. 丸型プランジャ及びローラープランジャ. プランジャ軸の方向に沿って、又はプランジャ軸に対して直角にバーを使用して動作 丸型プランジャとローラープランジャはオーバーストロークが大きいため、動作距離大 側方差動でオーバーストロークが比較的長い場合はローラープランジャが最適. ローラーレバー及びアングルローラーレバー. 開始の向き(左か右か)によって、様々なアプローチアングル(α:30 °)とトレイリングアングル(γ:45 °)が可能 精密研削したスチール製のカムで製作したアクチュエータには、ストレートエッジ又はカムディスク. ツイストレバー及びロッドアクチュエータ. 高速始動(v:1.5 m/秒)用 様々な始動オプション オイル、研磨で出る粉塵、氷、目の粗い材料の影響少 ツイストレバーの場合は、常に最大トレイリングアングルと等しい最大アプローチアングルを実現 ロッドアクチュエータ - アプローチアングルやトレイリングアングルを付けたアクチュエータが使用できない場合 ツイストレバーは10 °の調整が可能. スプリングロッドスプリングロッド. 未定義の差動や始動条件の変更に使用可能 どの方向からも始動可能. ローラープランジャ、中央固定式、M18 x 1サイズのねじを使用. 高速アセンブリ 調整容易. フォークレバー. 2方向で切り替え可能 ラッチングアクチュエータ 往復運動用RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens スイッチモジュール ディスプレイ付き
SIEMENS¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様シリーズ:LOGO! 8電源電圧:12 → 24 V dc入力タイプ:デジタル入力数:4取り付けタイプ:DINレール幅:72mm長さ:90mm寸法:90 x 72 x 55 mm通信ポート番号:4モジュールタイプ:スイッチモジュールすべての 8 - 通信モジュールCMS12/24. 通信モジュールLOGO! CMS 12/24で機能を拡張します。 新しいLOGO!の産業向け設計 LOGO! 8世代の接続用の省スペース設計です。 LOGO! 8用に最適化されています。 DINレール又は壁面に取り付け可能です。. LOGO! CMS 12/24 LOGO用のアンマネージド産業イーサネットスイッチ! 0BA7及び0BA8 RJ45ポート4個、10 / 100 Mbit/s 診断用の前面ポート1個 オートクロッシング及びオートネゴシエーション 設定不要の迅速な試運転 ポート毎に設置された電源電圧LED、リンクステータスLED、及びデータ転送LEDによる簡単な診断 12 / 24 V dc電源RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens サポートブラケット 3RU2
SIEMENS¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Support範囲:Sirius Innovationシリーズ:3RU2CE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens サポートブラケット
SIEMENS¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Support範囲:Sirius InnovationCE、UL、CSA. ねじ止め端子はねじ止め端子過負荷でのみ使用でき、スプリング止め端子はスプリング止め端子過負荷でのみ使用できます。. 過負荷リレー - 3RUシリーズ. スイッチ位置のインジケータ及びテスト機能 停止ボタン 手動 / 自動リセット用のセレクタスイッチ ねじ接続又はスプリングクランプ型 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧: 690 V 表面実装又はDINレールによるスタンドアロン取り付けを用意(品番 ; 706-1699 706-1699 などを参照). 最大80 Aの電流に対応する3RU21熱過負荷リレーは、通常の始動時に、電流の影響を受ける過負荷を保護するように設計されています。 これらの熱過負荷リレーは、SiriusサイズS0及びS00コンタクトとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens コンタクトブロック
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Contact Block併用可能製品:3LD2 SeriesCERoHS指令(10物質対応)対応
Siemens コネクタ コネクタ CP 343-2, CP 343-2P, SIMATIC S7 Series用
SIEMENS¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構アクセサリタイプConnector併用可能製品CP343-2、CP343-2P、SIMATICS7Series
Siemens ケーブル滑車 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ローププーリー併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ケーブルアイ 3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチ
SIEMENS¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ロープアイ併用:3SE7ロープ式スイッチ, 3SF2ロープ式スイッチサイズ:4mmスイッチにはポジティブラッチ及び正極NCコンタクトが印加されているため、EN ISO13850に準拠した緊急停止装置で動作させるのに最適です。 EN954-1のカテゴリ4までに使用可能です。. UL、CSA. 品番 ; 764-4341 764-4341 、 ; 764-4301 764-4301 、 ; 764-4304 764-4304 、 ; 764-4357 764-4357 にはインジケータライトが取り付けられています。. 3SE7ワイヤ式緊急スイッチ. 3SE7シリーズのワイヤ式スイッチ(トリップワイヤスイッチ、ケーブル式スイッチ)は特に危険なシステムセクションの緊急停止装置用又はモニタリング用に使用します。 ワイヤ式スイッチの有効範囲はワイヤ長だけに制限されるため、ワイヤを延ばせば大型システムも保護することができます。 (両端を引っ張る)スイッチ及びコンベアベルトの不平衡トラッカーは主に極めて長いベルトシステムのモニタリングに使用します。. デザイン. ワイヤ長50 mまでのスイッチにはNO及びNCコンタクトを各1個、又はNCコンタクト2個が印加されており、75 mまでのスイッチにはNOコンタクト1個とNCコンタクト3個が印加されています。 長さ75 mのワイヤ2本に対応したスイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーには、NOコンタクト2個とNCコンタクト2個が印加されています。 ワイヤ式スイッチ及びコンベアベルトの不均衡トラッカーに工場でLED(赤色、24 V DC)を印加したタイプも用意しています。 このライトには革新的なオンボードチップ技術が使用されているため、50 m以上離れたところからスイッチの動作状態を視認できます。. 機能. ワイヤ式スイッチとコンベアベルト不均衡トラッカーのNCコンタクトは正方向オープニングタイプです。 片側操作できるワイヤ式スイッチはターンバックルに予めテンションがかけてあるため、どこでも掴めます。 3SE7 140及び3SE7 150ワイヤ式スイッチではいずれのスイッチングコンタクトもワイヤを切る / 引っ張ることでシグナリングを実現できます。 NOコンタクトは信号送信などに使用できます。 テンションのかかったワイヤが印加されたインターロック付きスイッチでは、ワイヤ式スイッチを元の位置に戻す前にロックを無効にする必要があります。. ポジティブラッチ及び正極NCコンタクト ワイヤ長75 mまで対応できるスイッチ 金属性ハウジング エンクロージャはねじ止め式 IP65等級 動作温度: -25 to +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens ケーブル 延長ケーブル S7-1200用
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:延長ケーブル併用可能製品:S7-1200S7-1200延長ケーブル. SIMATIC S7-1200 CPU、デジタルモジュール、アナログモジュール用の延長ケーブルです。. 2層構成用延長ケーブル デジタル / アナログ信号モジュールの接続用RoHS指令(10物質対応)対応