「スイッチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
。照光式押ボタン、22 mm、丸型、プラスチック、白、押ボタン、フラット、モメンタリコンタクトタイプ、ホルダ付き、1 NO、LED (230 V ac)内蔵のLEDモジュール、ねじ止め端子
仕様●プッシュボタンの色:白●カットアウト直径:22mm●シリーズ:3SU1106●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:1NO●プッシュボタンの型:発光●イルミネーション:あり●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:500V●プッシュボタンの形:丸型●プッシュボタンの直径:22mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:183-7280
アズワン品番65-7791-83
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
The Siemens protective cover is made up of silicon, it is mainly used with raised pushbutton.Available in clear
仕様●種類:保護カバー●併用可能製品:プッシュボタンユニット●コード番号:231-3564
アズワン品番65-7806-21
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤、黄●接点構成:SPDT●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの直径:22mm●コード番号:193-3189
アズワン品番65-7820-22
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3317
アズワン品番65-7817-15
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5297
アズワン品番65-7823-28
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-3326
アズワン品番65-7832-60
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3906
アズワン品番65-7822-35
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-5280
アズワン品番65-7839-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:メタル●コード番号:193-5312
アズワン品番65-7832-69
1個
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3763
アズワン品番65-7832-62
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
仕様シリーズ:SIRIUS ACT穴の数:3プッシュボタンのマーク:緊急停止プッシュボタンの色:黒 , 赤押しボタンの素材:メタルエンクロージャの色:グレー接点構成:2NO/2NC (メイン)、4NO/2NC (補助)ボックスの素材:メタルIP評価:IP66カットアウト直径:22mm押しボタンの作動:モーメンタリ長さ:492.4mm幅:185.6mm深さ:159.5mm動作温度 Min:-25℃IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 両手操作制御ステーション、22 mm押ボタン. コマンドデバイス用の、Siemensの極めて堅牢なIP69K両手操作制御金属製ステーション。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
。照光式セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、セレクタスイッチ(ショート)、3つのスイッチ位置: I>O<II、モメンタリコンタクトタイプ、作動角: 45 ° x 2 (10時30分 / 12時 / 13時30分)
仕様●シリーズ:3SU1002●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●コード番号:183-7270
アズワン品番65-7791-74
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5304
アズワン品番65-7835-52
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
コマンド機器用両手操作コンソール、22 mm、丸型、エンクロージャ素材プラスチック、エンクロージャ最上部部品グレー、3制御ポイントプラスチック、22 mmのコマンドデバイス 2マッシュルーム押ボタン黒色40 mmの8個の追加基準穴、2 x 1 NO+1 NC、ネジ端子、1つの緊急停止赤色、40 mm、2 NC、ネジ端子、前面取り付け、メートルネジ接続用ケーブルカットアウト付き
仕様●コード番号:183-7300●コマンドデバイス用の追加プリセットブレークポイント:8個、22mm●マッシュルーム押しボタン:2個、黒色40mm●EMERGENCY STOP:1個、レッド40mm●コマンドポイント用穴:3
材質エンクロージャ材質:プラスチック
質量(kg)2.3
色エンクロージャ上部色:グレー
種類両手操作コンソール
シリーズ3SU1803
アクチュエータの種類丸型
材質(アクチュエータ)プラスチック
保護等級IP66
補助接点4NC+2NO
取付け方法前面取付け
周囲温度(℃)動作:-25~70、保存-40~80
アズワン品番65-7791-71
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185.3×469.2×137.4
併用可能製品3SU1
カットアウト直径(Φmm)22
アクチュエータ色黒
1個
¥88,980
税込¥97,878
6日以内出荷
サポート端子、緑/黄色、スプリング式端子、床取り付け用
仕様●種類:サポート端子●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1400●コード番号:183-7293
アズワン品番65-7791-57
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-5291
アズワン品番65-7839-06
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●色:赤●高さ:40mm●幅:30mm●深さ:70.6mm●IP保護等級:IP66, IP67, IP69(IP69K)●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:193-3220
アズワン品番65-7837-20
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
サポート端子、黒色、スプリング式端子、床取り付け用
仕様●種類:サポート端子●併用可能製品:3SU1●シリーズ:3SU1400●コード番号:183-7292
アズワン品番65-7815-06
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
仕様ポジション数:2アクチュエータのタイプ:キー接点構成:1NO鍵抜け位置:位置Oスルーの角度:62 °シリーズ:3SB2カットアウト直径:16mm本体材質:プラスチック点灯:なしスイッチ作動:ラッチCE. 3SB2 - キー操作スイッチ. キー操作スイッチ、16 mmシリーズ 2スイッチポジション、O-Iラッチング 動作角度: 62 ° キーの取り外しはO °の位置 フロントパネル取り付け プラスチックタイプ タブ接続2.8 x 0.8 mm アクセサリ、RS品番 ; 612-9882 612-9882 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
動作方式モーメンタリ
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-3207
アズワン品番65-7819-07
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-3540
アズワン品番65-7837-91
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3190
アズワン品番65-7820-55
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3140
アズワン品番65-7835-17
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●コード番号:193-5129
アズワン品番65-7838-85
1個
¥54,980
税込¥60,478
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●キー配列:2●コード番号:193-3161
アズワン品番65-7836-09
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キー操作スイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●キー配列:2●コード番号:193-3174
アズワン品番65-7833-04
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ