190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、250 ヒューズスイッチ遮断器の電流を使用する 3 極構成で、産業プラントやインフラストラクチャ向けに信頼性の高い過負荷及び短絡保護を提供し、さまざまな産業用に適しています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。奥行: 161.5 mm 高さ: 196 mm 幅: 134 mm 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3311 アズワン品番65-7802-48
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3228 アズワン品番65-7802-73
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3KD サイズ 1 用に特別に設計されてい
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:218-3242 アズワン品番65-7801-88
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Siemens SENTRON アクセサリは、3NP1 ヒューズスイッチ遮断器用です。ブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。
仕様●種類:電源 Terminal●併用可能製品:ヒューズスイッチ遮断器 3NP1●シリーズ:3NP●コード番号:213-1373 アズワン品番65-7796-84
1個
8,398 税込9,238
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 250 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5402 アズワン品番65-7814-95
1個
69,980 税込76,978
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、16 A の電流ラットと 4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD1●電流 Max:16A●コード番号:218-3159 アズワン品番65-7802-40
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3KD サイズ 1 及び 2 用に特別に設計
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:218-3241 アズワン品番65-7803-53
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、3 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3210 アズワン品番65-7803-22
1個
74,980 税込82,478
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5391 アズワン品番65-7815-68
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens SENTRON カバーはプラグイン負荷絶縁スイッチ用で、IP20 保護等級です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供
仕様●種類:カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3NJ69●IP保護等級:IP20●コード番号:216-5958 アズワン品番65-7795-87
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、IP65 等級の 3KD サイズ 3、3KF サイ
仕様●種類:回転操作メカニズム●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3317 アズワン品番65-7803-28
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 3 本です。回転動作機構を備えています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3303 アズワン品番65-7801-86
1個
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 3 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3203 アズワン品番65-7802-01
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 1250 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1250A●コード番号:218-3237 アズワン品番65-7802-89
1個
819,800 税込901,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3230 アズワン品番65-7802-76
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、4 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3213 アズワン品番65-7802-26
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 320 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH1.●電流 Max:250A●コード番号:225-5403 アズワン品番65-7816-45
1個
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチン
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3207 アズワン品番65-7826-08
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5394 アズワン品番65-7814-94
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3166 アズワン品番65-7802-03
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、3VA1/2 1000 3VA5/6 800 と併用するよ
仕様●種類:延長シャフト●範囲:Sentron●シリーズ:8UD1●コード番号:218-3323 アズワン品番65-7801-79
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、サイズ 5 の 3KD 用に特別に設計されています。色はグレー 前面 IP30 の保護クラス IP
仕様●種類:直接操作機構●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●IP保護等級:IP30●ハンドルの色:グレー●コード番号:218-3245 アズワン品番65-7802-24
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON アクセサリは、ヒューズインライン設計のスイッチ遮断器用です。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。製品タイプ Terminal
仕様●種類:端子●併用可能製品:ヒューズ付きスイッチ遮断器●シリーズ:3NJ69●コード番号:213-1362 アズワン品番65-7798-01
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Siemens 回路ブレーカ 3VA1 IEC フレーム 160 は、遮断容量クラス S ICU:36 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens pro の 3 VA 成形ケース回路ブレーカですIP20等級 奥行きは 28.8 mm です
仕様●アクセサリタイプ:電圧低下リリース●併用可能製品:3VA1 及び 3VA20 は最大 3VA25 に対応します●範囲:Sentron アズワン品番65-7324-64
1個
37,980 税込41,778
欠品中

Siemens SENTRON 円筒型ヒューズリンクは、定格電圧が 600 V、定格電流が 2.5 で、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合的なポートフォリオを提供し、建物や産業内の安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電流: 2.5 A 動作電圧: 600 V
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:600V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:CC●シリーズ:Sentron●コード番号:218-3313 アズワン品番65-8079-41
1袋(10個)
65,980 税込72,578
欠品中

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、ロータリドライブ 8UC6、シャフト 12 mm と互換性があります。ロックできません
仕様●種類:回転動作機構: 8UC6●併用可能製品:ロータリドライブ 8UC6 シャフト 12 mm●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1374 アズワン品番65-7797-82
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。この照明キットは、ワイヤ長が 0.5 m で特別に設計されています奥行: 160 mm 高さ: 5 mm 幅: 130 mm
仕様●アクセサリタイプ:キット●範囲:Sentron●コード番号:218-3322 アズワン品番65-8062-76
1個
38,980 税込42,878
欠品中

。Siemens SENTRON アクセサリは、ロード遮断器用に設計されています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。Terminal Connection の締付けトルクは 3 Nm を推奨します
仕様●種類:端子●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3309 アズワン品番65-7803-29
1個
8,598 税込9,458
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 196 mm 幅: 134 mm 奥行き: 97.5 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5411 アズワン品番65-7815-65
1個
60,980 税込67,078
7日以内出荷

Insta接触器は、産業用途やインフラストラクチャにおけるAC / DC制御電圧のコントロールに最適な切り替え器です。基本機能に加えて、単相及び三相電機モータのオン / オフ切り替えにも使用できます。5TT50 Insta接触器は、EN60947の要件を満たしており、UL508に認定されています。変動する相におけるランプ負荷の同時切り替えを単一接触器で実現できること
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:2●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:2NO●コンタクトの定格電圧:230 V ac●範囲:Sentron●接続方式:ねじ●奥行き:74.6mm アズワン品番65-7349-18
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3172 アズワン品番65-7803-06
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 保護クラス IP IP20 過電圧カテゴリ III
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3167 アズワン品番65-7825-61
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅 209.4mm 奥行: 157 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH2 です●電流 Max:400A●コード番号:225-5405 アズワン品番65-7816-46
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Siemens 回路ブレーカ 3VA2 IEC フレーム 250 は、遮断容量クラス M ICU:55 kA @ 415 V です。産業及びインフラストラクチャ用途向けの SENTRON 保護コンポーネントの重要な要素である Siemens prov の 3 VA 成形ケース回路ブレーカです幅は 100.4 mm です 高さは 26.7 mm
仕様●アクセサリタイプ:T コネクタ●範囲:SENTRON 3VA9 です●コード番号:218-1876 アズワン品番65-8063-20
1個
18,980 税込20,878
欠品中

。Siemens SENTRON は、建物や産業用に安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを構築するための、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの総合ポートフォリオを提供しています。このアクセサリは、ロータリドライブ 8UC6 と互換性があります。長さ: 600 mm 幅: 10 mm 高さ: 10 mm
仕様●種類:延長シャフト●併用可能製品:動作機構: 8UC6●シリーズ:8UC6●コード番号:213-1375 アズワン品番65-7796-55
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

。Siemens SENTRON 補助スイッチは、1 NO 及び 1 NC 接続を提供します。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。奥行き: 10.6 mm 高さ: 50 mm 幅: 32 mm
仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●コード番号:218-3308 アズワン品番65-7803-15
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Siemens SENTRON アクセサリは、3KF サイズ 3 用で、フラット Terminal 電気接続で使用できます。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。作動エレメントの色はグレーです
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●コード番号:218-3289 アズワン品番65-7802-29
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 300 mm 幅: 231 mm 奥行: 192 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH2 です●電流 Max:400A●コード番号:225-5414 アズワン品番65-7814-90
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Siemens SITOR スイッチ遮断器は、電流定格 32 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス: IP00 補助接点 4 の CO 接点数 高さ 153 mm 幅: 148.3 mm 奥行: 132.7 mm
仕様●範囲:SITOR●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:32A●コード番号:218-3248 アズワン品番65-7802-22
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 196 mm 幅: 134 mm 奥行: 161.5 mm 固定方法取り付けプレート
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH00 (米国●電流 Max:160A●コード番号:225-5413 アズワン品番65-7814-89
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷