「分電盤用遮断器」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
。Siemens では、配電盤への設置に使用する 3LD 負荷遮断器を用意しています。この負荷遮断器基本は、セレクタノブ(黒色)付きのスイッチを備えています。スイッチのタイプは DIN レール取り付けタイプです。動作時の周囲温度は -25 → 55 ℃ です IP 保護等級は IP40 です
仕様●極数:3●電流 Max:25A●実装タイプ:DINレール●IP保護等級:IP40●範囲:Sentron●コード番号:211-4903
アズワン品番65-7799-62
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
関連キーワード