カテゴリ

  • 制御機器(10)
    • スイッチング電源(9)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(42)
  • 菊水電子工業(20)
  • カスタム(1)
  • A&D(4)
  • アズワン(5)
  • アーガス(5)
  • MCP(37)
  • TDKラムダ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • ITECH(34)
  • エスコ(15)
  • GW INSTEK(11)
  • 三菱電機(10)
  • エレキット(10)
  • アルインコ(8)
  • ユーアイニクス(7)
  • RS PRO(7)
  • はくでん(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安定化電源」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 15V/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:3.5A 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 15V/SIEMENS
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Siemens 単相 SITOP PSU3600 15 V デュアル安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。予備電源は、定格電流の最大 150 % を短時間供給します。過負荷の場合、PSU3600 は 7 A までの定電流を供給しますDIN レールにはめ込むことも、プッシュイン Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:120 → 230V●出力電圧:15V●出力電流:3.5A●シリーズ:SITOP PSU3600●コード番号:204-7638アズワン品番65-7217-76
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644アズワン品番65-7221-56
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 48V/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 48V/SIEMENS
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Siemens 3 相 SITOP PSU8200 48 V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大規模なプラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等級: IP20
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:48V●出力電流:20A●シリーズ:SITOP PSU8200●コード番号:204-7639アズワン品番65-7217-79
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200W SIEMENS絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 32 V dc 200WSIEMENS
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷
SITOP PSU3400 12 V / 15 A 安定化電源入力: DC 24 V ( 18 → 32 V )出力: DC 12 V / 15 A
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:200W●出力電流:15A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●効率:91%●最低温度:-25℃●最高温度:+70℃アズワン品番65-7216-76
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/SIEMENS
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Siemens SITOP PSU300S 24 V / 5 A 安定化電源は、3 相 AC 400500 電圧の入力電圧で動作します。3 極接続ミニチュア回路ブレーカ( 3 → 16 A 特性 C )又は回路ブレーカ 3RV2011-1DA10 (設定 3 A )又はが必要です設定時間:最大 10 ms 過電圧保護 出力短絡防止のプロパティ IP20 等級の保護
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:500V●出力電圧:24V●出力電流:5A●シリーズ:6EPアズワン品番65-7224-34
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:40A 定格:960W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
SITOP モジュラプラス 40 A 安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V 出力: 24 V dc / 40 A オプションで保護ワニスを塗布します
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:0℃アズワン品番65-7224-15
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:3A 定格:9W 入力電圧:dc 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Siemens 選択性モジュールSiemens SITOP PSE200U シリーズのアナログ選択性モジュールは、24 V dc 入力電圧を備えた 4 チャンネル DIN レールパネル取り付け電源です。安定化 24 V dc 電源に接続して最大 3 A の出力電流を供給し、4 つの負荷回路に分割するように設計されています。各出力の定格電流は、ポテンショメータを使用して必要な範囲に個別に設定
仕様●AC又はDC入力電圧:dc●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:24V dc●出力電圧:24V dc●出力電流:3A●定格電力:9W●出力数:4●タイプ:冗長性モジュール●高さ:80mm●実装タイプ:DINレール●効率:97%アズワン品番65-7212-41
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:30 → 40A 定格:66W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:30 → 40A 定格:66W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V/SIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015hアズワン品番65-7217-67
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENSDINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/SIEMENS
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SITOP PSU8200 20 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: 24 V dc / 20 A
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7221-64
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら