Siemens AS-i アドオンモジュールは、安全スイッチオフ接続制御回路用で、ねじ Terminal を備えています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。動作温度: -20 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:取り付けモジュール
アズワン品番65-7282-94
1個
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516
アズワン品番65-7810-91
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
。3VA2 400/630/1000 回路ブレーカ用の Siemens SENTRON 通信及び測定モジュールです。24 V dc の制御供給電圧と、供給電圧の入力における電気接続のタイプは、ねじ止め Terminal です。周囲動作温度: -25 → 70 ℃ IEC61558 準拠の安全クラス III 取り付け位置:右スイッチポケット
仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●範囲:Sentron●コード番号:210-9384
アズワン品番65-8061-92
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャのコマンドデバイスボタンの取り付け径は 22 mm で、丸形の赤いボディです。Palm スイッチ作動エレメントは、プラスチック製です。中央に制御点があります。黄色の金属製エンクロージャとホルダがあります。特長と利点 コンパクト設計 床面取り付け NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 引いてラッチ解除機構のコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定 VDE
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NC / NO●高さ:85mm●幅:119mm●深さ:89.4mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6858
アズワン品番65-7827-28
1個
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
仕様シリーズ:SIRIUS ACT穴の数:3プッシュボタンのマーク:緊急停止プッシュボタンの色:黒 , 赤押しボタンの素材:メタルエンクロージャの色:グレー接点構成:2NO/2NC (メイン)、4NO/2NC (補助)ボックスの素材:メタルIP評価:IP66カットアウト直径:22mm押しボタンの作動:モーメンタリ長さ:492.4mm幅:185.6mm深さ:159.5mm動作温度 Min:-25℃IEC 60947-1、EN 60947-1 IEC 60947-5-1、EN 60947-5-1. 両手操作制御ステーション、22 mm押ボタン. コマンドデバイス用の、Siemensの極めて堅牢なIP69K両手操作制御金属製ステーション。. 取り付けが容易 過酷な環境での使用に最適 専用工具不要 シンプルな形状の取り付け穴 一般的な通信システムの大半(PROFINET、ASインターフェイス、IOリンク)と接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード