85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4794 アズワン品番65-7636-39
1袋(10個)
25,980 税込28,578
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2004●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4750 アズワン品番65-7591-59
1袋(50個)
48,980 税込53,878
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:232A●コード番号:225-4715 アズワン品番65-7644-58
1袋(10個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 500 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4718 アズワン品番65-7622-86
1袋(50個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:オレンジ●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4737 アズワン品番65-7602-57
1袋(50個)
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4731 アズワン品番65-7591-36
1袋(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 500 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4766 アズワン品番65-7595-31
1袋(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。Orange 仕上げの Terminal です。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4706 アズワン品番65-7602-55
1袋(50個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1025●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4734 アズワン品番65-7649-86
1袋(50個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4732 アズワン品番65-7591-37
1袋(50個)
56,980 税込62,678
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:1/0 awg●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:150A●コード番号:225-4713 アズワン品番65-7591-84
1袋(10個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4744 アズワン品番65-7595-32
1袋(50個)
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4740 アズワン品番65-7649-93
1袋(50個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:黒●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:6.3A●コード番号:225-4721 アズワン品番65-7622-88
1袋(50個)
97,980 税込107,778
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2025●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4755 アズワン品番65-7610-24
1袋(50個)
109,800 税込120,780
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4772 アズワン品番65-7637-36
1袋(50個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4769 アズワン品番65-7594-07
1袋(3個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4717 アズワン品番65-7611-35
1袋(50個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4738 アズワン品番65-7590-67
1袋(50個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:41A●コード番号:225-4723 アズワン品番65-7595-35
1袋(50個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4736 アズワン品番65-7590-66
1袋(50個)
24,980 税込27,478
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:6mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4774 アズワン品番65-7644-01
1袋(50個)
57,980 税込63,778
欠品中

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 2.5mm2●極数:1●コード番号:203-8687 アズワン品番65-7726-01
1袋(50個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing 6.2
仕様●適合電線サイズ:20 → 12 AWG●ケーブルCSA:0.5 to 4mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8800 アズワン品番65-7741-94
1袋(50個)
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact spacing : 10.2
仕様●適合電線サイズ:35 → 8 AWG●ケーブルCSA:1.5 to 10mm2●極数:1●コード番号:203-8752 アズワン品番65-7743-12
1袋(50個)
76,980 税込84,678
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4741 アズワン品番65-7601-07
1袋(50個)
61,980 税込68,178
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6003●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:30A●コード番号:225-4775 アズワン品番65-7592-77
1袋(50個)
22,980 税込25,278
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4795 アズワン品番65-7611-86
1袋(10個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal はパッセージ仕上げが行われている。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH1020●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4733 アズワン品番65-7595-57
1袋(50個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8718 アズワン品番65-7748-82
1袋(50個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

Siemens アース端子は、スプリング式接続の保護導体 Terminal です。熱可塑樹脂製で、色は緑 - 黄です。周囲温度範囲: -25 → 35 ℃ Terminal Contact Spacing 5.2
仕様●適合電線サイズ:28 → 14 AWG●ケーブルCSA:0.08 to 2.5mm2●極数:1●結線方法:スプリング●コード番号:203-8711 アズワン品番65-7741-39
1袋(50個)
84,980 税込93,478
欠品中

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH2003●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4745 アズワン品番65-7592-26
1袋(50個)
82,980 税込91,278
欠品中

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4767 アズワン品番65-7595-33
1袋(10個)
58,980 税込64,878
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:225-4742 アズワン品番65-7591-96
1袋(50個)
55,980 税込61,578
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 10 mm 2 で、動作電圧が最大 1000 V です。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4770 アズワン品番65-7592-54
1袋(50個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、210 A、110 → 250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
1個
1,098,000 税込1,207,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、210A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に
仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:青●シリーズ:8WH2000●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:800 V●コード番号:225-4739 アズワン品番65-7640-12
1袋(50個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:緑 / 黄●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電圧:1 kV●コード番号:225-4716 アズワン品番65-7601-66
1袋(50個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

関連キーワード