875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2341 アズワン品番65-8087-36
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2354 アズワン品番65-8085-04
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 1 です
仕様●極数:3P●定格電流:10A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2184 アズワン品番65-8085-20
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 6 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 3 です
仕様●極数:3P●定格電流:6A●動作特性:タイプ C●遮断容量最大電圧 R:6 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY6●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2306 アズワン品番65-8085-03
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Siemens ミニチュア回路ブレーカは電流制限設計で、最高品質と信頼性を実現しています。すばやく簡単に取り付けられます。DIN レールアセンブリ取り付けタイプです。使用されている遮断容量は 10 kA です。産業及びで使用されています保護クラスは IP20 極数は 2 です
仕様●極数:2P●定格電流:6A●動作特性:タイプ B●遮断容量最大電圧 R:10 kA●範囲:Sentron●シリーズ:5SY5●回路ブレーカタイプ:MCB●取付タイプ:DINレール取付け●コード番号:203-2201 アズワン品番65-8086-18
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP40 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:213-1359 アズワン品番65-7797-98
1個
88,980 税込97,878
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3173 アズワン品番65-7802-52
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3195 アズワン品番65-7803-34
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流が 100 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラス IP65 スイッチ遮断器のサイズ 4 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac 色:赤、黄
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:100A●コード番号:218-3304 アズワン品番65-7801-89
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3197 アズワン品番65-7802-69
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、6 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 保護クラス: IP IP00 動作電圧: 690 V サージ電圧抵抗: 8 kV 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3193 アズワン品番65-7803-25
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。汚染度 3 サージ電圧: 8 kV 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3169 アズワン品番65-7802-07
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V 保護クラス IP IP20 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3172 アズワン品番65-7803-06
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。補助接点 4 の CO 接点数 保護クラス IP IP20 過電圧カテゴリ III
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3167 アズワン品番65-7825-61
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3181 アズワン品番65-7826-01
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3228 アズワン品番65-7802-73
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3190 アズワン品番65-7825-81
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 63 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、ス
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:63A●コード番号:218-3302 アズワン品番65-7826-09
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、3 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3196 アズワン品番65-7803-17
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

。Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。4 極構成で電流定電流 160 A に対応しています。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 5 機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:160A●コード番号:216-5955 アズワン品番65-7795-86
1個
169,800 税込186,780
欠品中

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 100 A、極数 4 本です。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 2。サージ電圧: 8 kV 保護クラス: IP IP00 補助接点 4 の CO 接点数
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:100A●コード番号:218-3178 アズワン品番65-7802-75
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、630 A の定格電流を備え、3 極を使用します。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3227 アズワン品番65-7802-61
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。過電圧カテゴリ III 動作電圧: 690 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3189 アズワン品番65-7825-80
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3232 アズワン品番65-7803-31
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 690 V ac 色: 黒 奥行き: 91 mm 高さ45 mm 幅: 53 mm
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:218-3292 アズワン品番65-7825-40
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 1500 電気接続フレームクランプの設計 スイッチ遮断器のサイズ 2.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3188 アズワン品番65-7825-79
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流定電流 16 A の 4 極構成です。スイッチがグリッドから切断されると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。奥行き: 117 mm 高さ 152 mm 幅: 100 mm スイッチ遮断器のサイズ 1。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:16A●コード番号:213-1355 アズワン品番65-7796-54
1個
64,980 税込71,478
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 32 A、極数 3 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。補助接点 4 の CO 接点数 サージ電圧: 8 kV 汚染度 3
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:32A●コード番号:218-3161 アズワン品番65-7802-10
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219 アズワン品番65-7803-03
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 3 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動できるようになります。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。色:赤、黄 スイッチ遮断器のサイズ 2。機械的寿命: 100000 電気的寿命: 6000 動作電圧: 690 V ac
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3301 アズワン品番65-7801-84
1個
36,980 税込40,678
欠品中

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 630 A、4 極を使用しています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命:
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:630A●コード番号:218-3229 アズワン品番65-7802-74
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 160 A、4 極を備えています。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 8 kV 機械的寿命 15000 電気的寿命: 15
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:160A●コード番号:218-3198 アズワン品番65-7803-54
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチン
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3207 アズワン品番65-7826-08
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 125 A、4 極を使用します。前面の操作機構を備え、中央にスイッチ操作機構を配置しています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:125A●コード番号:218-3187 アズワン品番65-7825-77
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流が 63 A、極数が 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:63A●コード番号:218-3166 アズワン品番65-7802-03
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens SENTRON のスイッチ遮断器は、さまざまな用途に使用できます。電流 ratting が 32 A の 6 極構成です。スイッチがグリッドから切断すると、すべての電気機器を安全に作動させます。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●電流 Max:32A●コード番号:218-3300 アズワン品番65-7825-99
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 800 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:+800A●コード番号:218-3231 アズワン品番65-7801-94
1個
259,800 税込285,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 1250 A、4 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 6000 電気的寿命: 500 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 5
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:1250A●コード番号:218-3235 アズワン品番65-7801-77
1個
659,800 税込725,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 500 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 4
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:500A●コード番号:218-3226 アズワン品番65-7802-59
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 80 A、4 極を備えています。スイッチ操作機構の位置が左側にある前面操作機構を備えています。この製品は、保護、スイッチング、測定及び監視デバイス、配電システム、スイッチ及びソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全かつ効率的な電気インフラストラクチャを実現します。動作電圧: 1000 V 高さ: 126 mm 幅: 148 mm 奥行き: 97 mm 保護クラス IP IP20
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD2●電流 Max:80A●コード番号:218-3175 アズワン品番65-7802-60
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷