「配線 端子」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal Cover ロングタイプで、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9344 アズワン品番65-8061-53
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9385 アズワン品番65-8062-26
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens SENTRON は Terminal カバーで、表面実装に使用するグレー色、35 mm 標準取り付けレールにシール可能です。保護等級: IP40
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:213-2459 アズワン品番65-8057-78
1個
2,998 税込3,298
欠品中

Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882 アズワン品番65-8072-36
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9316 アズワン品番65-8060-41
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジーアクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 29 g
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9308 アズワン品番65-8062-05
1個
7,498 税込8,248
欠品中

Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA2 250 回路ブレーカ用の 4 台のアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9362 アズワン品番65-8062-23
1個
11,980 税込13,178
欠品中

。Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9314 アズワン品番65-8062-13
1個
7,298 税込8,028
欠品中

。Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g
仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434 アズワン品番65-8061-82
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal カバーで、回路ブレーカ 3VA1 160 用です。正味重量: 12 g
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA1 160●コード番号:210-9285 アズワン品番65-8060-34
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens Terminal の中心間間隔は 60 mm バスバーです。動作電流値は 500 A です。EAC 及び UL 認定
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:228-8256 アズワン品番65-8075-87
1個
48,980 税込53,878
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9333 アズワン品番65-8092-54
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成されている Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9401 アズワン品番65-8060-29
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジーアクセサリ付きの Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9377 アズワン品番65-8061-75
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9341 アズワン品番65-8060-31
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Siemens Terminal 1 極絶縁の 143 A 入出力ユニット(各 1 x 4-35 mm スクエア)を備えています。EAC によって承認されています。正味重量は 69 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2875 アズワン品番65-8075-93
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9402 アズワン品番65-8062-16
1個
12,980 税込14,278
欠品中

Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal Cover Offset、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9345 アズワン品番65-8061-62
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用のユニットアクセサリ 1 個で構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:210-9315 アズワン品番65-8092-52
1個
30,980 税込34,078
欠品中

Siemens SENTRON は、4 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 195 g
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●併用可能製品:3VA2 100/160/250●コード番号:210-9310 アズワン品番65-8062-08
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA2 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニット用アクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.8 インチです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9357 アズワン品番65-8060-18
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 2 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 420 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2881 アズワン品番65-8075-59
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Siemens スタッド Terminal は、背面接続に使用される SENTRON シリーズのアクセサリです。3VA2 100/160/250 用のアクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:226-2826 アズワン品番65-8073-48
1個
7,498 税込8,248
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ背面接続スタッドフラット短絡は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9330 アズワン品番65-8092-51
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens SENTRON は、回路ブレーカ 3 極 3VA1 250 用のプラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付き Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9343 アズワン品番65-8061-63
1個
7,598 税込8,358
欠品中

Siemens Terminal カバーは、3VA1 160 用の単極に対応しています。これは 1 ユニットのアクセサリです
仕様●種類:端子カバー●範囲:Sentron●シリーズ:3VA●コード番号:226-2825 アズワン品番65-7815-74
1個
4,598 税込5,058
欠品中

SIEMENS端子
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。サポート端子、緑 / 黄、スプリングタイプ端子、フロントプレート取り付け用
仕様●種類:サポートターミナル Terminal●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-2740 アズワン品番65-7819-65
1個
3,898 税込4,288
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100 / 160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal カバーです。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9332 アズワン品番65-8060-39
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Siemens SENTRON は、4 極 3VA2 100 / 160 / 250 用のプラグイン及びドローアウトテクノロジー用アクセサリ付き Terminal カバーです。正味重量: 34 g
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9309 アズワン品番65-8062-06
1個
9,398 税込10,338
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA2 100/160/250 回路ブレーカ用の 1 台のユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9334 アズワン品番65-8059-56
1個
14,980 税込16,478
欠品中

Siemens SENTRON シリーズボックス Terminal は、3VA1 250 回路ブレーカ用の 3 台のユニットアクセサリで構成されています。ワイヤストリッピング長は 0.75 インチです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:210-9340 アズワン品番65-8093-21
1個
9,398 税込10,338
欠品中

Siemens SENTRON は、3 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9317 アズワン品番65-8061-76
1個
9,498 税込10,448
欠品中

Siemens SENTRON は、プラグイン及びドローアウト技術用アクセサリ付きの Terminal カバーで、回路ブレーカ 3VA1 100/160 用です。VDE、EAC 認定を受けています
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9301 アズワン品番65-8061-37
1個
7,798 税込8,578
欠品中

Siemens SENTRON は、4 極 3VA1 400 / 630、及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカ用の 1 つのユニットで構成される Terminal Cover Offset です。認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9386 アズワン品番65-8062-27
1個
35,980 税込39,578
欠品中

Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 1 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2880 アズワン品番65-8075-06
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

。Siemens スタッド Terminal は、背面接続に使用される SENTRON シリーズのアクセサリです。3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用のアクセサリです
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Sentron●コード番号:226-2831 アズワン品番65-8073-27
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens Terminal の中心間に 60 mm のバスバーで、定格電流は 80 A です。EAC 及び UL 認定 ハロゲンフリー
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:228-8257 アズワン品番65-8076-26
1個
42,980 税込47,278
欠品中

バスバー接続用の Siemens Terminal カバーは、コンタクタアセンブリとスターデルタスタート用のコンタクタアセンブリ、及びサイズ S6 のコンタクタ用です。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。高品質
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:SIRIUS●コード番号:216-4370 アズワン品番65-8055-12
1個
8,998 税込9,898
欠品中

Siemens SENTRON は、4 極 3VA1 250 回路ブレーカ用の 1 ユニットで構成される Terminal Cover認定: EMC、EAC、RCM
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:210-9318 アズワン品番65-8062-20
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens バスバーシステム、アクセサリバスバー(センター間)、8US1941 2AA03/04 用 60 mm カバーEAC 及び UL 認定
仕様●アクセサリタイプ:端子カバー●範囲:Sentron●コード番号:228-8255 アズワン品番65-8074-33
1個
18,980 税込20,878
欠品中