40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219 アズワン品番65-7803-03
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面に作動機構があり、スイッチの作動機構を左側に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 100
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3221 アズワン品番65-7802-55
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面の動作機構を備え、スイッチ動作機構の位置が中央になっています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 10
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3222 アズワン品番65-7826-15
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3223 アズワン品番65-7803-07
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

。Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●極数:3●シリーズ:3KD4●電流 Max:4000A●コード番号:218-3218 アズワン品番65-7803-02
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です32/70 mm のカバーレベルとボックス Terminal タイプの電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP11●電流 Max:160A●コード番号:213-1363 アズワン品番65-7798-23
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

。Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 300 mm 幅: 231 mm 奥行: 192 mm
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP5●メカニカルヒューズサイズ:NH2 です●電流 Max:400A●コード番号:225-5414 アズワン品番65-7814-90
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、3 極構成で 400 A の電流を遮断します。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3276 アズワン品番65-7825-98
1個
189,800 税込208,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1372 アズワン品番65-7796-83
1個
57,980 税込63,778
欠品中

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 A の 3 極構成ですこのブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。高さ: 306 mm 幅 209.4mm 奥行: 157 mm 固定方式バスバー
仕様●融合/非融合:ヒューズ●シリーズ:3NP1●メカニカルヒューズサイズ:NH2 です●電流 Max:400A●コード番号:225-5405 アズワン品番65-7816-46
1個
88,980 税込97,878
7日以内出荷

Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、400 A の電流遮断器で、4 極構成となっています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。スイッチ遮断器のサイズ 4 保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3278 アズワン品番65-7825-71
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

。Siemens スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、400 A の電流遮断器で、4 極構成となっています。それらは、すべての年齢回路で安全隔離機能を果たします。3KF スイッチ遮断器(ヒューズ付き)は、LV HRC ヒューズが使用される複雑な用途向けに最適化されています。このブランドは、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システム、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供し、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 8000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:218-3277 アズワン品番65-7803-30
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

Siemens SENTRON のヒューズスイッチ遮断器は、定格電流 400 の 3 極構成で、カバーレベル 70 mm、フラット Terminal 型電気接続を備えています。新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないようになっています。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラス IP20、IP30、IP40 サージ電圧抵抗: 8 kV 周囲温度: -25 → +55℃ 絶縁電圧: 1000 V 機械的寿命: 1000
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP11●メカニカルヒューズサイズ:NH1 、NH2●電流 Max:400A●コード番号:213-1371 アズワン品番65-7796-64
1個
88,980 税込97,878
欠品中



パワーリレー、AC-3 8.4 A、4 kW / 400 V 4 NO、24 V ac、45 → 450 Hz 3 極、フラットコネクタ Terminal 6.3 x 0.8 mm
仕様●許容電流値:3 → 8.4 A●モータ保護コンポーネント:回路ブレーカ●全長:36mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●制御電圧:3 → 8.4 A アズワン品番65-7321-62
1個
35,980 税込39,578
欠品中


仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、4 極、電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、回転動作機構、赤色 / 黄色、4 穴取り付けの 3LD 緊急スイッチングオフスイッチです保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1978 アズワン品番65-7836-89
1個
53,980 税込59,378
欠品中

仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。4 極、電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、回転動作機構、赤色 / 黄色、中央取り付けの 22.5 インチです保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1989 アズワン品番65-7836-81
1個
51,980 税込57,178
欠品中

仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチ、3 極、電流 25 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 9.5 kW 、前面取り付け型です。ロータリ動作機構を備え、赤色 / 黄色、中央取り付け 22 が用意されています。保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2150 アズワン品番65-7836-82
1個
36,980 税込40,678
欠品中

仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチです。電流 16 A の 3 極、動作電力 / @ AC-23 A @ 400 V : 7.5 kW です。 配電盤、ノブ操作機構、黒色、ハンドル直接への取り付けに使用します保護クラス IP IP40 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2016 アズワン品番65-7837-05
1個
29,980 税込32,978
欠品中

仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。4 極、電流 16 A 、動作電力 / @ AC-23 A 400 V : 7.5 kW 、前面取り付け、ロータリ動作機構、赤色 / 黄色、4 穴取り付け固定取り付けタイプの内蔵ユニット 保護クラス IP IP65●コード番号:203-2140 アズワン品番65-7836-73
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、メインスイッチ、3 極、電流 16 A 、動作電力 / @ AC-23 A @ 400 V : 7.5 kW 、前面取り付け型です。回転式の動作機構を備え、ハンドルは黒色の中央実装型で、22.5 mm のハンドルとなっています。保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-2130 アズワン品番65-7836-66
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。3 極と電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、ロータリ操作機構、赤色 / 黄色、中央取り付け 22.5 m保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1979 アズワン品番65-7836-90
1個
41,980 税込46,178
欠品中

Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 10 mm で、断面積は 1670 mm2 です。定格電流: 400 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●範囲:Sentron●コード番号:203-3357 定格電流(A)400 アズワン品番65-8084-07
1袋(50個)
69,980 税込76,978
欠品中

Siemens SENTRON シリーズバスバーシステムは、中心間間隔が 40、60 mm です。接続 Terminal Bar の厚さは 5 mm で、断面積は 1670 mm2 です。定格電流: 400 A
仕様●アクセサリタイプ:接続ターミナル●併用可能製品:バスバーシステム●コード番号:203-3320 アズワン品番65-8086-24
1袋(50個)
33,980 税込37,378
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの 2 本のケーブル用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用の 4 つのユニット、及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9391 アズワン品番65-8092-90
1個
81,980 税込90,178
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9407 アズワン品番65-8061-85
1個
82,980 税込91,278
欠品中

Siemens SENTRON シリーズ配電ワイヤコネクタ 6 ケーブルは、プラグイン / 引き出しユニット 3VA1 400 / 630 用及び 3VA2 400 / 630 用の 4 つのユニットアクセサリで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9381 アズワン品番65-8060-56
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカに使用する 4 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9380 アズワン品番65-8061-21
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

Siemens SENTRON シリーズの 2 本のケーブル用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用の 3 つのユニット、及び 3VA2 400 / 630 用の回路ブレーカで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9388 アズワン品番65-8060-78
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Siemens SENTRON シリーズの制御用ワイヤタップオフ付きケーブル 2 本用ワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 用と 3VA2 400 / 630 用の 3 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●併用可能製品:3VA1 400/630 および 3VA2 400/630●コード番号:210-9387 アズワン品番65-8061-22
1個
61,980 税込68,178
欠品中

Siemens SENTRON シリーズワイヤコネクタは、3VA1 400 / 630 及び 3VA2 400 / 630 回路ブレーカに使用する 3 つのユニットで構成されています。接続可能な導体の許容温度は、UL486A-486B に準拠しています 75 ℃
仕様●アクセサリタイプ:ワイヤコネクタ●範囲:Sentron●コード番号:210-9379 アズワン品番65-8059-54
1個
33,980 税込37,378
欠品中

Siemens ドアカットアウトアクセサリ用カバーフレームは、TMTU 3VA1 400 / 630 にアクセスできる回路ブレーカ 3 極、3VA9357-0kt00 ドアフィードスルー 3VA9367-0kt00、3 VA 成形ケース回路ブレーカの手動操作機構に使用します。対象Terminal strip IP40定格 EAC 認定
仕様●定格電流:400A●極数:3●動作特性:タイプ A●シリーズ:3VA93●回路ブレーカタイプ:RCD●コード番号:218-1845 アズワン品番65-8063-48
1個
409,800 税込450,780
欠品中

ミニチュア回路ブレーカ 5SY / 5SJ 用の Siemens ニュートラル導体アイソレータは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2946 アズワン品番65-8064-95
1袋(3個)
17,980 税込19,778
欠品中

Siemens 3 台用 SITOP PSU3800 24V 安定化電源システムは、ネットワーク化されたオートメーションシステムを備えた大型プラント又は機械の中央 DC 電源として使用されます。DIN レールにはめ込むことも、ねじ式 Terminal で柔軟に取り付けることもできます。必要なのは、3 極接続のミニチュア回路ブレーカ 10 → 16 です A周囲温度: -25 → +70 ℃ 保護等
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V●出力電流:30 → 40A●定格電力:66W●出力数:1●タイプ:安定●高さ:145mm●奥行き:150mm●MTBF平均故障間隔:517015h アズワン品番65-7217-67
1個
159,800 税込175,780
欠品中