302件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens 3RK1902 - 4 GB50 - 4AA0 は、4 極アングルの一端 M12 ソケットに組み立て済みの制御ケーブルです。 5 m ケーブル 4 x 0.34 mm2 A コード(最大)が付いています 4 A PUR シース、黒保護クラスIP67 動作周囲温度範囲は -25 →あります 80 ℃
仕様●極数:4●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●シリーズ:3RK●コード番号:211-0132 アズワン品番65-7536-29
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ET 接続に使用する Siemens M8 コネクタです。4 極と金属製のハウジングを備えています。IP 保護等級: IP65 / 67 です 周囲温度: -30 ℃ → 80 ℃ 180 度ケーブルアウトレット発信フィーダタイプ
仕様●極数:4●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クイックコネクト●シリーズ:6ES●コード番号:203-2910 アズワン品番65-7733-99
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

産業用イーサネット FastConnect M12 プラグ PRO 2x2 M12 プラグインコネクタは、堅牢な金属製エンクロージャと FC 接続方式を採用しており、SCALANCE X208 PRO 及び ET 200 PRO PN 用のアキシャルケーブルアウトレット( D コード)を備えています
仕様●極数:4●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●接合型:プラグイン●シリーズ:6GK1901●ポール形式:4●コード番号:196-3667 アズワン品番65-7674-47
1個
84,980 税込93,478
欠品中

Siemens 4 極、LV HRC ヒューズ Sz 用。半導体保護用 1 / 2、3KF SITOR サイズ 2 用アクセサリ。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8109 アズワン品番65-7818-06
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2638 アズワン品番65-7343-85
1個
53,980 税込59,378
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:16 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●機能:可逆●コード番号:203-2598 アズワン品番65-7343-59
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron●コード番号:203-2378 アズワン品番65-7341-58
1個
44,980 税込49,478
欠品中

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 1 用の 000 アクセサリボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定ボックス Terminal (
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8096 アズワン品番65-7815-09
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 4 用の 000 / 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8128 アズワン品番65-7818-32
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

。Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●併用可能製品:3 ° F●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8108 アズワン品番65-7818-48
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、80 V dc 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
仕様●コイル電圧:80 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7274-27
1個
27,980 税込30,778
欠品中

Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。電子コントローラへの直接接続オプションにより、制御回路の制御信号を切り替える Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:3NO + 1NC●範囲:SIRIUS
1個
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:18 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7341-61
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための Sirius 3RH2 ねじ止め Terminal 補助コンタクSirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えるこ
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7283-52
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:203-2626 アズワン品番65-7345-70
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens の 4 極は、サイズ 2 が 3KD のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8081 アズワン品番65-7815-75
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 3 用半導体保護アクセサリ用 0 / 1 。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8121 アズワン品番65-7818-20
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタのサイズは S00 とスプリングタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。63 A の電流を使用し、4NO ステートコンフィギュレーションを備えています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:63 A●許容入力:8 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron アズワン品番65-7340-64
1個
43,980 税込48,378
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron アズワン品番65-7340-96
1個
31,980 税込35,178
欠品中

Siemens コンタクタリレー( 4 NO コンタクト、24 V dc 電圧、サイズ S00 )です。制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることがで
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7283-58
1個
64,980 税込71,478
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。S0 のコンタクタサイズで、ねじ式 Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:35 A●許容入力:7.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●機能:可逆●コード番号:203-2567 アズワン品番65-7341-04
1個
36,980 税込40,678
欠品中

Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V ac 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるためのスプリング Sirius 3RH2 Terminal 補助コンタクタがあります。Sirius 3RH2 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることができます。すべてのコンタクトで、安全用途向けのポジティブドライブ動作と SUVA タイプを用意しています。このコンタクタリレーは耐候性を備え、コンタクトの信頼性が高く、対応する認定により世界中での使用に適しています。高い信頼性 シンプル 効率性
仕様●コイル電圧:24 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS●コード番号:213-1001 アズワン品番65-7282-93
1個
19,980 税込21,978
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2244 アズワン品番65-7345-26
1個
13,980 税込15,378
欠品中

Siemens の 4 極は、サイズ 3 が 3KD のアクセサリに切り替え可能です。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8086 アズワン品番65-7815-80
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Siemens の 4 極は、3KD サイズ 4 のアクセサリに切り替えることができます。フラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KD9●コード番号:228-8090 アズワン品番65-7818-03
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF SITOR サイズ 1 用半導体保護アクセサリ 000ボックス Terminal ( CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8097 アズワン品番65-7815-10
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

Siemens コンタクタリレー( 4 NO コンタクト、24 V dc 電圧、サイズ S00 )です。制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えることがで
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:4NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7278-17
1個
67,980 税込74,778
欠品中

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。40 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:4 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron アズワン品番65-7340-29
1個
29,980 税込32,978
欠品中

Siemens コンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、220 V ac 電圧、サイズ S00制御回路での制御信号の切り替えに適したねじ式 Terminal があります。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性の高い、時間を節約する接続技術を採用しています。出力を乗算することで、複数の補助回路を同時に切り替えること
1個
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。1 及び 2 。 3KF サイズ 4 用アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8127 アズワン品番65-7818-56
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。コンタクタサイズ S00、ねじタイプ Terminal です。周囲温度: -25 → +60 ℃ 極数は 4 です
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:22 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:4NO●機能:可逆●コード番号:203-2617 アズワン品番65-7339-13
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Siemens の LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極。3KF サイズ 2 用の 000 及び 00 アクセサリフラット Terminal 電気 Terminal CE 及び EAC 認定
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8110 アズワン品番65-7815-13
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、24 V dc 電圧、サイズ S00 。制御回路の制御信号の切り替えに適し Sirius 3RH2 補助回路の切り替えに適したねじ止め Terminal があり、電子コントローラへの直接接続オプションが用意されています。Sirius 3RH2 カップリングコンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称及び信頼性
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS
1個
24,980 税込27,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Siemens のコンタクタは耐候性で、世界中で使用できるように適合及びテストされています。35 mm 標準取り付けレールにねじ及び Snap-on で取り付けられます。25 A の電流を使用し、4 NO の状態構成になっています。保護クラスは IP20
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:2.2 W●通常端子構成:4NO●範囲:Sentron アズワン品番65-7343-15
1個
15,980 税込17,578
欠品中

Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、110 V dc 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための PLC 出力カップリングリレーに適したねじ止め端子があり、電子コントローラに直接接続するオプションがあります。 SIRIUS 3RH2 スイッチング補助回路に適しています。 Sirius 3RH2 は、制御回路の制御信号を切り替
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7274-48
1個
25,980 税込28,578
欠品中

Siemens SENTRON アクセサリは、3KF サイズ 3 用で、フラット Terminal 電気接続で使用できます。このブランドは、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現する、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電盤、スイッチ、ソケットの包括的なポートフォリオを提供します。作動エレメントの色はグレーです
仕様●種類:第4極●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●コード番号:218-3289 アズワン品番65-7802-29
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。3 極と電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、ロータリ操作機構、赤色 / 黄色、中央取り付け 22.5 m保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1979 アズワン品番65-7836-90
1個
41,980 税込46,178
欠品中

仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、4 極、電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、回転動作機構、赤色 / 黄色、4 穴取り付けの 3LD 緊急スイッチングオフスイッチです保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1978 アズワン品番65-7836-89
1個
53,980 税込59,378
欠品中

仕様●Siemens SENTRON シリーズスイッチ遮断器は、3LD 、緊急スイッチオフスイッチです。4 極、電流 32 A 、動作電力 / @ AC-23 A 、400 V : 11.5 kW 、前面取り付け、回転動作機構、赤色 / 黄色、中央取り付けの 22.5 インチです保護クラス IP IP65 固定取り付けタイプの内蔵ユニット●コード番号:203-1989 アズワン品番65-7836-81
1個
51,980 税込57,178
欠品中