カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • オカムラ(岡村製作所)(86)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • ハイテクウッドプラス(5)
  • 三菱電機(4)
  • RS PRO(4)
  • アズワン(3)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
  • 大平産業(3)
  • 馬印(2)
  • 小野測器(2)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • HORIBA(2)
  • マイゾックス(2)
  • コニカミノルタセンシング(2)
  • セイサ(2)
  • KEYSIGHT TECHNOLOGIES(キーサイト)(2)
  • センシズ(2)
  • カネテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MH4」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセルSiemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。せん断ビームロードセルSiemens Shear Beam ロードセルは、コンテナ、オーバーヘッドレールコンベア、プラットフォームスケールへの実装に適しています。大型のプラットフォームスケール、バッチシステム、ラッキングシステム、ビンスケールなどのさまざまな用途に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点非常にコンパクトな設計のシアービームロードセルは、混雑した状態に適しています。 15,000 の高解像度により、貿易売上の法的利用が可能になります。 ロードセルはステンレススチール製で、IP68 保護等級を備えています。 公称負荷範囲は 500kg ~ 5t
仕様●力の測定:圧縮●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:32mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:130 mm●コード番号:187-3262アズワン品番65-7308-97
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセルSiemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。せん断ビームロードセルSiemens Shear Beam ロードセルは、コンテナ、オーバーヘッドレールコンベア、プラットフォームスケールへの実装に適しています。大型のプラットフォームスケール、バッチシステム、ラッキングシステム、ビンスケールなどのさまざまな用途に適しています。SIWAREX 取り付けデバイスを使用すれば、ロードセルをすばやく簡単に取り付けることができます。特長と利点非常にコンパクトな設計のシアービームロードセルは、混雑した状態に適しています。 15,000 の高解像度により、貿易売上の法的利用が可能になります。 ロードセルはステンレススチール製で、IP68 保護等級を備えています。 公称負荷範囲は 500kg ~ 5t
仕様●力の測定:圧縮●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:32mm●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+65℃●寸法:130 mm●コード番号:187-3263アズワン品番65-7266-46
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセルSiemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。リングトー
仕様●力の測定:圧縮●IP保護等級:IP66、IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-35℃●動作温度 Max:+70℃●寸法:直径 80 mmアズワン品番65-7309-98
ロードセル SIEMENSロードセルSIEMENS
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Siemens Siwarex ロードセルSiemens Siwarex シリーズのロードセルは、産業用計量のほぼすべての用途に適した幅広い設計を提供します。負荷セルは、さまざまな公称負荷をカバーし、追加の取り付けユニットやアクセサリを使用して最適な位置合わせと保護を実現し、精度を保証します。標準では、ほとんどのロードセルの精度クラスは C3 です。せん断ビー
Siemens PLC拡張モジュール SIEMENSSiemens PLC拡張モジュールSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
h4h特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h4h