「O端子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC41 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2727
アズワン品番65-7341-38
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC02 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7345-71
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC04 色分けラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7339-05
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC03 色分けラベルです。 16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2873
アズワン品番65-7343-87
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:71.3mm●コード番号:182-8422
アズワン品番65-7791-42
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC51 色分けラベルです。 12 個のプッシュイン端子用のモジュールに特化しています。寸法: 20 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2794
アズワン品番65-7341-65
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属光沢、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●スイッチ技術:モーメンタリ●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●ジョイスティックトラベル:30°●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:183-7286
アズワン品番65-7791-89
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8428
アズワン品番65-7791-45
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8431
アズワン品番65-7791-48
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8424
アズワン品番65-7791-34
1個
¥42,980
税込¥47,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8425
アズワン品番65-7791-44
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8426
アズワン品番65-7791-47
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、垂直、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8423
アズワン品番65-7791-35
1個
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、2つのスイッチ位置、水平、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:単極双投(SPDT)●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8432
アズワン品番65-7791-38
1個
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 50 は、I/O モジュール用の CC02 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2879
アズワン品番65-7338-96
1個
¥339
税込¥373
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC05 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2848
アズワン品番65-7342-49
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC00 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7345-46
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 50 は、I/O モジュール用の CC01 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7343-04
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
S7-300 のデジタル 32 I/O モジュールに対応するフラットリボンケーブル接続の Siemens フロントコネクタモジュールです。この電源はスプリング端子を介して動作します。ケーブル接続用プラグイン接続 動作温度: 0 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:デジタル 32 I/O モジュール●範囲:SIMATIC S7-300
アズワン品番65-7344-68
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
Siemens Sematic ET 200SP 10 は、I/O モジュール用の CC01 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC
アズワン品番65-7345-93
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●ハンドル高:75.6mm●コード番号:182-8433
アズワン品番65-7791-33
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8429
アズワン品番65-7791-40
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、ラッチング、O位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP20, IP65, IP67●タイプを処理:丸型●コンタクトの定格電圧:5 → 500V ac/dc●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:182-8430
アズワン品番65-7791-39
1個
¥68,980
税込¥75,878
欠品中
。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、黒色、4つのスイッチ位置、モメンタリコンタクトタイプ、O位置での機械的インターロックなし、ホルダ付き、1 NO、1 NO、1 NO、1 NO、ねじ止め端子
仕様●軸の数:4●スイッチ技術:モーメンタリ●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●接点構成:4NO●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:173-6767
アズワン品番65-7798-61
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O 位置での機械的インターロックあり、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2491
アズワン品番65-7821-95
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直ラッチング、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2508
アズワン品番65-7822-23
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。 注意:ユニット一式、配送にはホルダとモジュールが含まれています。コーディネートスイッチ、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、2 つのスイッチ位置、垂直モメンタリコンタクトタイプ、O 位置での機械的インターロックなし、ホルダー付き、1 NO、1 NO、ねじ端子
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●IP保護等級:IP65、IP67●タイプを処理:丸型●コンタクト定格電流:10 A●コンタクト材質:銀合金●末端様式:ネジ●パネルからの奥行き:53.7mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 ... +70℃●コード番号:193-2489
アズワン品番65-7838-73
1個
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
関連キーワード