302件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) IKURATOOLS(育良精機)

    リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)

    IKURATOOLS(育良精機)
    499,800税込549,780
    1台
    9日以内出荷
    電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。
    用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0
  • ISK-LS350S用リモートコントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-LS350S用リモートコントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ISK-LS350S用のリモートコントローラーです。
    長さ(m)10
  • TIG用 タングステン電極 IKURATOOLS(育良精機)

    TIG用 タングステン電極

    IKURATOOLS(育良精機)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    径(Φmm)3.2
  • L型トーチ一式 IKURATOOLS(育良精機)

    L型トーチ一式

    IKURATOOLS(育良精機)
    47,980税込52,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • TIG用 コレットボディー IKURATOOLS(育良精機)

    TIG用 コレットボディー

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,798税込7,478
    1箱(5個)
    当日出荷
    寸法(Φmm)3.2
  • ISK-SA162F用トーチノズル IKURATOOLS(育良精機)

    ISK-SA162F用トーチノズル

    IKURATOOLS(育良精機)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ISK-SA162F用のトーチノズルです。
  • 電動パイプスタンド用コントローラー IKURATOOLS(育良精機)

    電動パイプスタンド用コントローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    電動パイプスタンドISK-PS250E用のコントローラーです。
    質量(kg)6.2
  • 電動パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)

    電動パイプスタンド

    IKURATOOLS(育良精機)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    長尺パイプをフットスイッチひとつで簡単に上げ下げ可能です。スイッチを切り替えることにより単体でも連動でも操作できる1台のコントローラーに3脚まで接続可能です。電動パイプ回転装置ウェルドローラーも取り付けできます。
    質量(kg)14高さ(mm)730~1190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)360(1台120)寸法(幅W×長さL)(mm)三脚(開脚時)575×550適合パイプ径(Φmm)Φ3~600荷重最大2.47k(250kgf)
  • アングルコンポ IKURATOOLS(育良精機)

    アングルコンポ

    IKURATOOLS(育良精機)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
    付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性)トラスコ品番578-4560ストローク(mm)主軸:22幅(mm)98高さ(mm)211奥行(mm)348電源(V)100消費電力(W)800電源コード(m)2.8加圧力(kN)最大127
  • サーメットチップソー IKURATOOLS(育良精機)

    サーメットチップソー

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    IS-CTC180N/180Ⅱ専用のチップソーです。従来のチップと比べて耐熱性・耐摩耗性に優れ、大幅な寿命アップを実現!
    対応製品IS-CTC180N/180Ⅱ歯数40厚さ(mm)【切断可能な材料】 アングル:1.0~6.0/角パイプ:1.0~4.0/Cチャン:1.0~3.0/丸パイプ:1.0~4.0最高回転数(min-1[r.p.m])7500以下内径(Φmm)20外径(Φmm)鋸刃:180刃厚(mm)2
  • マンホールラック IKURATOOLS(育良精機)

    マンホールラック

    IKURATOOLS(育良精機)
    79,980税込87,978
    1台
    5日以内出荷
    直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。マンホールの径に合わせて伸縮させてしっかり固定できます。取付け・取り外しは工具レスで簡単です。工具を落下させる必要もありません。軽量9kgで持ち運びが簡単です。
    仕様●マンホール径(Φmm):~1000●適応機種:三連コロISS-3600(別売品)質量(kg)9外形寸法(mm)W320×L910~1410×H175安全最大荷重(kN)0.98
  • ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    49,980税込54,978
    1セット
    翌日出荷
    最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!。7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器ポンチ・ダイスセット(11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)14質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)50モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])127.4(13000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ18・t6、SUS304相当:Φ18・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)127.4(13000kgf)
  • インターボックス用中継ケーブル(ケーブルプルダウン専用) IKURATOOLS(育良精機)

    インターボックス用中継ケーブル(ケーブルプルダウン専用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1本
    5日以内出荷
    ケーブルプルダウン用の中継ケーブルです。長さ40mです。
    長さ(m)40
  • インターボックス(ケーブルプルダウン用) IKURATOOLS(育良精機)

    インターボックス(ケーブルプルダウン用)

    IKURATOOLS(育良精機)
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
    出力電圧(V)三相200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470送り速度(mm/min)4000~14000
  • 四面コロアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    四面コロアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    パワーボールに簡単取付、ケーブルの浮き上がり・落下を防止します。ローラー高さ調整可能です。ワンタッチ開閉できます。
    用途ケーブルの浮き上がり防止、逆さ使いのケーブルの落下防止
  • エンジンウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    エンジンウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    739,800税込813,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
    用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
  • エアープラズマカッター IKURATOOLS(育良精機)

    エアープラズマカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
    用途様々な鋼材の切断に。トラスコ品番370-1540セット内容L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m幅(mm)185高さ(mm)320奥行(mm)455電圧(V)100、200兼用使用率(%)100V時 100、200V時 60定格入力(kVA)100V時 3.0、200V時 7.6電流調整範囲(A)【出力】100V時:15~20、200V時:15~40電流範囲(A)100V時:15~20、200V時:15~40
  • ポータブルトランス IKURATOOLS(育良精機)

    ポータブルトランス

    IKURATOOLS(育良精機)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付
    用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m質量(kg)9タイプ昇圧出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP容量(kVA)2連続定格入力電圧(V)単相100入力電圧(V)100出力方式3段階切替寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
  • シーソーローラー IKURATOOLS(育良精機)

    シーソーローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    CVTケーブルのより合わせに追従し易いシーソー構造です。
    質量(kg)5最大通過物径(Φmm)170安全最大荷重(kN)1.47
  • 直流アーク溶接機 ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    直流アーク溶接機 ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    95,980税込105,578
    1台
    翌々日出荷
    インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能 EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。 低消費電力 小型軽量化 冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
    用途建設現場・出張現場での溶接付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5入力容量12.0KVA/6.5KW定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80出力調整15~200A
  • インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク IKURATOOLS(育良精機)

    インバーター制御直流アーク溶接機(電撃防止機能付)ライトアーク

    IKURATOOLS(育良精機)
    96,980税込106,678
    1台
    当日出荷
    溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
    付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー質量(kg)9.5出力調整範囲:15~200A定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格負荷電圧(V)28.5無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80定格入力12kVA/6.5kW
  • ラピッドグラス(40350) IKURATOOLS(育良精機)

    ラピッドグラス(40350)

    IKURATOOLS(育良精機)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    鮮やかなカラーリングを施した自動遮光溶接面です。 光+高周波のダブルセンサーで、確かな遮光性能です。 ワンタッチで溶接面から保護面になり、180°ワイドでクリアな視界により、グラインダー・チッピング・ビード確認作業が楽にできます。 遮光フィルターは、最高光学クラス1/1/1/1(オールワン)評価で大変見やすくなってます。
    用途TIG溶接、半自動溶接、手棒溶接に仕様遮光前:#3、遮光後:#9~13、復帰速度調整:無段階トラスコ品番258-5276質量(g)602感度調整無段階調節遮光速度(秒)1/25000画面寸法(mm)110.5×42
  • コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    業界初36V搭載パンチャー。100Vに負けない圧倒的なハイパワー。ハイブリッド完全複動:普段はばねの力でスピーディに戻り、噛みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなし。1回の充電で90回打抜き可能。(SS400Φ20 t=9にて)。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18電源(V)DC36フトコロ(mm)50作動方式ハイブリッド完全複動モーターDC36V充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)、Φ18(t=10)/[SUS304相当]Φ20(t=6)使用充電器AC100V 50/60Hz
  • ミニパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持。
    電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)800
  • バリアフリーパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    バリアフリーパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    翌日出荷
    現場の状況に合わせてヘッド角を調整。ハイブリッド完全複動。「クイックガイド」付 新型ストップブレート:クイックガイドで位置あわせが素早く簡単。のぞき窓が付いているので左右どちらからでもケガキ線が見やすい。スピードコントロール付 イクラオリジナル油圧専用モーター:スイッチ部(トリガー)の引き代でモーターの回転数を調整することができます。軽く引けば起動時の本体振れが軽減され正確に穴あけ作業が行えます。モーター部は付加時でも360°回転:あらゆる角度からの穴あけ作業でも常に握りやすいトリガーポジションを維持します。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ワークスタンド、ワークスタンド用蝶ボルト(M6×12)、ポンチホルダ締付バー、サイドハンドル、キャリングケース(鉄製)質量(kg)13.2電源(V)AC100(50/60Hz)フトコロ(mm)50穴あけ能力(mm)[SS400相当]Φ20(t=9)/[SUS304相当]Φ20(t=6)アズワン品番64-9175-99
  • アングルマスターコンパクト IKURATOOLS(育良精機)

    アングルマスターコンパクト

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    現場持込みラクラクな分割タイプです。 パワーユニット、フレームが分割できます。 最大加圧28tのハイパワーです。 小型・軽量です。
    用途アングルの加工に。トラスコ品番226-6928セット内容フットスイッチ(コード長:2m)質量(kg)18電源(V)100消費電力(W)1050アズワン品番64-8565-73ストローク長(mm)0~45最大加圧力(kN[tf])275
  • 溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用自動遮光面ラピットグラス

    IKURATOOLS(育良精機)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
    質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節フィルターサイズ(mm)W125×H82使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒
  • ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御DCパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
    用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)11定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)55
  • ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機 IKURATOOLS(育良精機)

    ライトティグ 100V/200V兼用フルデジタル制御AC/DCパルスTIG溶接機

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
    用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接質量(kg)13定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30無負荷電圧(V)70
  • 吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車(10146)

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
    用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
  • 溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー) IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプ回転装置(ウエルドローラー)

    IKURATOOLS(育良精機)
    379,800税込417,780
    1台
    当日出荷
    トグルクランプでワンタッチでパイプの取り付けができます。 アースケーブルが絡まらないウェルドアース標準付属です。
    用途溶接時のパイプ固定、回転作業に付属品フットスイッチ、ウェルドアース質量(kg)23.5電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×354×281(駆動側)、407電源コード(m)3適合パイプ20~125A(Φ27~140mm)
  • 充電式油圧パンチャー(36V) IKURATOOLS(育良精機)

    充電式油圧パンチャー(36V)

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    当日出荷
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)トラスコ品番111-4013材質スチール、樹脂フトコロ(mm)38モーターDC36Vバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)32最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6穴サイズ(mm)20使用充電器AC100V 50/60Hz
  • 充電式鉄筋カッター(36V) IKURATOOLS(育良精機)

    充電式鉄筋カッター(36V)

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    バッテリー電圧(V)DC36
  • 育良 ケーブルジャッキ(10202) IKURATOOLS(育良精機)

    育良 ケーブルジャッキ(10202)

    IKURATOOLS(育良精機)
    209,800税込230,780
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
  • フリーパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    フリーパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    15,980税込17,578
    1セット
    6日以内出荷
    仕様薄板用(2~3.2mm)丸穴Φ19トラスコ品番836-9966適合機種BP18S/MP18LE
  • フリーパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    フリーパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種BP18S/MP18LE
  • エアープラズマカッター 200V IKURATOOLS(育良精機)

    エアープラズマカッター 200V

    IKURATOOLS(育良精機)
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
    用途ステンレス・軟鋼の切断にトラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9使用率(%)30定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20