カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- エスコ(40,415)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,695)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,134)
- Kawasaki(8,680)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: IKURATOOLS(育良精機)のすべての商品
特価

ラック用コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷本体をラックに置くだけで簡単に設置できます。垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止します。垂直ローラーを倒すことで延線したケーブルをラック上に簡単に落とせます。積み重ねて収納できるのでスペース節約に質量(kg)6.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×350×246(収納時:102)最大通過物径(Φmm)160安全最大荷重(kN)横ローラー:2.94(300kg)、垂直ローラー:0.39(40kg)適合ラック子桁ピッチ300mm 子桁断面W40×H15~20
レーザープロテクショングラス
IKURATOOLS(育良精機)¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷濃度調整可能モデルです。幅広い出力範囲に対応できます。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。質量(g)656寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】100×60波長(nm)OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064遮光度#2.5、#3、#3.5、#4、#5OD値OD6+、OD7+、OD10+
レーザープロテクショングラス
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷超軽量パノラミックビューモデルです。長時間作業に最適です。フルカーボンで軽量かつ安全です。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。質量(g)460寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】171×117.6波長(nm)1050~1100OD値OD7+
レーザープロテクショングラス
IKURATOOLS(育良精機)¥92,980税込¥102,2781個3日以内出荷ワイドビュースタンダードモデルです。レーザー溶接全般におすすめです。CEマークを取得しています。OD値とは数値が大きくなるほど、フィルタがレーザー光を吸収・減衰させる力が強くなり、目へと透過する光の量が少なくなります。質量(g)676寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】106×120波長(nm)OD6+:900~1000/OD7+:1000~1100/OD10+:1064OD値OD6+、OD7+、OD10+
ライトボーラー替刃 25QCクイックカッター(超硬)
IKURATOOLS(育良精機)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷材料の排出性に優れた特殊な刃形です。穴あけがスピーディーです。ストレスの無い切込みです。長寿命です。用途建築・橋梁・鉄構・造船関係など、あらゆる現場での鋼材形鋼の穴あけに。トラスコ品番712-6414適合機種IS-LB30SX/ISK-LB30Li/LB30ST/LB50SX/LB50ST板厚(mm)最大加工:25刃径(mm)14.5
マンホールラック四面コロアタッチメントセット
IKURATOOLS(育良精機)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷マンホールやハンドホールへの通線に。軽量で持ち運び簡単です。取付け取外しは工具レスですので工具を落とす心配なし。直径1mまでのマンホールやハンドホールへのケーブルの出し入れが安定して安全に行えます。簡単に着脱可能な角度調整板。ケーブルの曲げ半径を大きくできケーブルへの負担を軽減できます。安全最大荷重(kN)0.98マンホール(Φmm)500~1000
コードレスバリアフリーパンチャー
IKURATOOLS(育良精機)¥349,800税込¥384,7801台当日出荷現場の状況に合わせてヘッド角を調整可能です。障害物を回避して穴あけ可能です。業界初36V搭載パンチャーです。12.8kgと軽量です。(バッテリーパック含む)。普段はばねの力でスピーディに戻り?みこみ時は油圧の力で戻るからストレスなしで使用できます。1回の充電で90回打ち抜き可能です。(SS400Φ20 t=9にて)。プレートにケガキ線を当てるだけで、素早く穴あけ位置合わせでできます。のぞき窓からケガキ線が見えるので、左右どちらからでも簡単に行えます。壁際30mmの位置から穴あけ可能です。付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ、ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドルストローク(mm)18質量(kg)12.8(バッテリーパック含む)電源バッテリーパック:DC36V、2.5Ah(リチウムイオン)/充電器:AC100V(50/60Hz)モーターDC36V充電時間(分)32最大穴あけ能力SS400相当:Φ20 t=9、SUS304相当:Φ20 t=6 フトコロ:50mm
レースウェイカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
コードレスレースウェイカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
パワーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷バイス固定だから短時間で設置可能です。ケーブルの浮き上がりを防止する追従機構搭載。ケーブルを子桁に落とすのが簡単な開閉機構。パワーボールと併用可能です。100Vで30台、200Vで70台連動可能です。適応通貨物径Φ20~Φ85仕様搬送力(kN)(kg):最大0.29(30f)※速度による異なる質量(kg)7.5径(Φmm)通過物:20~85外形寸法(mm)W300×L140×H330速度(m/min)送り:2.7~11.0
インバータボックス205
IKURATOOLS(育良精機)¥459,800税込¥505,7801台5日以内出荷ISK-PB500専用のインバータボックスです。最大連結台数7台、推奨連結台数5台仕様送り速度調整範囲:20~120Hz容量(kW)5.5質量(kg)19.5電源(V)三相200(50/60Hz)ケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×415×520電源設備容量(kVA)12
四面コロアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷マンホールラックにさらなる安心感をプラス。ケーブルの外れ止めに付属品標準:ノブボルト2個(ISH-110用・ISH-80用)安全最大荷重(kN)0.98
フェイスシールド
IKURATOOLS(育良精機)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷研削作業に最適です。防塵マスクとメガネを併用可能です。(サイズによっては干渉する場合がございます)。顔全体を包み込みます。ゴーグル交換が簡単です。曇りにくい形状だから視界が良好です。置いた時にゴーグルが傷つきにくいです。ゴーグルがフラットだからゆがみなく見やすいです。シールドが半透明だから強い光でも顔が焼けにくいです。質量(g)ゴーグル:44/総質量:300製品サイズ(mm)ゴーグル:192×60×90/ハードマスク:210×289
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥139,800税込¥153,7801台5日以内出荷電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。質量(kg)11入力容量12.0KVA/8.5KW定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326周波数50/60HZ定格入力電流(A)60定格使用率(%)0.3
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応質量(kg)16外形寸法(mm)W230XL580XH450定格入力電圧(V)単相100/単相200周波数50/60HZ定格出力電圧【手棒】90A/160A定格使用率(%)【半自動】100/30適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0溶接板厚(mm)0.6~5.0定格出力電流【半自動】100A/200A入力電圧【半自動】30A/40A
自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!用途サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
自動遮光面ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥41,980税込¥46,1781台5日以内出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!用途フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm仕様【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13種類自動遮光面感度調整低-高(無段階調節)遮光速度(秒)1/25000クラス【光学】1/1/1/2調節方式【戻り時間】早-遅(無段階調節)
フルデジタルインバーター制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)11定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200定格出力電流(A)250外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326定格入力電流(A)60定格使用率(%)30定格入力12.0kVA/8.5kW
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク(電撃防止機能付)
IKURATOOLS(育良精機)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー質量(kg)15定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
インバータ制御直流アーク溶接機 ライトアーク
IKURATOOLS(育良精機)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。用途現場での溶接作業に。付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3mトラスコ品番574-2073幅(mm)160高さ(mm)326奥行(mm)390入力電圧(V)100/200出力電流(A)(100V/200V)80/160使用率(%)100(100V)30(200V)電源コード(m)3定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)機能電撃防止付き棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
自動遮光溶接面 ラピッドグラス
IKURATOOLS(育良精機)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。フリップアップモデルで外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク行えます。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)570寸法(幅W×高さH)(mm)96×46.5遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
四面コロ
IKURATOOLS(育良精機)¥85,980~税込¥94,578~1台5日以内出荷特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。最大通過物径(Φmm)150安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
コードレスアングルコンポ
IKURATOOLS(育良精機)¥259,800税込¥285,7801台5日以内出荷アタッチメント交換で、さまざまなアングル加工が可能です。付属品充電器/バッテリーパック×1個/六角棒レンチ#6/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)5.0(バッテリーパック含)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36モーター電圧(V)DC36充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)32最大加圧力(kN[tf])127(13ton)