カテゴリ
絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(3,818)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,205)
- メディアカバーマーケット(39,408)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,115)
- スバル(14,612)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,137)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,482)
- SHIMANO(シマノ)(5,982)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フリーパンチャー替刃
IKURATOOLS(育良精機)¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷仕様薄板用(2~3.2mm)丸穴Φ19トラスコ品番836-9966適合機種BP18S/MP18LE
エアープラズマカッター 200V
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。用途ステンレス・軟鋼の切断にトラスコ品番772-6694セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個幅(mm)145質量(kg)17.5高さ(mm)225奥行(mm)450電圧(V)単相200切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9使用率(%)30定格入力(kVA)4.0電流範囲(A)10~20
ハイベル
IKURATOOLS(育良精機)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。付属品収納ケーストラスコ品番781-1501幅(mm)205質量(kg)1高さ(mm)80奥行(mm)32安全最大荷重(kN)9.8
ニードルΦ2x100本
IKURATOOLS(育良精機)¥14,980税込¥16,4781セット(100本)当日出荷トラスコ品番820-2933質量(kg)0.4針長(mm)150針タガネ径(Φmm)2
アングルコンポ ベンダーアタッチメント
IKURATOOLS(育良精機)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷トラスコ品番772-6678寸法(mm)W130×L295×H124質量(kg)7品名アングルベンダー最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
パイプスタンド用ボール受け
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980税込¥25,2781セット(2個)当日出荷トラスコ品番496-1722適合機種ISK-PS1000質量(kg)1.2適合パイプ42~450mm
吊り金車
IKURATOOLS(育良精機)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷トラスコ品番820-6567質量(kg)0.85色アーム:シルバー、車:黒サイズ(mm)W1136×L53×H226最大荷重(kN)0.85
ドラムローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷トラスコ品番818-3871質量(kg)56.8色ドラム外側:グレイ耐荷重(kg)1000適合外径(Φmm)ドラム400~1200適合幅(mm)ドラム300~750
パワーボール
IKURATOOLS(育良精機)¥739,800税込¥813,7801台6日以内出荷管路の出入り口やドラムからの送り出しに。電源(V)三相200電力(W)400ケーブル長(m)4保証期間1年間
ハンディーカッター
IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781台翌日出荷ハンディタイプサーメットカッター。作業者の安全を最優先に。新開発刃物でt=22mm(SS400)も一発安定切断。刃物回転部フルカバー。両手で握らないと電源が入らないダブルスイッチ。レーザーラインで安定。二重絶縁。切断可能材料:縞鋼板・波板・平鋼・形鋼(アングル、溝形鋼)・鋼管(丸パイプ、角パイプ)・軽天材・レースウェイ・電設ケーブル・ライニング管・塩ビ管・ステンレス製品。最大切断能力:丸パイプΦ61、角パイプ60×60mm、平鋼 最大推奨肉厚22mm(SS400相当)トラスコ品番468-9984
ケーブルマスターミニ ISK-DK150(10144)
IKURATOOLS(育良精機)¥389,800税込¥428,7801台10日以内出荷廃電線の皮むきが手軽にできるので、電気工事事業者様、リサイクル事業者様、福祉作業所様等に最適です。トラスコ品番852-0337幅(mm)425質量(kg)31高さ(mm)420奥行(mm)270適合電線CV線・CVD線・CVT線・CVQ線・IV線
ドリルチャックホルダータップ&ボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷タップ&ボーラーのドリルです。トラスコ品番772-8166質量(g)515対応機種ISK-TPB3520
ボーリングホルダータップ&ボーラー
IKURATOOLS(育良精機)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷1台でボーリング、ドリル、タップの3役ができます。 切換レバーで穴あけとタップ加工の切り換えが可能です。トラスコ品番772-8140適合機種ISK-TPB3520摘要ボーリングホルダー質量(g)510
トーチ用チップ
IKURATOOLS(育良精機)¥4,398~税込¥4,838~1箱(5個)当日出荷適合・ISK-SA090 ・ISK-SA120P ・ISK-SA160W ・IS-SA130P ・IS-H100SA
インバーター制御エアープラズマ切断機
IKURATOOLS(育良精機)¥329,800税込¥362,7801台6日以内出荷付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個質量(kg)17.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相200外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225定格出力電圧2.5kW/20A(10~20A)定格入力電流(A)20定格使用率(%)30定格入力(kW)4.0
スーパー延線ローラー2
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイス
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
コーナーローラー
IKURATOOLS(育良精機)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から16日以内出荷アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92