商品豆知識
冷却ファン付交流アーク溶接機
定格使用率(%)10
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)40
溶接電流(A)40
負荷電圧(V)22
入力(kW)1.35
無負荷電圧(V)35
溶接板厚(mm)1.6mm~(溶接棒径Φ1.4)/3.2mm~(溶接棒径Φ1.6)
ファン付だから定格使用率が大きくなり、待ち時間が減少。
連続溶接が大幅に長く出来ます。
周波数(Hz)50/60共用
入力電圧(V)AC200/100
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ2.6
定格使用率(%)10
付属品ホルダー付コード(3m)アースグリップ付コード(3m)溶接面溶接棒(Φ2.0×5本)
質量(kg)17
出力電流(A)110/90
溶接電流(A)120
負荷電圧(V)22
入力(kW)3.5/2.2
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×370×260
無負荷電圧(V)40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機です。
電源があっても、なくても、その場で溶接可能です。
バッテリー内蔵溶接機なので、排出ガスがありません。
高い静音性を実現。
業界(同クラス)最軽量35kg
用途電源確保が難しい現場での溶接作業に
仕様電撃防止機能付
トラスコ品番240-2202
セット内容入力ケーブル(3芯)2[[mm2]]-3m、出力端子用絶縁カバー
幅(mm)260
質量(kg)35
高さ(mm)500
奥行(mm)550
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)DC20~200
使用率(%)30(200A)/60(100A)/100(70A)
電源コード(m)3
定格入力(kVA)0.8
棒径(Φmm)~5.0(溶接棒)
適合材鉄、ステンレス(溶接可)
溶接板厚(mm)~10
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。バッテリー容量と質量のベストバランス。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト
質量(kg)18(入力ケーブル含む)
定格周波数(Hz)50/60
リサイクル回数約2000
定格入力電圧(V)100
定格容量15Ah/792Wh
使用率(%)40
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×455×330
溶接電流(A)20~170
機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能
定格入力電流(A)8以下
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)52.8
1台
¥559,800
税込¥615,780
当日出荷
「つながる」第三世代。ISKシステム搭載。溶接機操作・管理アプリISK Systemを使用することにより、遠隔操作(本機から離れていても手元のスマホで調整できる)、遠隔管理(保管場所に行かなくてもスマホで電池残量など本体状況を確認できる)、盗難防止(「監視中」に持ち上げるとLEDとブザーで警告、スマホがないと電源が入らず使用できません)が可能になります。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。シリーズ最軽量超小型モデルです。
付属品入力(3芯)2mm2-3m/出力端子用絶縁カバー/アップセットボルト・ナット(M8)/ショルダーベルト
質量(kg)13.5(入力ケーブル含む)
定格周波数(Hz)50/60
リサイクル回数約2000
定格入力電圧(V)100
定格容量10Ah/528Wh
使用率(%)50
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×410×330
溶接電流(A)20~155
機能【電撃防止】25V以下 ON/OFF切替可能
定格入力電流(A)8以下
充電時間(時間)約1(40分で80%)
無負荷電圧(V)52.8
1台
¥479,800
税込¥527,780
当日出荷
100/200V兼用タイプで使い勝手が良いです。入力電圧に応じて自動切替をします。インバータ制御で安定したアークを実現しました。8kgと軽量で、持ち運び楽です。
用途現場での溶接作業に。
付属品入力ケーブル3.5[[MM3]]-3m
トラスコ品番574-2073
幅(mm)160
高さ(mm)326
奥行(mm)390
入力電圧(V)100/200
出力電流(A)(100V/200V)80/160
使用率(%)100(100V)30(200V)
電源コード(m)3
定格入力(kVA)2.5(100V)9(200V)
機能電撃防止付き
棒径(Φmm)【溶接棒】100VΦ1.4~Φ2.6/200VΦ1.4~Φ4.0
溶接板厚(mm)5(100V)、8(200V)
1台
¥81,980
税込¥90,178
翌日出荷
インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
低消費電力
小型軽量化
冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP
メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー
質量(kg)9.5
入力容量12.0KVA/6.5KW
定格入力電圧(V)単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326
定格入力電流(A)60
定格使用率(%)30
定格負荷電圧(V)28.5
無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80
出力調整15~200A
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
インバーター制御で安定したアーク。軽量コンパクト、そして優れた安全性。
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
用途溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
質量(kg)8
定格周波数(Hz)50/60
使用範囲(Φ)(溶接範囲)~4.0(~2.6)
定格入力電圧(V)100/200
定格出力電流(A)160
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×390×326
定格入力電流(A)45(25)
電流調整範囲(A)20~160(10~80)
定格入力容量(kVA)9.0KVA/5.6KW(2.5KVA/2KW)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機です。静電気雷電圧変動他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現します。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。フロントパネルでON(黄色点火)、OFF(消灯)の切替が可能です。アークスタート(A)機能搭載で溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。0~100Aまで設定可能です。ダウンスロープ(S)機能搭載でアークスタート電流から溶接電流までの時間を設定できます。溶接時の電流を15~200Aまで設定可能です。アークフォース(A)機能搭載でアーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。0~50Aまで設定可能です。ブレーカースイッチ採用でロッカースイッチに比べ、耐久性、安全性を高めます。冷却方式に二層構造を採用することで電磁部品等が搭載されている精密エリアには粉塵が入りにくくなり、耐久性が向上しました。内部部品を上下で二層構造にすることで、メンテナンス性が向上し、修理やメンテナンスにかかる時間を短縮します。
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー
質量(kg)9.5
出力調整範囲:15~200A
定格入力電圧(V)単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326
定格入力電流(A)60
定格使用率(%)30
定格負荷電圧(V)28.5
無負荷電圧(V)(電撃防止機能ON)13、(電撃防止機能OFF)80
定格入力12kVA/6.5kW
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
粉塵・鉄粉に強いです。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群です。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー
質量(kg)11
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)250
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326
定格入力電流(A)60
定格使用率(%)30
定格入力12.0kVA/8.5kW
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。)
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能
低消費電力を実現
小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
電撃防止機能:無負荷時に電圧を低減し安全性を高めます。アークスタート(A):溶接開始時の出力電流を短時間上げ、アークスタート性を向上させます。アークフォース(A):アーク溶接棒の溶着およびアーク切れを低減させ、アークの安定性を高めます。ダウンスロープ(S):アークスタート電流から溶接電流へ向かう時間を設定します。精密エリアに粉塵が入りにくくなり耐久性が向上。
用途粉塵・鉄粉に強い。小型・軽量で機動性アップ。アークの安定性抜群。
質量(kg)11
入力容量12.0KVA/8.5KW
定格入力電圧(V)単相200
定格出力電流(A)250
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×460×326
周波数50/60HZ
定格入力電流(A)60
定格使用率(%)0.3
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
粉塵・鉄粉に強いです。アークの安定性抜群です。マルチ電圧対応しております。EMS対策商品で静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護します。インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能です。低消費電力を実現。電撃防止機能搭載で無負荷時に電圧を低減し、安全性を高めます。精密部品エリアに粉塵が入り込まないです。上下2分割の内部防塵構造を採用しております。
付属品(標準)入力ケーブル(4芯)5.5mm2-3m/出力端子用絶縁カバー
質量(kg)15
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)単相200/三相200/三相380~440
定格出力電流(A)単相200V:180/三相200V:180/三相380V~440V:300
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×470×510
定格入力電流(A)単相200V:36/三相200V:18/三相380V~440V:19
定格使用率(%)単相200V:60/三相200V:60/三相380V~440V:60
定格入力【単相200V】7.2kVA/5.6kW【三相200V】6.3kVA/5.0kW【三相380V~440V】14.5kVA/11.6kW
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。
用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。
付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルト
トラスコ品番520-9440
幅(mm)185
高さ(mm)330
奥行(mm)455
入力電圧(V)単相100
出力電流(A)20~170
使用率(%)40
電源コード(m)3
定格入力(kVA)0.8
機能電撃防止付き
径(mm)溶接棒:~4.0
1台
¥499,800
税込¥549,780
9日以内出荷
静電気・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤作動や故障から本体を保護するEMS対策商品です。
インバーター制御方式により、大幅に小型、軽量化され、同時にアーク安定性、アークスタート性も最適に制御します。
用途出張現場での溶接作業に
使用率(%)40
仕様アークスタート機能付、電撃防止機能付、溶着防止機能付
付属品溶接面、ブラシハンマー、ホルダー付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m
トラスコ品番856-7559
幅(mm)145
高さ(mm)250
奥行(mm)320
入力電圧(V)単相200
出力電流(A)DC20~160
定格入力(kVA)9.2
棒径(Φmm)~4.0
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
ワイヤー種類軟鋼用
質量(g)400
対応機種ISK-SA090、ISK-SA120P、ISK-SA160W、IS-SA130P、IS-H100SA
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1本
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました。又、連続溶接時間が長くなりました。50/60Hz兼用タイプです。
現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です。
100V、200V兼用タイプです。
用途建築現場の一般溶接から大型工事での溶接。
適合溶接棒(mm)Φ1.4~Φ3.2
定格使用率(%)10
仕様電撃防止機能なし
付属品ホルダー付ケーブル(3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、入力ケーブル(3芯)2m、溶接面、溶接棒
トラスコ品番326-5978
質量(kg)23
入力電圧(V)単相200(100)
出力電流(A)AC130(90)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×290
定格入力(kVA)4.3(3.2)
棒径(Φmm)(溶接棒)1.4~3.2
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
小型溶接機専用で、100V溶接機でも安定したアークが可能です。
長さ(mm)350
質量(g)2000
タイプ軟鋼低電圧用
棒径(Φmm)2.6
1箱
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
質量(kg)5
寸法(Φmm)1
ワイヤー種類軟鋼用
1巻
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
寸法(Φmm)1
対応機種ISK-SA160W
1箱(5個)
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
寸法(Φmm)0.8
対応機種ISK-SA200
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
質量(kg)5
寸法(Φmm)0.8
ワイヤー種類軟鋼用
1巻
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大20kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用)
質量(kg)23
径(Φ)使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2
定格周波数(Hz)半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60)
定格入力電圧(V)単相200/三相200
定格出力電流(A)半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×610×600
定格入力電流(A)半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20)
定格使用率(%)半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60)
溶接板厚(mm)1.0~6.0
1台
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
寸法(Φmm)1
対応機種ISK-SA200
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
寸法(Φmm)0.9
対応機種ISK-SA200
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
寸法(Φmm)1.2
対応機種ISK-SA200
1箱(5個)
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。
通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。
プラズマ切断に最適な設定に変更できます。
手棒/TIG/半自動に対応します。
急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。
国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光
仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節
質量(g)480(面体+ヘッドバンド)
種類自動遮光溶接面
寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42
フィルターサイズ(mm)110×90(W×H)
遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12
感度調整低ー高 無段階調節
遮光速度(秒)1/25000
クラス1/1/1/2
関連資料(13.07MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
風にも強いノンガス対応型。片手で持てる送給装置一体型。小型・軽量 持ち運びラクラク。ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応
質量(kg)16
外形寸法(mm)W230XL580XH450
定格入力電圧(V)単相100/単相200
周波数50/60HZ
定格出力電圧【手棒】90A/160A
定格使用率(%)【半自動】100/30
適合ワイヤΦ0.6・0.8・0.9・1.0
溶接板厚(mm)0.6~5.0
定格出力電流【半自動】100A/200A
入力電圧【半自動】30A/40A
1台
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
MIG・MAG・ノンガス・手棒 様々な溶接に対応します。風にも強いノンガス対応型です。片手で持てる送給装置一体型です。小型・軽量で持ち運びラクラクです。ワイヤースプールがカバー内に収まり安全です。最大5kg使用可能です。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性、機能性抜群です。出力特性(インダクタンス)に強弱付けることで、スパッタを抑制可能です。自己保持機能搭載(2T:自己保持無し/4T:自己保持あり)
付属品標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.6/Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)
質量(kg)16
径(Φ)使用可能ワイヤー:0.6/0.8/0.9/1.0
定格周波数(Hz)半自動(単相100V:50/60・単相200V:50/60)/手棒(単相100V:50/60・単相200V:50/60)
定格入力電圧(V)単相100/単相200
定格出力電流(A)半自動(単相100V:100/単相200V:200)/手棒(単相100V:90/単相200V:160)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×580×450
定格入力電流(A)半自動(単相100V:30/単相200V:40)/手棒(単相100V:30/単相200V:34)
定格使用率(%)半自動(単相100V:100/単相200V:30)/手棒(単相100V:100/単相200V:30)
溶接板厚(mm)0.6~5.0
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。
小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。
各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。
ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。
ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。
定格使用率(%)40
付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9
質量(kg)6.5(総質量8.0)
ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360
無負荷電圧(V)30
溶接板厚(mm)1.0~5.0
フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接
定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30
質量(kg)11
定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200
定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320
無負荷電圧(V)55
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。
小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。
EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接
定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30
質量(kg)13
定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200
定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320
無負荷電圧(V)70
1台
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
溶接機の性能を最大限に引き出すには、溶接棒を乾燥させて使用することが大切です。
50~200℃連続調節可能。
溶接欠陥の発生を防止。
スパッタ量の減少。
溶接作業性を維持。
安定したアークを実現。
トラスコ品番393-5779
質量(kg)3
定格入力電圧(V)AC100 50/60共用
設定温度(℃)50~200(サーモスタット付き、連続調節可能)
適合溶接棒(mm)450(最大)5kgまで
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。業界初高周波高電圧スタート機能搭載(非接触でアークを起動し溶接品質の向上)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載しております。
仕様アップスロープ:0~15.0秒、ダウンスロープ:0~15.0秒、プリフロー:0~5.0秒、ポストフロー:0~20.0秒、スポット溶接時間:0.1~99.9秒、初期電流設定(A):5~200
付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4mm×2個/コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)/コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)/ノズル×4個(NO.4・NO.5・NO.6・NO.7)/ロングキャップ×1個/ショートキャップ×1個/絶縁カバー×1個/ショルダーベルト
質量(kg)35
周波数(Hz)パルス:0.2~500
電流(A)クレーター:5~200、パルスベース:5~200
定格入力電圧(V)100(50/60Hz)
定格出力電流(A)200(5~200)/手棒溶接:170(20~170)
入力電圧(V)充電回路部定格:100(50/60Hz)
出力電流(A)充電回路部:10
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500
溶接電流(A)5~200、パルス:5~200
電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池
パルス幅1~99%
定格使用率(%)50
定格負荷電圧(V)24
出力電流範囲(A)5~200/手棒溶接:20~170
最高無負荷電圧(V)55
無負荷電圧(V)52.8
入力電流(A)充電回路部:8以下
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。
付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト
質量(kg)18
周波数(Hz)パルス:0.2~500
定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz
定格出力電流(A)TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130
出力電流(A)充電回路部:10
定格使用率(%)30
定格負荷電圧(V)24
入力電流(A)充電回路部:8
外寸:W×L×H(mm)185×455×320
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌々日出荷
リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能。高周波電圧スタート搭載。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFにて電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能。状態をLEDで確認。離れた場所からでもフロントのLEDの色で電池残量や警告など状態を把握できます。
質量(kg)35
周波数(Hz)(パルス)0.2~500
定格入力電圧(V)100(50/60HZ)
定格出力電流(A)TIG溶接5~200、手棒溶接20~170
出力電流(A)充電回路部10
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500
定格使用率(%)50
定格負荷電圧(V)24
入力電流(A)充電回路部8以下
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ