1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
インバーター制御:直流出力により安定した溶接が可能
EMS対策商品:静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズをうけにくく、誤作動や故障から本体を保護します。
低消費電力
小型軽量化
冷却方式を二層構造:粉塵が入りにくく耐久性UP
メンテナンス性向上:内部の部品を二層構造にして修理の手間を簡略化
用途建設現場・出張現場での溶接
付属品入力ケーブル(3芯)3.5mm2 ー3m、出力端子用絶縁カバー
質量(kg)9.5
入力容量12.0KVA/6.5KW
定格入力電圧(V)単相200
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×430×326
定格入力電流(A)60
定格使用率(%)30
定格負荷電圧(V)28.5
無負荷電圧(V)電撃防止機能ON:13、電撃防止機能OFF:80
出力調整15~200A
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。)
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能
低消費電力を実現
小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
関連キーワード