軽量・コンパクトタイプ。現場から生まれた「にぎラクグリップ」振動80%カット
フィルター付継手:ゴミの侵入を防ぎ、ニードル内部を保護します。
ワイヤーブレードエアホース:ホースの伸びや、溶接時の余熱、切傷等の外傷を防ぎます。
用途溶接スラグ落とし、コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがし
打撃数(bpm[回/分])5500
付属品(標準)ワイヤーブレードエアホースASSY(SUS304)NS16A用、Φ3x125ニードル/24本(本体にΦ3x125ニードル12本装着)
使用圧力(MPa)0.6
本体質量(kg)1.3
空気消費量(m3/min)0.08(無負荷時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×290×40
ニードル数Φ3×125ニードル/12本
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
打撃数(min-1[回/分])4000
付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本
質量(kg)2.4
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時)
ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
1箱
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])3500
付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm
質量(kg)3.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)
ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード