4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルデジタル制御直流/交流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 小型軽量化を実現:旧機種25kgから12kgの軽量化を実現。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流/交流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/30、(手棒溶接)100V/30 質量(kg)13 定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320 無負荷電圧(V)70
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

フルデジタル制御直流パルスTIG溶接機:安定したアーク出力 デジタル表示で詳細設定可能。 EMC対策商品:溶接から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策を兼ね備えています。
用途直流パルスTIG溶接・直流アーク溶接 定格使用率(%)(TIG溶接)100V/100・200V/40、(手棒溶接)100V/30 質量(kg)11 定格入力電圧(V)(TIG溶接)100/200、(手棒溶接)100/200 定格出力電流(A)(TIG溶接)100V/100A・200V/200A、(手棒溶接)100V/80A・200V/130A 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185X455X320 無負荷電圧(V)55
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

リチウムイオンバッテリーにより電源と溶接機のオールインワンを実現。非接触でアークを起動可能な高周波電圧スタート。電源を切っても設定値が残るメモリー機能。自動電源OFFで電池の消耗を防ぐ待機OFF機能。手棒溶接時、電撃防止機能・短絡保護機能搭載。過放電、過充電に対する警告や充電制御でバッテリー劣化を防ぐ、バッテリーマネジメントシステム(BMS)搭載。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。パルス周波数 低速0.2Hzから高速500Hzまで調節可能です。溶接開始部と終了部の欠陥を低減します。
付属品トーチケーブル8m、アースクリップ付ケーブル3m、タングステン電極Φ2.4×2、コレットボディ(Φ2.4・Φ3.2)、コレットチャック(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)、ノズル(No.4・No.5・No.6・No.7)、ロングキャップ、ショートキャップ、絶縁カバー、ショルダーベルト 質量(kg)18 周波数(Hz)パルス:0.2~500 定格入力電圧(V)100 50Hz/60Hz 定格出力電流(A)TIG溶接:5~180/手棒溶接:20~130 出力電流(A)充電回路部:10 定格使用率(%)30 定格負荷電圧(V)24 入力電流(A)充電回路部:8 外寸:W×L×H(mm)185×455×320
1台
599,800 税込659,780
翌々日出荷

パルス機能搭載により多彩な母材の高品質溶接を実現。離れた場所からでもフロントのLEDの色で、電池残量や警告など状態を把握できます。業界初高周波高電圧スタート機能搭載(非接触でアークを起動し溶接品質の向上)。リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載しております。
仕様アップスロープ:0~15.0秒、ダウンスロープ:0~15.0秒、プリフロー:0~5.0秒、ポストフロー:0~20.0秒、スポット溶接時間:0.1~99.9秒、初期電流設定(A):5~200 付属品トーチケーブル8m/アースクリップ付ケーブル3m/タングステン電極Φ2.4mm×2個/コレットボディ×2個(Φ2.4・Φ3.2)/コレットチャック×4個(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.4・Φ3.2)/ノズル×4個(NO.4・NO.5・NO.6・NO.7)/ロングキャップ×1個/ショートキャップ×1個/絶縁カバー×1個/ショルダーベルト 質量(kg)35 周波数(Hz)パルス:0.2~500 電流(A)クレーター:5~200、パルスベース:5~200 定格入力電圧(V)100(50/60Hz) 定格出力電流(A)200(5~200)/手棒溶接:170(20~170) 入力電圧(V)充電回路部定格:100(50/60Hz) 出力電流(A)充電回路部:10 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×550×500 溶接電流(A)5~200、パルス:5~200 電池充電回路部:リン酸鉄リチウムイオン電池 パルス幅1~99% 定格使用率(%)50 定格負荷電圧(V)24 出力電流範囲(A)5~200/手棒溶接:20~170 最高無負荷電圧(V)55 無負荷電圧(V)52.8 入力電流(A)充電回路部:8以下
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷