「プラズマ切断機 cut40」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
小型プラズマの決定版です。
インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に
使用率(%)30
トラスコ品番772-6694
セット内容入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個
幅(mm)145
質量(kg)17.5
高さ(mm)225
奥行(mm)450
電圧(V)単相200
切断能力(mm)軟鋼・ステンレス0.1~9
定格入力(kVA)4.0
電流範囲(A)10~20
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%)30
付属品L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個)
トラスコ品番772-6686
質量(kg)17.5
定格電圧(V)単相100
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)145×450×225
定格出力電圧2.3kW、15A(8~15A)
定格入力電流(A)27
定格入力(kW)2.7
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
関連キーワード