スプレー式切削油
容量(mL)180
危険物の類別非危険物
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
パワフルモータを搭載したライトボーラーシリーズ。工具を使わず簡単に刃物交換が可能です。刃物交換にかかる時間を短縮します。暗所でも位置が見やすい高輝度LED搭載。独立したLEDライトにより、効率よく穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光することが可能です。高剛性スライド内蔵ヘッド:刃物の軸ブレを軽減します。より高精度の加工が可能となります。(PAT)。スイングヘッド:左右40mm、前後20mm障害物を避けて穴位置調整が可能です。強力小型マグネット:縦使いもしっかり固定できます。ロングセンターピンで位置合わせが簡単です。「ISK-LB50ST」のみ切削液自動滴下:水溶性の切削液がレバーの動きに連動し自動で適量滴下します。
消費電力(W)850
電源(V)AC100
周波数(Hz)50/60
最小吸着板厚(mm)6
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ
ストローク(mm)42
幅(mm)123
質量(kg)8.8
高さ(mm)173
奥行(mm)320
電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン)
回転数(min-1[r.p.m])580
最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6
マグネット部寸法(mm)161×64
充電時間(分)32
使用充電器AC100V(50/60Hz)
最小吸着板厚(mm)6
最大磁力(kN)4
1台
¥279,800
税込¥307,780
当日出荷
関連キーワード